各種オイルの移送に(粘度のある油も可能→5000mPa・Sまで)適しています。
電源がない場合での燃料の供給(非常時)にもおすすめです。
ビルの5階相当までの押し上げが可能な非常に力強いポンプです。
用途船舶での機械設備への潤滑油の圧入や作動油の移送に。非常用の給油に。
材質本体:FC 要部:CAC ハンドル:AL パッキン:NBR(ノンアスベスト)
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体オイル
使用可能粘度(cP)5000以下
使用場所官公庁、公園・公共施設、学校、企業、各種船舶
〈WPシリーズ〉
各種オイルの移送に最適です。(粘度のある油も可能→5000cpまで)
電源がない場合での燃料の供給ができ非常時にもおすすめです。
ビルの5階相当までの押し上げが可能な非常に力強いポンプです。
用途船舶での機械設備への潤滑油の圧入や作動油の移送に、非常用の給油に
トラスコ品番850-9853
材質本体:FC 要部:CAC ハンドル:AL パッキン:NBR(ノンアスベスト)
接続口径Rc1/2
質量(kg)5.3
使用温度範囲(℃)0~60
最大吐出量(L/min)240cc/1ストローク
使用流体オイル
使用可能粘度(cP)5000以下
駆動方式手動式
使用場所官公庁、公園・公共施設、学校、企業、各種船舶
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
吸水6m(ドライ時2.5m)押上15mの性能が出る全砲金製の手動ポンプです。
材質本体:FC 要部:CAC ハンドル:AL パッキン:NBR(ノンアスベスト)
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体オイル
使用可能粘度(cP)5000
駆動方式手動式
使用場所官公庁、公園・公共施設、学校、企業、各種船舶
吸水6m(ドライ時2.5m)押上15mの性能が出る全砲金製の手動ポンプです。
材質本体要部:CAC、SUS ハンドル:AL パッキン:PTFE、NBR(ノンアスベスト)
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体水
駆動方式手動式
5000cpまでの各種オイルを移送できる手動のポンプです。
フランジは、ねじ込み式小判型の相フランジです。
電源がない場合での燃料の供給、非常時にもおすすめです。
ビルの5階相当までの押し上げ(15m)が可能です。
吸水6m(ドライ時2.5m)です。
用途船舶での機械設備への潤滑油の圧入や作動油の移送に、非常用の給油に
材質本体:FC 要部:CAC ハンドル:AL パッキン:NBR(ノンアスベスト)
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体オイル
使用可能粘度(cP)5000以下
駆動方式手動式
使用場所官公庁、公園・公共施設、学校、企業、各種船舶
5000mPa・Sまでの各種オイルを移送できる手動のポンプです。
フランジは、ねじ込み式小判型の相フランジです。
電源がない場合での燃料の供給、非常時にもおすすめです。
ビルの5階相当までの押し上げ(15m)が可能です。吸水6m(ドライ時2.5m)
用途船舶での機械設備への潤滑油の圧入や作動油の移送に。非常用の給油に。
使用場所官公庁、公園・公共施設、学校、企業、各種船舶
材質本体:FC 要部:CAC ハンドル:AL パッキン:NBR(ノンアスベスト)
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体オイル
使用可能粘度(cP)5000以下
駆動方式手動式
関連キーワード