22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アドブルー・水の移送に最適でなポンプセットです。
用途アドブルー・水の移送に、ポリドラム用 仕様連続運転 トラスコ品番509-5719 材質本体・ノズル:PP、SUS パッキン:NBR 質量(kg)3.6 使用温度範囲(℃)0~60 電源(V)AC100 揚程(m)6(押上) 最大吐出量(L/min)22(1cP時) 使用流体アドブルー
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

アドブルー・水対応手動ガンノズルです。
用途アドブルーの移送や小分けに 材質本体・ノズル:PP、SUS パッキン:NBR トラスコ品番828-9641 質量(kg)0.4 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.3 使用流体アドブルー
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

BOXを持ち上げずに給油可能です。
用途バックインボックス用アドブルーポンプとして。 材質本体・ノズル:HDPE/PP/SUS、パッキン:NBR 幅(mm)92 全長(mm)668 高さ(mm)668 奥行(mm)56 揚程(m)1.5 ホース長さ(m)2.5 ホース径(Φmm)15.5 使用液アドブルー 適合容器BIB(バッグインボックス)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
使用温度範囲(℃)0~60
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TB-K24-AD アドブルー用デジタル流量計 アクアシステム 動画あり
タービンデジタル方式の電池式流量計です。 使用液体ごとにキャリブレーション(校正)が可能です。
用途アドブルー・水の計測に 材質本体:PP、SUS パッキン:NBR トラスコ品番828-9643 接続口径両端G1オス(G1ソケット1個付) 質量(kg)0.4 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体アドブルー、水 電池単4電池×2個(標準装備) 積算機能部分/5桁表示(0.1~99999リットル)、トータル/6桁表示(0.1~999999リットル) 流量範囲(L/min)6~120
1個
43,980 税込48,378
欠品中

過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置と手動復帰できるサーキットブレーカー付です。ヘッド部の交換が可能です。ヘッド部(モーター部)の着脱が容易です。別売各種モーターを購入すれば電動タイプをエアモータータイプに交換できます。コンタミ防止対策でガンノズル先端に樹脂製キャップを標準装備しています。握りやすいノズルを採用しています。握り部分が樹脂製で湾曲しているため、手への負担が最小限です。(先端径Φ19))防水規格保護等級IP24により、いかなる方向からの水の飛沫の影響を受けません。
用途アドブルー(尿素水)の小分けや移送に。 付属品電源コード、手動ガンノズルノズル、強化PVC(Φ25×2m) トラスコ品番828-9638 材質本体・ノズル:PP、SUS、PTFE、ETFE パッキン:FKM 使用温度範囲(℃)0~40 ホース内径(Φmm)25 電源コード(m)2.9 使用流体アドブルー 駆動方式電動式 2018年トラスコ掲載ページ7 0783
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

アドブルー・水の移送に最適なポンプセットです。
用途アドブルー・水の移送に、IBCタンク用 仕様連続運転 付属品電源コード、手動ガンノズル、耐油ゴム(吸入:Φ19×1.5m 吐出:Φ19×6m) トラスコ品番509-6774 材質本体・ノズル:PP、SUS、PE パッキン:FKM、EPDM 質量(kg)16 使用温度範囲(℃)0~60 電源(V)AC100 揚程(m)6(押上) 最大吐出量(L/min)22(1cP時) ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出) 電源コード(m)2 ホース長さ(m)1.5(吸入)6(吐出) 使用流体アドブルー 駆動方式電動式 使用場所運送会社、建設機械、バス会社、自動車整備工場など
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

車両への搭載、持ち運びが容易に行えます。貨物車、建設機械、農業用機械などの大型車両の給油に最適です。
用途容器アドブルー(尿素水)の小分けや移送に。100V電源のない現場でのアドブルー給油に。 付属品電源コード、オートストップガンノズル、NBR(吐出側Φ19×6m・吸入側Φ19×2m) トラスコ品番821-9517 材質本体:PP、SUS パッキン:NBR、EPDM 使用温度範囲(℃)0~60 ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出) 電源コード(m)10 使用流体アドブルー 駆動方式電動式 2018年トラスコ掲載ページ7 0782
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷

過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置と手動復帰できるサーキットブレーカー付です。 アドブルー(尿素水)の移送に最適なポンプです。 ヘッド部の交換が可能です。 ヘッド部(モーター部)の着脱が容易です。 別売各種モーターを購入すれば電動タイプをエアモータータイプに交換できます。 コンタミ防止対策でガンノズル先端に樹脂製キャップを標準装備しています。 握りやすいノズルを採用しています。 握り部分が樹脂製で湾曲しているため、手への負担が最小限です。(先端径Φ19)) 防水規格保護等級IP24により、いかなる方向
用途ドラム缶(AD-1)やIBCタンク(AD-2)からアドブルー(尿素水)の小分けや移送に、ドラム缶からアドブルー(尿素水)の小分けや移送に 付属品電源コード、手動ガンノズル、強化PVC(Φ25×3m) トラスコ品番828-9639 適合機種IBCコンテナ用 材質本体・ノズル:PP、SUS、PTFE、ETFE パッキン:FKM 使用温度範囲(℃)0~40 ホース内径(Φmm)25 電源コード(m)2.9 使用流体アドブルー 駆動方式電動式
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

流量計で手元で流量確認できる。小分け容器が満タン時、自動ストップ。PSE(電気用品安全法)適合品。IBCコンテナ用。電源はAC100V。オーストップガンATNH-20Ad+デジタル流量計
用途アドブルーをご利用されている作業現場や業者様におすすめのポンプとして活躍できます。市場もドラック・バスから建設機械・農業機械のディーゼル車対応 仕様簡易タービン式流量計(液晶デジタル表示)TB-K24-Ad 付属品電源コード、計量オートストップガンノズル、耐油ゴム(吸入:Φ19×1.5m 吐出:Φ19×6m) 材質本体・ノズル:PP、SUS、PE パッキン:FKM、EPDM 質量(kg)16 使用温度範囲(℃)0~60 電源(V)AC100 揚程(m)6(押上) 最大吐出量(L/min)20(1cP時) ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出) 電源コード(m)2 ホース長さ(m)1.5(吸入)6(吐出) 使用流体アドブルー ノズルオートストップガンノズル(ATNH-20Ad) 駆動方式電動式 使用場所運送会社、建設機械、バス会社、自動車整備工場など
1台
359,800 税込395,780
3日以内出荷

タービンデジタル方式の電池式流量計(TB-K24-FM)と水用オートストップガンノズル(ATNP-SUS20)のセットです。流量を計りながら、満タンになったら自動でストップします。
用途水の流量を計りながら、満タンになったら自動でストップさせたい時に、ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい 接続口径G1 トラスコ品番857-2367 材質本体:SUS、ナイロン パッキン:NBR、FKM 質量(kg)2.1 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.3 使用流体アドブルー、水 流量範囲(L/min)20~80
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

アドブルー・水対応流量計付手動ガンノズルです。
用途ポンプと一緒に使用する流量計付手動ガンノズル 材質本体:PP、SUS パッキン:PTFE、NBR、FFKM トラスコ品番509-6634 接続口径Rc1(スイベル付) 質量(kg)1.9 使用温度範囲(℃)0~60 能力0.15 流量範囲(L/min)6~120
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

流量計で手元で流量確認できる。小分け容器が満タン時、自動ストップ。PSE(電気用品安全法)適合品。IBCコンテナ用。電源はAC100V。計量オーストップガンATPS-20Ad
用途アドブルーをご利用されている作業現場や業者様におすすめのポンプとして活躍できます。市場もドラック・バスから建設機械・農業機械のディーゼル車対応 付属品電源コード、流量計、オートストップガンノズル、耐油ゴム(吸入:Φ19×1.5m 吐出:Φ19×6m) 材質本体・ノズル:PP、SUS、PE パッキン:FKM、EPDM 質量(kg)14.5 使用温度範囲(℃)0~60 電源(V)AC100 揚程(m)6(押上) 最大吐出量(L/min)20(1cP時) ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出) 電源コード(m)2 ホース長さ(m)1.5(吸入)6(吐出) 使用流体アドブルー ノズル計量オーストップガンATPS-20Ad 駆動方式電動式 使用場所運送会社、建設機械、バス会社、自動車整備工場など
1台
359,800 税込395,780
3日以内出荷

オートストップノズル。 さまざまなポンプに対応。 満タン液漏れ防止。
精度(%)±1.5 流量測定範囲6~100L 最大圧力(MPa)0.2 流量範囲(L/min)(オートストップ)35~50
1台(700g)
59,980 税込65,978
3日以内出荷

オートストップノズル。 さまざまなポンプに対応。 満タン液漏れ防止。
精度(%)±1.5 流量測定範囲6~100L 最大圧力(MPa)0.2 流量範囲(L/min)(オートストップ)35~50
1台(1000g)
149,800 税込164,780
3日以内出荷

貨物車、建設機械、農業機械、大型車両への補給に。ホース接続の為、現場仕様に合わせてカスタマイズが可能。サーマルプロテクタ内蔵で安全
付属品電源コード 材質本体・ノズル:PP、SUS パッキン:NBR、EPDM 使用温度範囲(℃)0~60 電源コード(m)2 使用流体アドブルー 駆動方式電動式
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
トラスコ品番850-9832 材質本体:PP、SUS パッキン:NBR、FKM、PTFE 接続口径Rc1(スイベル付) 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.15 使用流体アドブルー、水 流量範囲(L/min)6~120
1個
82,980 税込91,278
3日以内出荷

電気・電池など使用せず、満タンを感知しオートストップします。
1個
77,980 税込85,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手元で楽々、簡単操作。自重落下でも使用可能。握れば吐出、離せば止まる
用途ポンプと組み合わせでホースで吐出したい方に 仕様付属継手:ホースニップル(キャップ・チェーン付) 接続口径Φ25(外すとG1オス) 材質(本体)接液部:PP/SUS 最大使用圧力(MPa)0.3 使用可能液体アドブルー・水 材質(パッキン)接液部:NBR 関連資料(0.18MB) パイプ外径(Φmm)吐出口:18 推奨ホース内径(Φmm)25
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

エアモーターのため、連続運転が可能です。(エアフィルター・ルブリケーターを必ずご使用ください) アドブルー(尿素水)の移送に最適なポンプです。 ヘッド部の交換が可能(ヘッド部(モーター部)の着脱が容易です。 別売各種モーターを購入すればエアモータータイプを電動モーターに交換ができます。 コンタミ防止対策でガンノズル先端に樹脂製キャップを標準装備しています。 握りやすいノズルを採用しています。 湾曲しているため、手への負担が少ないです。(先端径Φ19) 防水規格保護等級IP24により、いかなる方向からの水の
用途ドラム缶からアドブルー(尿素水)の小分けや移送に、IBCタンクからアドブルー(尿素水)の小分けや移送に 揚程(m)3(押上) 付属品手動ガンノズル、強化PVC(Φ25×3m) トラスコ品番828-9640 適合機種IBCコンテナ用 材質本体・ノズル:PP、SUS、PTFE、ETFE パッキン:FKM 質量(kg)2.9 使用温度範囲(℃)0~40 最大吐出量(L/min)25(1cP時) ホース内径(Φmm)25 対応防爆対応型 ホース長さ(m)3 使用流体アドブルー エアー接続口3/8 駆動方式エア式 コンプレッサー3馬力
1台
159,800 税込175,780
9日以内出荷

エアモーターのため、連続運転が可能です。(エアフィルター・ルブリケーターを必ずご使用ください)ヘッド部の交換が可能(ヘッド部(モーター部)の着脱が容易です。別売各種モーターを購入すればエアモータータイプを電動モーターに交換ができます。コンタミ防止対策でガンノズル先端に樹脂製キャップを標準装備しています。握りやすいノズルを採用しています。湾曲しているため、手への負担が少ないです。(先端径Φ19)防水規格保護等級IP24により、いかなる方向からの水の飛沫の影響を受けません。
用途アドブルー(尿素水)の小分けや移送に。 付属品手動ガンノズルノズル、強化PVC(Φ25×2m) トラスコ品番821-9516 材質本体:PP、SUS、PTFE、ETFE パッキン:FKM 質量(kg)2.6 使用温度範囲(℃)0~40 揚程(m)3(押上) 最大吐出量(L/min)25(1cP時) 空気消費量(L/min)235 ホース内径(Φmm)25 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 使用流体アドブルー 駆動方式エア式 コンプレッサー3馬力 2018年トラスコ掲載ページ7 0783
1台
139,800 税込153,780
9日以内出荷

使用者ごとに必要な量だけ補給できる 満タン時、自動ストップ 専用ソフトで使用量をPCへ取込(別売オプション品のソフトとマネージャーキーの購入が必要) ユーザー登録をした電子キーでログインの短縮化(マグネット式のキーは別売オプション品です)
用途複数人でアドブルーの給油をされる方に 給水しながら液体量の管理をされたい方に 最大吐出量(L/min)1cP時:28 ホース寸法(内径×外径)(mm)強化PVCホース(吸入側:Φ25×2.5m、吐出側:Φ25×3m) 最大揚程(m)6 電源コード(m)2.7 定格時間(分)20 ノズル外径(Φmm)18 駆動方式電動100V 使用可能液体アドブルー
1台(60kg)
1,198,000 税込1,317,800
31日以内出荷