2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
握れば吐出、離せば止まる レバー引っ掛け付 流量計付で使用量の確認
用途灯油・軽油の小分けに 液体の管理でコスト削減に 電動・エアポンプとの組み合わせに 仕様(付属継手)工進FA-100専用 接続口径工進FA-100専用 材質(本体)AL/PP/FRP(強化プラスチック)/鉄/SUS 最大使用圧力(MPa)1 使用可能液体灯油・軽油 材質(パッキン)NBR/FKM 流量範囲(L/min)6~120 吐出口外径(Φmm)(パイプ)25
1個
71,980 税込79,178
5日以内出荷

工進製FA-100取付用の専用アタッチメント付のオートストップガンノズルです。電気・電池などを使用せず、満タンを感知しオートストップします。供給時あふれる心配がありません。
用途灯油・軽油。灯油・軽油などの小分に。(満タン時、自動でストップさせたい場合など) 仕様工進製FA-100専用工進製ポンプFA-100用継手付 トラスコ品番410-0395 材質本体:AL パッキン:NBR、FKM 接続口径工進FA-100専用 質量(kg)1.5 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.2 使用流体灯油、軽油 流量範囲(L/min)30~80
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

関連カテゴリ