「手動ポンプ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
溶剤・薬品用のペール缶・一斗缶両用ポンプです。
ピストン式で、ハンドルを引き上げる時に吐出します。
用途溶剤・薬品用。
溶剤・薬品などをペール缶・一斗缶から小分けする際に。
付属品PTFE(Φ12×35cm)
トラスコ品番327-7917
適合機種ペール缶(20L)、一斗缶(18L)用ポンプ
材質本体:SUS304 パッキン:PTFE
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(押上)
口金40mm用
最大吐出量(L/min)200cc/1ストローク
ホース内径(Φmm)12
ホース長さ(m)0.35
使用流体溶剤
使用可能粘度(cP)10000
駆動方式手動式
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
非常用給水ポンプとして。スタンディングアクションタイプで立ったままでも作業が可能。ハンドルは90°ごとに取り替え可能
用途災害時の給水・排水ポンプ、工場等の施設での緊急廃液用ポンプ、建築・土木工事用ポンプ、各種車両や機械設備の燃料補給用ポンプ、機械設備や各種施設のメンテナンス用、船舶やボートのビルジー用および緊急用常備品、家庭での雨水利用システム、廃食油回収
付属品踏板、ねじ式フランジ(吸入側R2・吐出側Rc2)
質量(kg)9.2
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体水、オイル、灯油、軽油
使用可能粘度(cP)5000以下
駆動方式手動式
1台
¥159,800
税込¥175,780
11日以内出荷
吸水6m(ドライ時2.5m)押上15mの性能が出る全砲金製の手動ポンプです。
材質本体:FC 要部:CAC ハンドル:AL パッキン:NBR(ノンアスベスト)
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体オイル
使用可能粘度(cP)5000
駆動方式手動式
使用場所官公庁、公園・公共施設、学校、企業、各種船舶
吸水6m(ドライ時2.5m)押上15mの性能が出る全砲金製の手動ポンプです。
材質本体要部:CAC、SUS ハンドル:AL パッキン:PTFE、NBR(ノンアスベスト)
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体水
駆動方式手動式
こんなお得な商品も!

ドラムポンプ ロータリータイプ
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
オールステンレス製で様々な溶剤に対応します。
適合機種200Lクローズドラム缶用
型式手回し式 200Lクローズドラム缶用
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(押上)
ホース長さ(m)1.2
使用可能粘度(cP)500
駆動方式手動式
一般油用のピストン式ドラムポンプです。ハンドルを引き上げる時に吐出します。高粘度10000mPa・sまで使用可能です。ホースとバルブが付いて液漏れしません。サイホン機能が使えます。
用途一般油用。高粘度のオイルをドラム缶から小分けする際に。
付属品アダプタ、ストレーナ、耐油PVC(Φ19×1.0m)
トラスコ品番410-0514
適合機種200Lクローズドラム缶用
材質本体:スチール、UPE樹脂(アダプタ) パッキン:PA
型式ピストン式 200Lクローズドラム缶用
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(押上)
ホース内径(Φmm)19
ホース長さ(m)1
使用流体灯油、軽油、重油、オイル
使用可能粘度(cP)10000
駆動方式手動式
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
一般油用のピストン式ドラムポンプです。
ハンドルを引き上げる時に吐出します。
高粘度10000cpまで使用可能です。
用途高粘度のオイルをドラム缶から小分けする際に
仕様アクアシステム高粘度オイル用ハンドピストンストレートポンプ油
材質本体:スチール、パッキン:ナイロン
質量(kg)1.8
使用可能粘度(cP)10000以下(高粘度オイルに最適)
揮発性液体用密用タイプもあります(引火・臭いの防止)。不使用時にバルブで密閉し、揮発を防止します。
用途薬剤・溶剤用。
トラスコ品番169-1180
適合機種200Lクローズドラム缶用
材質本体:SUS、PTFE、PPS パッキン:PTFE、FFKM
型式手回し式 200Lクローズドラム缶用
タイプ低粘度溶剤用(比重1.1以下)
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(押上)
使用流体溶剤
使用可能粘度(cP)500
駆動方式手動式
1台
¥91,980
税込¥101,178
翌日出荷
200Lドラム缶1本を約5分で吐出。ドラム缶用としては最も手軽で、低粘度の液体に対応します。
付属品ストレーナ(60メッシュ)、PE(Φ32×1.2m)
トラスコ品番828-2696
適合機種200Lクローズドラム缶用
材質本体:AL・亜鉛、パッキン:NBR
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(押上)
ホース内径(Φmm)32
ホース長さ(m)1.2
使用流体灯油、軽油、重油、オイル
使用可能粘度(cP)500
駆動方式手動式
1個
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
溶剤・薬品用手回し式ドラムポンプです。低粘度で比重が高い溶剤や薬品を吸い上げるのに適しています。密閉アダプター・バルブ・アース線が付いているので、引火性の高い液体や気化しやすい液体、臭いの強い液体にも使用可能です。上・下位置でハンドルを止めることによりサイホンの機能が働き、水平にすると止まるので、連続圧送可能です。
用途溶剤・薬品用。溶剤・薬品などをドラム缶から小分けする際に。使用可能液体:塩化メチレン(メタクレン)・トリクレン・ジエチレングリコールなど。
付属品密閉式アダプタ、アース線、バルブ、ストレーナ(40メッシュ)、SUS304(Φ19×1.2m)
トラスコ品番382-4063
適合機種200Lクローズドラム缶用
材質本体:SCS13(SUS304相当)、PTFE パッキン:PTFE、FFKM
型式手回し式 200Lクローズドラム缶用
タイプ低粘度溶剤用(比重1.5以下)
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(押上)
ホース内径(Φmm)19
ホース長さ(m)1.2
使用流体溶剤
使用可能粘度(cP)500
駆動方式手動式
アズワン品番1-3323-03
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌日出荷
本体が樹脂製のため、軽量で取り扱いやすいです。
付属品アダプタ、ストレーナ(40メッシュ)、PP(Φ25×1.2m)
トラスコ品番509-6677
適合機種200Lクローズドラム缶用
材質本体:PPS・PP・PTFE、パッキン:PTFE・FFKM
型式手回し式 200Lクローズドラム缶用
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(押上)
ホース内径(Φmm)25
ホース長さ(m)1.2
使用流体溶剤
使用可能粘度(cP)500
駆動方式手動式
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
密閉アダプター・バルブが付いているので、引火性の高い液体や気化しやすい液体、臭いの強い液体にも使用可能です。
付属品アダプタ、ストレーナ(40メッシュ)、PP(Φ25×1.2m)
トラスコ品番509-6685
適合機種200Lクローズドラム缶用
材質本体:PPS、PP、PTFE パッキン:PTFE、FFKM
型式手回し式 200Lクローズドラム缶用
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(押上)
ホース内径(Φmm)25
ホース長さ(m)1.2
使用流体溶剤
使用可能粘度(cP)500
駆動方式手動式
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
揮発性液体用密用タイプもあります(引火・臭いの防止)。不使用時にバルブで密閉し、揮発を防止します。
用途薬剤・溶剤用。
付属品アダプタ、ストレーナ(40メッシュ)
トラスコ品番169-1198
適合機種200Lクローズドラム缶用
材質本体:SCS13(SUS304相当)、PTFE パッキン:PTFE、FFKM
型式手回し式 200Lクローズドラム缶用
タイプ低粘度溶剤用(比重1.5以下)
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(押上)
先端径(吐出パイプ)R3/4
使用流体溶剤
使用可能粘度(cP)500
駆動方式手動式
アズワン品番1-3323-01
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
5000cpまでの各種オイルを移送できる手動のポンプです。
フランジは、ねじ込み式小判型の相フランジです。
電源がない場合での燃料の供給、非常時にもおすすめです。
ビルの5階相当までの押し上げ(15m)が可能です。
吸水6m(ドライ時2.5m)です。
用途船舶での機械設備への潤滑油の圧入や作動油の移送に、非常用の給油に
材質本体:FC 要部:CAC ハンドル:AL パッキン:NBR(ノンアスベスト)
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体オイル
使用可能粘度(cP)5000以下
駆動方式手動式
使用場所官公庁、公園・公共施設、学校、企業、各種船舶
5000mPa・Sまでの各種オイルを移送できる手動のポンプです。
フランジは、ねじ込み式小判型の相フランジです。
電源がない場合での燃料の供給、非常時にもおすすめです。
ビルの5階相当までの押し上げ(15m)が可能です。吸水6m(ドライ時2.5m)
用途船舶での機械設備への潤滑油の圧入や作動油の移送に。非常用の給油に。
使用場所官公庁、公園・公共施設、学校、企業、各種船舶
材質本体:FC 要部:CAC ハンドル:AL パッキン:NBR(ノンアスベスト)
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体オイル
使用可能粘度(cP)5000以下
駆動方式手動式
1ストロークで適量を出せます。
取り付けはアダプターを缶の口にはめ込むだけです。
ピストンを上下するだけの簡単操作です。
用途溶剤・薬品など
ホース長さ(m)0.35
仕様口金40mm用(50mmも有)
付属品PTFE(Φ12×35cm)
トラスコ品番494-2205
材質本体・ノズル:SUS316 パッキン:PTFE
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(押上)
最大吐出量(L/min)200cc/1ストローク
ホース内径(Φmm)12
使用流体溶剤
使用可能粘度(cP)10000
駆動方式手動式
アズワン品番1-3311-02
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
使用温度範囲(℃)0~60
溶剤用の防爆型電動式のドラムポンプです。ホース先端に手動のガンノズルが付いているので、小分けをする際便利です。
用途引火性のある溶剤をドラム缶から小分けする際に。
トラスコ品番509-7363
材質本体:アルミ、パッキン:テフロン、フッ素ゴム、ホース:SUS(2m・Φ20)
揚程(m)5/4(60HZ/50HZ)
粘度使用可能:60cP以下(低粘度液体用)
吐出量(mL/min)最大:56/40(1cp時)(60HZ/50HZ)
1台
¥599,800
税込¥659,780
4日以内出荷
アドブルー・水対応流量計付手動ガンノズルです。
用途ポンプと一緒に使用する流量計付手動ガンノズル
材質本体:PP、SUS パッキン:PTFE、NBR、FFKM
トラスコ品番509-6634
接続口径Rc1(スイベル付)
質量(kg)1.9
使用温度範囲(℃)0~60
能力0.15
流量範囲(L/min)6~120
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
灯油・軽油・ガソリン用の防爆型電動式のドラムポンプです。ホース先端に手動のガンノズルが付いているので、小分けをする際便利です。
用途灯油軽油・ガソリンなどのドラム缶からの小分けに。
トラスコ品番509-7355
材質本体:アルミ、パッキン:フッ素ゴム、ホース:耐油ゴム(2m・Φ20)
揚程(m)5/4(60HZ/50HZ)
粘度使用可能:80cP以下(低粘度液体用)
吐出量(mL/min)最大:56/40(1cp時)(50/60Hz)
1台
¥479,800
税込¥527,780
8日以内出荷
手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。
ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
用途灯油・軽油・ガソリン・オイルの小分けに
トラスコ品番494-2159
材質本体:AL、SUS パッキン:NBR、FKM
接続口径Rc3/4(スイベル付)
質量(kg)0.7
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0.15
使用流体灯油、軽油、ガソリン、オイル
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
トラスコ品番850-9832
材質本体:PP、SUS パッキン:NBR、FKM、PTFE
接続口径Rc1(スイベル付)
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0.15
使用流体アドブルー、水
流量範囲(L/min)6~120
1個
¥82,980
税込¥91,278
3日以内出荷
手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。
ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
用途灯油・軽油・ガソリン・オイルの小分けに
トラスコ品番494-2167
材質本体:AL、SUS パッキン:NBR、FKM
接続口径Rc1(スイベル付)
質量(kg)0.7
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0.15
使用流体灯油、軽油、ガソリン、オイル
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。
ポンプやホースと組み合わせてご使用ください。
用途溶剤・薬品などの小分に
トラスコ品番494-2183
材質本体:AL、SUS パッキン:PTFE、FFKM
接続口径Rc3/4(スイベル付)
質量(kg)0.7
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0.15
使用流体溶剤
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。
ポンプやホースと組み合わせてご使用ください。
用途溶剤・薬品などの小分に
トラスコ品番494-2191
材質本体:AL、SUS パッキン:PTFE、FFKM
接続口径Rc1(スイベル付)
質量(kg)0.7
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0.15
使用流体溶剤
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
トラスコ品番405-0924
材質本体:SUS パッキン:PTFE、FFKM
接続口径Rc1(スイベル付)
質量(kg)1.3
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0.15
使用流体溶剤
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。
ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
トラスコ品番850-9829
材質本体:AL、PP、Br、鉄、SUS、FRP パッキン:NBR、FKM
接続口径Rc1(スイベル付)
質量(kg)1.3
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)1
使用流体灯油、軽油
流量範囲(L/min)6~120
1個
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
手動式で、災害緊急時や無電源の時に頼りになるポンプです。
丈夫で軽量、使いやすいシンプルな構造で、分解・清掃が非常に簡単に行えます。
ハンドルは水平90℃ごとに向きを変えることが可能です。
呼水不要の吸込8m、押し上げ5mです。
用途災害時の給水・排水に、水や泥水、油や廃液などの移送に
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体水、灯油、軽油、オイル
使用可能粘度(cP)5000
駆動方式手動式
手動式で、災害緊急時や無電源の時に頼りになるポンプです。立ったままでも吸水・送水できるので、長時間使用しても疲れません。少しの力でたくさん汲み出せます。(バケツ1杯約15秒)呼水不要の吸込8m、押し上げ5m。
用途災害時の給水・排水に。水や泥水、油や廃液などの移送に。
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)7(押上)5(吸込)
ホース長さ(m)3、5
使用流体水、灯油、軽油、オイル
使用可能粘度(cP)5000以下
手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
トラスコ品番475-7696
材質本体:SUS パッキン:PTFE、FFKM
接続口径Rc3/4(スイベル付)
質量(kg)1.3
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0.15
使用流体溶剤
1個
¥50,980
税込¥56,078
当日出荷
手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
トラスコ品番509-5468
材質本体:AL、PP、鉄、SUS、FRP パッキン:NBR
接続口径G1/2メス(スイベル付)
質量(kg)1.7
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0.21~7
使用流体オイル
使用可能粘度(cP)2000以下
流量範囲(L/min)1~30
1個
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置と手動復帰できるサーキットブレーカー付です。
アドブルー(尿素水)の移送に最適なポンプです。
ヘッド部の交換が可能です。
ヘッド部(モーター部)の着脱が容易です。
別売各種モーターを購入すれば電動タイプをエアモータータイプに交換できます。
コンタミ防止対策でガンノズル先端に樹脂製キャップを標準装備しています。
握りやすいノズルを採用しています。
握り部分が樹脂製で湾曲しているため、手への負担が最小限です。(先端径Φ19))
防水規格保護等級IP24により、いかなる方向
用途ドラム缶(AD-1)やIBCタンク(AD-2)からアドブルー(尿素水)の小分けや移送に、ドラム缶からアドブルー(尿素水)の小分けや移送に
付属品電源コード、手動ガンノズル、強化PVC(Φ25×3m)
トラスコ品番828-9639
適合機種IBCコンテナ用
材質本体・ノズル:PP、SUS、PTFE、ETFE パッキン:FKM
使用温度範囲(℃)0~40
ホース内径(Φmm)25
電源コード(m)2.9
使用流体アドブルー
駆動方式電動式
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
関連キーワード