21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TB-K24-FM デジタル電池式流量計 アクアシステム 動画あり
アクアシステムデジタル電池式流量計
タービンデジタル方式の簡易電池式流量計 安価で簡易的なおすすめタイプ 単4乾電池2個使用で取替も可能 キャリブレーション(校正)が可能 表示板は4方向に付け替え可能 接続口径は片側G1オス・片側G1メスです
使用流体灯油・軽油 トラスコ品番828-8319 材質本体:AL、PVDF、SUS316、セラミック 接続口径G1オス・G1メス(入出変更可) 質量(kg)0.4 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)2 電池単4電池×2個(標準装備) 積算機能部分/5桁表示(0.1~99999リットル)、トータル/6桁表示(0.1~999999リットル) 流量範囲(L/min)7~120
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

TB-K24-AD アドブルー用デジタル流量計 アクアシステム 動画あり
タービンデジタル方式の電池式流量計です。 使用液体ごとにキャリブレーション(校正)が可能です。
用途アドブルー・水の計測に 材質本体:PP、SUS パッキン:NBR トラスコ品番828-9643 接続口径両端G1オス(G1ソケット1個付) 質量(kg)0.4 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)2 使用流体アドブルー、水 電池単4電池×2個(標準装備) 積算機能部分/5桁表示(0.1~99999リットル)、トータル/6桁表示(0.1~999999リットル) 流量範囲(L/min)7~120
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

安価で、流量範囲も広いです。(20~120L/分)使用液体ごとにキャリブレーション(校正)が可能です。 表示板は4方向(90度ごと位置に回転)に向きを変えることが可能です。
タイプ瞬時、積算測定可能 質量(kg)2 材質本体:AL、ポリブチレンテレフタレート樹脂 パッキン:NBR 接続口径両端G1メス 材質(本体)AL/ポリブチレンテレフタレート樹脂 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)1 精度(%)±1(繰返0.2) 計量方式ディスク(機械式デジタル表示) 最大目盛精算:3桁(999.9L/右目盛0.1L)、トータル精算:6桁(999999L) 材質(パッキン)NBR 積算機能部分/3桁表示(999.9リットル/右目盛0.1)、トータル/6桁表示(999999リットル) 流量範囲(L/min)20~120
1台
特価
36,980 税込40,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タービンデジタル方式の電池式流量計(TB-K24-FM)と水用オートストップガンノズル(ATNP-SUS20)のセットです。流量を計りながら、満タンになったら自動でストップします。
用途水の流量を計りながら、満タンになったら自動でストップさせたい時に、ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい 接続口径G1 トラスコ品番857-2367 材質本体:SUS、ナイロン パッキン:NBR、FKM 質量(kg)2.1 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.3 使用流体アドブルー、水 流量範囲(L/min)20~80
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

EVD-100HK600A ハンディ電動オイルポンプ流量計付 ドラム缶用 アクアシステム 動画あり
電動タイプとしては比較的高粘度のオイル、高所への移送に最適な電動式ドラムポンプ。レバーカップリング式でワンタッチ着脱可能
トラスコ品番509-5786 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR 型式200Lクローズドラム用 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.45 最大吐出量(L/min)30 ホース内径(Φmm)19 電源コード(m)0.5 使用流体オイル 使用可能粘度(cP)1000 駆動方式電動式
1個
589,800 税込648,780
3日以内出荷

K33EVD-100 ハンディ電動オイルポンプ 流量計付 ドラム缶用 アクアシステム 動画あり
電動タイプとしては比較的高粘度のオイル、高所への移送に最適な電動式ドラムポンプ。レバーカップリング式でワンタッチ着脱可能
付属品吐出側【耐油ゴム(Φ19×2.4m)、カプラ付、ボールバルブノズル】吸入側【ドラム缶用吸入パイプ、カプラ、ストレーナ付】流量計 トラスコ品番509-6804 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR 型式200Lクローズドラム用 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)10.5 電力(W)1050 使用圧力(MPa)0.45 ホース内径(Φmm)19 電源コード(m)0.5 使用流体オイル 使用可能粘度(cP)2500 駆動方式電動式
1個
379,800 税込417,780
3日以内出荷

K33EVH-100 ハンディ電動オイルポンプ 流量計付 ホース接続 アクアシステム 動画あり
電動タイプとしては比較的高粘度のオイル、高所への移送に最適な電動式ドラムポンプ。レバーカップリング式でワンタッチ着脱可能
付属品吐出側【耐油ゴム(Φ19×2.4m)、カプラ付、ボールバルブノズル】吸入側【耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ、ストレーナ付】流量計 トラスコ品番509-6812 材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR 型式200Lクローズドラム用 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)10.5 電力(W)1050 使用圧力(MPa)0.45 ホース内径(Φmm)19 電源コード(m)0.5 使用流体オイル 使用可能粘度(cP)2500 駆動方式電動式
1個
389,800 税込428,780
3日以内出荷

流量計で手元で流量確認できる。小分け容器が満タン時、自動ストップ。PSE(電気用品安全法)適合品。IBCコンテナ用。電源はAC100V。オーストップガンATNH-20Ad+デジタル流量計
用途アドブルーをご利用されている作業現場や業者様におすすめのポンプとして活躍できます。市場もドラック・バスから建設機械・農業機械のディーゼル車対応 仕様簡易タービン式流量計(液晶デジタル表示)TB-K24-Ad 付属品電源コード、計量オートストップガンノズル、耐油ゴム(吸入:Φ19×1.5m 吐出:Φ19×6m) 材質本体・ノズル:PP、SUS、PE パッキン:FKM、EPDM 質量(kg)16 使用温度範囲(℃)0~60 電源(V)AC100 揚程(m)6(押上) 最大吐出量(L/min)20(1cP時) ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出) 電源コード(m)2 ホース長さ(m)1.5(吸入)6(吐出) 使用流体アドブルー ノズルオートストップガンノズル(ATNH-20Ad) 駆動方式電動式 使用場所運送会社、建設機械、バス会社、自動車整備工場など
1台
359,800 税込395,780
3日以内出荷

流量計で手元で流量確認できる。小分け容器が満タン時、自動ストップ。PSE(電気用品安全法)適合品。IBCコンテナ用。電源はAC100V。計量オーストップガンATPS-20Ad
用途アドブルーをご利用されている作業現場や業者様におすすめのポンプとして活躍できます。市場もドラック・バスから建設機械・農業機械のディーゼル車対応 付属品電源コード、流量計、オートストップガンノズル、耐油ゴム(吸入:Φ19×1.5m 吐出:Φ19×6m) 材質本体・ノズル:PP、SUS、PE パッキン:FKM、EPDM 質量(kg)14.5 使用温度範囲(℃)0~60 電源(V)AC100 揚程(m)6(押上) 最大吐出量(L/min)20(1cP時) ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出) 電源コード(m)2 ホース長さ(m)1.5(吸入)6(吐出) 使用流体アドブルー ノズル計量オーストップガンATPS-20Ad 駆動方式電動式 使用場所運送会社、建設機械、バス会社、自動車整備工場など
1台
359,800 税込395,780
3日以内出荷

タービンデジタル方式の電池式流量計(TB-K24-MM)と手動ガンノズル(GN-AL25)のセットです。 灯油・軽油・の流量を計りながら給油できます。
用途灯油・軽油。 トラスコ品番410-0468 材質本体:AL、PP、鉄、SUS、FRP パッキン:NBR、FKM 接続口径Rc1 質量(kg)1.3 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.15 使用流体灯油、軽油 流量範囲(L/min)7~120
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷

アドブルー・水対応流量計付手動ガンノズルです。
用途ポンプと一緒に使用する流量計付手動ガンノズル 材質本体:PP、SUS パッキン:PTFE、NBR、FFKM トラスコ品番509-6634 接続口径Rc1(スイベル付) 質量(kg)1.9 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.15 使用流体アドブルー、水 流量範囲(L/min)5~100
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

灯油・軽油を高速移送。連続運転可能。流量計やオートストップガン仕様のラインナップが揃っています。
適合機種200Lクローズドラム缶用 型式200Lクローズドラム用 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)5.5 電力(W)550 使用圧力(MPa)0.15 ホース内径(Φmm)25 電源コード(m)2 使用流体灯油、軽油 駆動方式電動式
1個
289,800 税込318,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

灯油・軽油を高速移送。連続運転可能。流量計やオートストップガン仕様のラインナップが揃っています。
型式両端ホース付 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)5.5 電力(W)550 使用圧力(MPa)0.15 ホース内径(Φmm)25 電源コード(m)2 使用流体灯油、軽油 駆動方式電動式
1個
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドラム缶からの灯油・軽油の移送に。流量計やオートストップガン仕様のラインナップが揃っています。
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

握れば吐出、離せば止まる レバー引っ掛け付 流量計付で使用量の確認
用途灯油・軽油の小分けに 液体の管理でコスト削減に 電動・エアポンプとの組み合わせに 仕様(付属継手)工進FA-100専用 トラスコ品番336-0103 接続口径工進FA-100専用 質量(kg)1.3 材質(本体)AL/PP/FRP(強化プラスチック)/鉄/SUS 使用圧力(MPa)1 使用流体灯油、軽油 最大使用圧力(MPa)1 使用可能液体灯油・軽油 材質(パッキン)NBR/FKM 流量範囲(L/min)7~120 吐出口外径(Φmm)(パイプ)25
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷

灯油・軽油用のポンプ・メーター・オートストップガンが一つのセットになり、量を計りながら吐出します。壁掛式(金属金具付)です。満タンになれば自動でストップし、ガンノズルを所定の位置に戻すことで電源が切れる安心設計。今まで置き場に困っていたガンノズルもコンパクトに収納できます。
用途灯油・軽油。 付属品吐出側【オートストップガンノズルノズル、耐油ゴム(Φ19×4m)】吸入側【耐油PVC(Φ25×2m)、ストレーナ付】流量計 トラスコ品番410-0409 材質本体:FC パッキン:NBR、FKM 型式壁掛式 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)5.5 電力(W)550 使用圧力(MPa)0.15 ホース内径(Φmm)19 電源コード(m)2 使用流体灯油、軽油 駆動方式電動式
1台
279,800 税込307,780
翌日出荷

エアプレッシャーポンプ(ドラム缶吐出専用) アクアシステム 動画あり
ドラム缶内に0.025Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。 ドラム缶口G2(50A)に取り付けて使用します。 エア式のため防爆地域での使用も可能です。
用途ドラム缶からの油の小分けに
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

灯油・軽油を高速移送。連続運転可能
型式両端ホース付 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)5.5 電力(W)550 使用圧力(MPa)0.15 ホース内径(Φmm)25 電源コード(m)2 使用流体灯油、軽油 駆動方式電動式
1個
309,800 税込340,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

灯油・軽油用のポンプ・メーター・オートストップガンが一つのセットになり、量を計りながら吐出します。ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる。
付属品吐出側【オートストップガンノズル、耐油ゴム(Φ19×4m)】吸入側【耐油PVC(Φ25×2m)、ストレーナ付】流量計 トラスコ品番509-5620 材質本体:FC パッキン:NBR、FKM 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)5.5 電力(W)550 使用圧力(MPa)0.15 ホース内径(Φmm)19 電源コード(m)2 使用流体灯油、軽油 駆動方式電動式
1個
399,800 税込439,780
3日以内出荷

灯油・軽油用のポンプ・メーター・オートストップガンが一つのセットになり、量を計りながら吐出します。ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる。
付属品吐出側【オートストップガンノズル、耐油ゴム(Φ19×4m)】吸入側【耐油PVC(Φ25×2m)、ストレーナ付】流量計 トラスコ品番509-5638 材質本体:FC パッキン:NBR、FKM 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)5.5 電力(W)550 使用圧力(MPa)0.15 ホース内径(Φmm)19 電源コード(m)2 使用流体灯油、軽油 駆動方式電動式
1個
279,800 税込307,780
3日以内出荷

JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用。連続運転可能
用途灯油・軽油の移送に 軽油を使うトラクターやコンバイン等の使用に 仕様連続運転可能 材質(本体)アルミ 電流(A)2 電源(V)100 電源コード(m)2 ホース長さ(m)2 吸入揚程(m)2 吐出圧力(MPa)0.04 吐出ホース耐油ゴム(2m×Φ20) 取扱液灯油・軽油用
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)