手動式で、災害緊急時や無電源の時に頼りになるポンプです。
丈夫で軽量、使いやすいシンプルな構造で、分解・清掃が非常に簡単に行えます。
ハンドルは水平90℃ごとに向きを変えることが可能です。
呼水不要の吸込8m、押し上げ5mです。
用途災害時の給水・排水に、水や泥水、油や廃液などの移送に
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体水、灯油、軽油、オイル
使用可能粘度(cP)5000
駆動方式手動式
手動式で、災害緊急時や無電源の時に頼りになるポンプです。立ったままでも吸水・送水できるので、長時間使用しても疲れません。少しの力でたくさん汲み出せます。(バケツ1杯約15秒)呼水不要の吸込8m、押し上げ5m。
用途災害時の給水・排水に。水や泥水、油や廃液などの移送に。
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)7(押上)5(吸込)
ホース長さ(m)3、5
使用流体水、灯油、軽油、オイル
使用可能粘度(cP)5000以下
関連キーワード