「溶剤 容器 缶」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ペール缶や一斗缶からの液体の小分けに。サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶を横置きにし、自重で液を小分け
材質本体:SUS304 パッキン:PTFE、FKM(EPDM仕様も有)
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体低粘度溶剤
ペール缶や一斗缶からの液体の小分けに。サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶を横置きにし、自重で液を小分け
材質本体:SUS304 パッキン:PTFE、FKM(EPDM仕様も有)
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体低粘度溶剤
サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶に穴を開けなくてよい。脈動せず、スムーズに吐出
用途一斗缶からの液体の小分けに。通常品(材質:FKM)が合わないアセトン・MEKなどの小分けに
その他エア抜きパイプ/レバーロック機能/【使用液体】アセトン・MEK等FKM物質が合わない溶剤
径(Φmm)【流路径】9.2
口外径(Φmm)【取付缶】40.8
口径【バルブ】1/2
1個
¥77,980
税込¥85,778
5日以内出荷
ペール缶や一斗缶からの液体の小分けに。サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶を横置きにし、自重で液を小分け
ドラム缶から液体の小分けに。サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶を横置きにし、自重で液を小分け
接続口径G2
使用温度範囲(℃)0~60
吐出パイプが大口径になり、高粘度オイルに対応
缶の口径が異なるペール缶・一斗缶で共有可能
吸入パイプを二か所変更、クローズ缶などとの使い分け時に効率良く吐出
ちょう度#3までのグリスが吐出可能に
用途オイルの移送作業に、缶を丸ごと入れて加圧するポンプです。缶の口に左右されない構造の為、容器を選びません。
吐出量(L/min)190(1cP時)
使用可能粘度(cP)5000
関連キーワード