19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
APPQO-OP エア式バキュームクリーナー用オープンペール缶 アクアシステム 動画あり
スチール製(内面金ニス加工)で、天板(フタ)が全部取り外し可能なタイプです。 灯油・軽油・オイルなどの保管、粉じん・切削粉・切りくず・ゴミなどの回収に使用できます。
質量(kg)2 付属品天板(フタ)外径300mmとバンド付 トラスコ品番474-7399 適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550、APPQO 厚さ(mm)板厚0.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×276×360
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

天板の無いペール缶に乗せるだけで使用可能。エア駆動だから、防爆地域でも安心。電動掃除機より安全。ヘドロ回収も可能。満杯時自動停止(標準装備)。粉塵等も吸引可能。
用途工作機械のオイルパンから切削液の回収、NC機械周りの切削切粉の回収、切屑混じりの廃液の回収、廃水処理槽のヘドロの回収、塗装ブースのシンナー混入液の回収 質量(kg)4.9 吸入量(L/min)60 タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用 仕様ペール缶の上に乗せて使用 種別粉塵・切粉対応 材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(吸込) 使用圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(L/min)315 ホース内径(Φmm)25 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 真空度(mmH2O)2600 使用場所防爆地域、電源のない場所 コンプレッサー3馬力
1台
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチール製(内面金ニス加工)で、吐出口外径寸法がΦ41です。油用ペール缶ポンプ(エアバキューム・ペールコックなど)と組み合わせて使用可能です。
用途灯油・軽油・オイルなどの保管。各種ペール缶用ポンプとセットで使用。 トラスコ品番202-4567 適合機種APPQ 材質スチール 質量(kg)2
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

お手持ちの空きペール缶に使用可能。エア駆動だから、防爆地域でも安心。電動タイプより洗浄が容易。自動停止機能(標準装備)。少々の異物(約5mm)混入液体にも使用可能。小型コンプレッサー(1馬力)から使用可能・省エネタイプ。粘度は1000CpまでOK!
用途工作機械のオイルパンから切削液の回収、廃水処理槽の廃液の回収、使用済み天ぷら油(60度以下)の回収 ホース長さ(m)2
1台
82,980 税込91,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液体吸入専用タイプです。 ポンプは1馬力以上のコンプレッサーで使用できます。 エジェクタでペール缶内を負圧にし液体を吸引する吸入液体専用のポンプです。
質量(kg)1.5 タイプJIS規格20L クローズペール缶用、湿式 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)1.5(吸込) 空気消費量(L/min)105 ホース内径(Φmm)19 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 使用可能粘度(cP)1000 駆動方式エア式 吸入量(L/min)60 使用場所防爆地域、電源のない場所 コンプレッサー1馬力
1個
85,980 税込94,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドラム缶に内圧をかけるタイプではないのでエアプレッシャーポンプのように缶を密閉しなくても使用できます。押上げ揚程が高い為、高所や遠距離への移送が可能
適合機種200Lクローズドラム缶用 使用温度範囲(℃)0~60 空気消費量(L/min)250 ホース内径(Φmm)15 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 駆動方式エア式 コンプレッサー3馬力
1個
249,800 税込274,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

缶からの小分けに便利です。 工場美化に役立ちます。 操作はいたって簡単! ピストン部を上下するだけで吐出します。 いつでも、どこでも、だれでも簡単に使用できます。 使用後の後片付けが便利! ピストンを持ち上げた時に吐出します。 使い終わったら、ポンプ内に残液が残りませんので使用後の処理が便利です。 取付けはワンタッチ ペール缶、一斗缶の取り出し口にアダプターをはめこむだけで取付けは完了です。
付属品PVC(Φ12×35cm) トラスコ品番111-4514 適合機種ペール缶(20L)、一斗缶(18L)用ポンプ 材質本体:スチール(クロムメッキ) パッキン:PA 質量(kg)1.0 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)6(吐出) 最大吐出量(L/min)200cc/1ストローク ホース内径(Φmm)12 ホース長さ(m)0.35 使用流体オイル、灯油、軽油 使用可能粘度(cP)10000 駆動方式手動式 危険物の類別非危険物
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

こぼれたオイルにかけて、集めて、捨てるだけ。バクテリアが水とCO2に分解!吸着した油類を無機物に戻します。軽量で運搬や散布などの作業時の負担軽減。素早く油を吸収するので、難しい手順も無く再溶出もしません。OMPI認定の吸着剤とATCC認定の微生物を使用しています。
用途漏油の吸着に。航空・高速道路・公園・運動での清掃に。石油販売、建築、土木、農林、飲食などの業種でのご利用に 吸着量【単位g当たり】灯油:2.7g、軽油:3.2g、エンジンオイル:4.7g 使用可能液体ガソリン・灯油・軽油・重油・モーターオイルなどの鉱物油製品や廃油 関連資料(1.23MB)
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷

APD-20GN エアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ アクアシステム 動画あり
缶内に減圧注入したエア圧で押し出す方式を採用しています。 電動やエアモーター式では困難な高粘度液体や防爆対策が必要な液体の吐出に最適です。 二重の安全弁機構です。
用途ガソリン・灯油・軽油・潤滑油・作動油 揚程(m)2(押上) ホース長さ(m)2 仕様吐出専用、ホース延長可能、マグネット付アース線付 付属品手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ19×2m)、アース線 トラスコ品番353-8796 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:NBR・FKM 質量(kg)6.3 使用温度範囲(℃)0~60 最大吐出量(L/min)50 ホース内径(Φmm)19 対応防爆対応型 使用流体灯油、軽油、ガソリン エアー接続口Rc1/4(プラグ付) 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 コンプレッサー1馬力
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷

ドラム缶に内圧をかけるタイプではないのでエアプレッシャーポンプのように缶を密閉しなくても使用できます。押上げ揚程が高い為、高所や遠距離への移送が可能
付属品ボールバルブノズル、耐油ゴム(Φ19×2m)、ドラム缶用吸入パイプ、アース線 トラスコ品番509-5662 適合機種200Lクローズドラム缶用 質量(kg)7.5 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)45(押上)2(吸込) 使用圧力(MPa)0.3~0.5 空気消費量(L/min)250 ホース内径(Φmm)19 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 使用流体オイル、灯油、軽油、ガソリン 使用可能粘度(cP)4000 駆動方式エア式 コンプレッサー3馬力
1個
259,800 税込285,780
3日以内出荷

ドラム缶に内圧をかけるタイプではないのでエアプレッシャーポンプのように缶を密閉しなくても使用できます。押上げ揚程が高い為、高所や遠距離への移送が可能
適合機種200Lクローズドラム缶用 使用温度範囲(℃)0~60 空気消費量(L/min)250 ホース内径(Φmm)19 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 駆動方式エア式 コンプレッサー3馬力
1個
269,800 税込296,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアバキュームポンプ アクアシステム 動画あり
アクアシステムエアバキュームポンプ
最大吸入揚程5m ビルの2階からでの吸い 込み可能! 高粘度液体にも対応可能(5,000cP以下)
質量(kg)4.9 タイプJIS規格20L SUSペール缶用、湿式 揚程(m)5(吸込) 騒音値(dB)90 使用可能粘度(cP)5000 吸入量(L/min)80 使用温度範囲(℃)0~60 空気消費量(L/min)525 ホース内径(Φmm)25 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 駆動方式エア式 使用場所防爆地域、電源のない場所 コンプレッサー5馬力
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液体移送時に缶内が満タンになったことを確認できる 位置調整アダプタにより、計測したい液面ラインによってセンサーを調整可能 始動から3分の時間内で確認作業ができる(3分後自動停止)
用途ライトで缶内を照らしたり、ドラム缶を叩いて液体が満タンになったか確認されている方へ ペール缶・一斗缶からドラム缶へ漏斗で移送されている方へ 液体が満タンになったか確認されたい方へ 仕様JIS規格200Lドラム缶用 接続口径G3/4 測定方法接触型センサー式 寸法(Φ×mm)97×265 使用時間約1年(1日3回使用した場合) 使用電池単3形 乾電池(4本使用) 使用可能粘度(cP)500 使用可能液体オイル・灯油・軽油・水・廃液・廃水 適合温度(℃)0~40 関連資料(0.13MB) (0.13MB) 取扱説明書(1.98MB)
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

ドラム缶を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が満タンなのか確認できる。液体移送時に缶内が満タンになったことを確認できる。位置調整アダプタにより、計測したい液面ラインによってセンサーを調整可能。エア駆動式ハンディポンプと組み合わせて使用可能(ACH、AMVH、AMH1シリーズ)
用途液体の回収作業でお困りの方に。液体の大量移送をされる方に。工程削減や現場の環境改善をされたい方に 仕様計算方法:接触型センサー式 接続口径G3/4 タイプ様式:JIS規格200Lドラム缶用 寸法(Φ×mm)178×1160 使用液オイル・灯油・軽油・溶剤 使用可能粘度(cP)3000 液温(℃)0~60 供給圧力(MPa)推奨:0.3~0.6
1個
74,980 税込82,478
5日以内出荷

ドラム缶を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が空なのか確認できる。液体移送時に缶内が空になったことを確認できる。位置調整アダプタにより、計測したい液面ラインによってセンサーを調整可能。始動から3分の時間内で確認作業ができる(3分後自動停止)。空表示は点灯部分が赤色になり、15秒ブザーで知らせる
用途液体の回収作業でお困りの方に。液体の大量移送をされる方に。工程削減や現場の環境改善をされたい方に 仕様計算方法:接触型センサー式 接続口径G3/4 タイプ様式:JIS規格200Lドラム缶用 寸法(Φ×mm)97×1070 使用時間約1年(※1日3回使用した場合) 使用液オイル・灯油・軽油 電池推奨:単3形 乾電池(4本使用) 使用可能粘度(cP)500 液温(℃)0~40 関連資料(0.13MB) 取扱説明書(1.98MB)
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷

ドラム缶を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が空なのか確認できる。液体移送時に缶内が空になったことを確認できる。位置調整アダプタにより、計測したい液面ラインによってセンサーを調整可能。エア駆動式ハンディポンプと組み合わせて使用可能(ACH、AMVH、AMH1シリーズ)。ポンプ停止後、GDA-HLのみ追加で吐出が可能。ちょい出し用リングを引っ張っている間、ポンプが作動
用途液体の回収作業でお困りの方に。液体の大量移送をされる方に。工程削減や現場の環境改善をされたい方に 仕様計算方法:接触型センサー式 接続口径G3/4 タイプ様式:JIS規格200Lドラム缶用 寸法(Φ×mm)178×1160 使用液オイル・灯油・軽油 使用可能粘度(cP)3000 液温(℃)0~40 供給圧力(MPa)推奨:0.3~0.6
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

容器内の液体を非接触で感知!液晶パネルに残量を表示する液面計。容器を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が満タンなのか空なのか確認できる。ドラム缶の場合は小栓に固定するだけで使用可能。非接触型の為、本体が液体などで汚れにくくなる。下部に内蔵したレーザーが非接触で液体を感知する
用途液体の回収作業でお困りの方に。液体の大量移送をされる方に。工程削減や現場の環境改善をされたい方に 仕様計測位置:設定変更可能 接続口径G3/4 タイプ様式(表示可能内容):JIS規格200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ(タンク)(%・L・mm表示可能)/その他容器(%・mm表示可能/L表示不可) 測定方法非接触型レーザー式 寸法(Φ×mm)Φ106×91 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式乾電池単3形4本 使用可能液体オイル・灯油・軽油 液温(℃)0~40 関連資料(0.75MB) 無線無し
1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷

容器内の液体を非接触で感知!液晶パネルに残量を表示する液面計。無線タイプと親機利用ならPC専用アプリでリアルタイムに残量を管理!。容器を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が満タンなのか空なのか確認できる。ドラム缶の場合は小栓に固定するだけで使用可能。非接触型の為、本体が液体などで汚れにくくなる。下部に内蔵したレーザーが非接触で液体を感知する。PC専用アプリ内で最大15台まで管理できる
用途液体の回収作業でお困りの方に。液体の大量移送をされる方に。工程削減や現場の環境改善をされたい方に 仕様計測位置:設定変更可能 接続口径G3/4 タイプ様式(表示可能内容):JIS規格200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ(タンク)(%・L・mm表示可能)/その他容器(%・mm表示可能/L表示不可) 測定方法非接触型レーザー式 寸法(Φ×mm)Φ×106×203(アンテナ部分含む) 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式AC100V電源(推奨)/乾電池単3形4本※3 使用可能液体オイル・灯油・軽油 液温(℃)0~40 関連資料(0.75MB) 無線有り(子機)
1個
76,980 税込84,678
9日以内出荷

容器内の液体を非接触で感知!液晶パネルに残量を表示する液面計。無線タイプと親機利用ならPC専用アプリでリアルタイムに残量を管理!。容器を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が満タンなのか空なのか確認できる。ドラム缶の場合は小栓に固定するだけで使用可能。非接触型の為、本体が液体などで汚れにくくなる。下部に内蔵したレーザーが非接触で液体を感知する。PC専用アプリ内で最大15台まで管理できる
用途液体の回収作業でお困りの方に。液体の大量移送をされる方に。工程削減や現場の環境改善をされたい方に 仕様●使用液体:オイル・灯油・軽油●様式(表示可能内容):JIS規格200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ(タンク)(%・L・mm表示可能)/その他容器(%・mm表示可能/L表示不可)●液体温度(℃):0~40●計測位置:設定変更可能●計算方法:非接触型レーザー式 接続口径G3/4 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式AC100V電源 関連資料(0.75MB) 無線有り(親機)
1個
84,980 税込93,478
9日以内出荷