4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
灯油・軽油からA重油までの低粘度油(5mPa・s)の移送が可能です。200Lドラム缶を約4分で給油・移送ができ、連続使用が可能です。
用途防爆エリアでの使用に、車輌・建機・農機の給油作業に、連続運転での使用に、灯油・軽油・低粘度オイルの移送に トラスコ品番494-2132 材質本体:AL パッキン:NBR、FKM 質量(kg)4.5 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)5(押上)2(吸込) 最大吐出量(L/min)50(1cP時) 空気消費量(L/min)508 使用流体灯油、軽油 使用可能粘度(cP)5 駆動方式エア式 コンプレッサー5馬力
1台
80,980 税込89,078
9日以内出荷

連続運転可能です。 電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。 灯油・軽油・オイル移送用です。 最大揚程10mと高所までの移送が可能です。
用途ドラム缶からの中粘度オイルの移送に最適です(1500mpa・s以下)、最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。灯油・軽油・オイルの移送に 揚程(m)10(押上)5(吸込) トラスコ品番820-2453 材質本体:FC、AL、SUS パッキン:PTFE、FKM 質量(kg)14 使用温度範囲(℃)0~60 最大吐出量(L/min)45(1cP時) 空気消費量(L/min)560 ホース内径(Φmm)19(吸入)25(吐出) ホース長さ(m)吸入(0.5)吐出(2) 使用流体灯油、軽油、オイル 使用可能粘度(cP)1500 駆動方式エア式 コンプレッサー5馬力
1台
309,800 税込340,780
5日以内出荷

連続運転可能です。 ハンディ式で持ち運びが容易、配管接続、ホース接続等現場に合わせた設置が可能です。 電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。 灯油・軽油・オイル移送用です。
用途中粘度のオイル移送に最適です(1500mpa・s以下)、最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。エア式なので電気を使用できない場所や防爆エリアでの使用が可能です。灯油・軽油・オイルの移送に トラスコ品番820-2451 材質本体:FC、AL、SUS パッキン:PTFE、FKM 質量(kg)7.8 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)10(押上)5(吸込) 最大吐出量(L/min)45(1cP時) 空気消費量(L/min)560 使用流体灯油、軽油、オイル 使用可能粘度(cP)1500 駆動方式エア式 コンプレッサー5馬力
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷

200Lドラム缶1本を約5分で吐出。ドラム缶用としては最も手軽で、低粘度の液体に対応します。
付属品ストレーナ(60メッシュ)、PE(Φ32×1.2m) トラスコ品番828-2696 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体:AL・亜鉛、パッキン:NBR 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(押上) ホース内径(Φmm)32 ホース長さ(m)1.2 使用流体灯油、軽油、重油、オイル 使用可能粘度(cP)500 駆動方式手動式
1個
48,980 税込53,878
当日出荷