3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AFG-18NL 無給油エアモーター式工場扇 アクアシステム 動画あり
電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。 ルブリケーターなどでのオイル給油不要です。連続運転可能な長寿モーターを採用しています。駆動源がエアのため、防爆地域でも使用可能です。無給油エアーモーター搭載です。
用途溶接ヒューム換気作業に。 塗装ブースなど、オイルを嫌う現場の冷却・送風・乾燥に。熱中症対策に。 ハネ径(cm)45 トラスコ品番160-8149 型式スタンド型 質量(kg)7.5 材質(本体)スチール 使用温度範囲(℃)0~60 回転数(min-1[r.p.m])1800 使用圧力(MPa)0.4~0.6 羽根枚数4 風量(m3/min)250 対応防爆対応型 空気消費量(m3/min)0.33 風量調整しぼりによる無段階 駆動方式エア式 材質(羽根)アルミ 使用場所防爆地域、電源のない場所 アズワン品番64-8891-25 コンプレッサー3馬力 左右首振70° 上下角度調整上下7段階(80°)
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。 ルブリケーターなどでのオイル給油不要です。連続運転可能な長寿モーターを採用しています。駆動源がエアのため、防爆地域でも使用可能です。無給油エアーモーター搭載です。
用途溶接ヒューム換気作業に。 塗装ブースなど、オイルを嫌う現場の冷却・送風・乾燥に。熱中症対策に。 ハネ径(cm)45 トラスコ品番206-5359 材質本体・羽:スチール、AL 型式フロア型 質量(kg)10.4 使用温度範囲(℃)0~60 回転数(min-1[r.p.m])1800 使用圧力(MPa)0.4~0.6 羽根枚数4枚 風量(m3/min)250 対応防爆対応型 空気消費量(m3/min)0.33 ファン外径(Φmm)450 風量調整しぼりによる無段階 駆動方式エア式 使用場所防爆地域、電源のない場所 コンプレッサー3馬力 左右首振70° 上下角度調整上下7段階(70°)
1台
129,800 税込142,780
当日出荷

電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。 ルブリケーターなどでのオイル給油不要です。 連続運転可能な長寿モーターを採用しています。 駆動源がエアのため、防爆地域でも使用可能です。 無給油エアーモーター搭載です。
用途溶接ヒューム換気作業に。 塗装ブースなど、オイルを嫌う現場の冷却・送風・乾燥に。熱中症対策に。 トラスコ品番252-2503 材質本体・羽:スチール、AL 型式スタンド型 質量(kg)12.6 使用温度範囲(℃)0~60 回転数(min-1[r.p.m])1000 使用圧力(MPa)0.4~0.6 ハネ径(cm)60 羽根枚数4枚 風量(m3/min)280 対応防爆対応型 騒音値(dB)73 空気消費量(m3/min)0.46 ファン外径(Φmm)600 風速(m/min)250 駆動方式エア式 使用場所防爆地域、電源のない場所 アズワン品番64-8891-26 コンプレッサー5馬力 左右首振55° 上下角度調整上下4段階(40°)
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷