「缶 小分け」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
缶の口に取り付け、缶を倒してバルブをひねるだけです。駆動源がいらないので非常に使いやすいです。コックを付けたまま保管可能です。エア抜きパイプ付のタイプは脈動なくスムーズに吐出可能です。お手持ちの缶に合わせて特注品対応承ります。
用途一斗缶、ペール缶の小分け作業に。 仕様エア抜きパイプ:あり 材質真鍮、ステンレス(SUS304)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)、クロムメッキ 幅(mm)84 高さ(mm)277 奥行(mm)194 間口(mm)13 口径(Φmm)48.8 外径(Φmm)缶吐出口:48.8 レバー色オレンジ 適合流体低粘度オイル、洗剤、ワックス 口径(mm)取付:48.8 危険物の類別非危険物 パッキンNBR
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクアシステムドラムコック
ドラム缶から液体の小分けに。サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶を横置きにし、自重で液を小分け
接続口径G2 使用温度範囲(℃)0~60
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

溶剤・薬品用のペール缶・一斗缶両用ポンプです。 ピストン式で、ハンドルを引き上げる時に吐出します。
用途溶剤・薬品用。 溶剤・薬品などをペール缶・一斗缶から小分けする際に。 付属品PTFE(Φ12×35cm) トラスコ品番327-7917 適合機種ペール缶(20L)、一斗缶(18L)用ポンプ 材質本体:SUS304 パッキン:PTFE 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(押上) 口金40mm用 最大吐出量(L/min)200cc/1ストローク ホース内径(Φmm)12 ホース長さ(m)0.35 使用流体溶剤 使用可能粘度(cP)10000 駆動方式手動式
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

吐出口外径寸法がΦ41のペール缶を横向けに倒し、口金にはめ込んで液体を取り出すコックです エア抜きチューブ付きなので缶に空気穴を開ける必要がありません
用途ペール缶・一斗缶から液体を小分けする際に。 トラスコ品番137-2138 材質本体:PP、発泡樹脂、ポリウレタン パッキン:NBR 質量(kg)0.13 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体低、中粘度オイル、洗剤、水、ワックス等 アズワン品番64-8633-94 危険物の類別非危険物
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶に穴を開けなくてよい。脈動せず、スムーズに吐出
用途一斗缶からの液体の小分けに。通常品(材質:FKM)が合わないアセトン・MEKなどの小分けに その他エア抜きパイプ/レバーロック機能/【使用液体】アセトン・MEK等FKM物質が合わない溶剤 径(Φmm)【流路径】9.2 口外径(Φmm)【取付缶】40.8 口径【バルブ】1/2
1個
77,980 税込85,778
当日出荷

ペール缶や一斗缶からの液体の小分けに。サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶を横置きにし、自重で液を小分け
材質本体:SUS304 パッキン:PTFE、FKM(EPDM仕様も有) 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体低粘度溶剤
1個
66,980 税込73,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペール缶や一斗缶からの液体の小分けに。サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶を横置きにし、自重で液を小分け
材質本体:SUS304 パッキン:PTFE、FKM(EPDM仕様も有) 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体低粘度溶剤
1個
66,980 税込73,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アクアシステムペールコック
缶の口に取り付け、缶を倒してバルブをひねるだけです。駆動源がいらないので非常に使いやすいです。
用途一斗缶、ペール缶の小分け作業に。 使用温度範囲(℃)0~60 危険物の類別非危険物
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

缶からの小分けに便利です。 工場美化に役立ちます。 操作はいたって簡単! ピストン部を上下するだけで吐出します。 いつでも、どこでも、だれでも簡単に使用できます。 使用後の後片付けが便利! ピストンを持ち上げた時に吐出します。 使い終わったら、ポンプ内に残液が残りませんので使用後の処理が便利です。 取付けはワンタッチ ペール缶、一斗缶の取り出し口にアダプターをはめこむだけで取付けは完了です。
付属品PVC(Φ12×35cm) トラスコ品番111-4514 適合機種ペール缶(20L)、一斗缶(18L)用ポンプ 材質本体:スチール(クロムメッキ) パッキン:PA 質量(kg)1.0 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)6(吐出) 最大吐出量(L/min)200cc/1ストローク ホース内径(Φmm)12 ホース長さ(m)0.35 使用流体オイル、灯油、軽油 使用可能粘度(cP)10000 駆動方式手動式 危険物の類別非危険物
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

アクアシステムペールコック
ペール缶や一斗缶からの液体の小分けに。サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶を横置きにし、自重で液を小分け
1個
41,980 税込46,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヒートジャケット アクアシステム 動画あり
アクアシステムヒートジャケット
強化布製のため、各種容器に対応できます。 折りたたみ可能のため、収納時のスペースをとりません。 低温により粘度が高くなり扱いにくくなるオイルを30~40℃に保つことで移送や小分けしやすくなります。
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)