「缶の容器」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ステンレス製(パッキンNBR)のエア式クリーナーです。連続運転が可能:エア駆動なので、連続運転が可能。長時間の作業にも最適です。漏電の心配無し:電動式より故障が少なく、エア式なので安心・安全。電気を使用しない為、漏電の心配がありません。抜群の使いやすさ:電源コードが無いため、取り回しが容易。誤って回収した物の取り出しも簡単です。オイルストッパー付で液体が溢れる事がありません。※液体を使用される際にはフィルターを外して下さい掃除機の丸洗いが可能:汚れれば丸洗いができ、清潔に保つことが可能です。また、市販のペール缶を容器として使うため、カートリッジ回収作業が可能です。
用途自動車整備工場での機材や車両室内清掃金属加工工場の切削・切削油の回収造船所での清掃・船底ビルジの清掃溶接スパッタの回収食品加工工場での残飯や廃液等の回収樹脂加工工場の粉塵回収浄化槽やピットのヘドロ・汚水回収
仕様ペール缶の上に乗せて使用
付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、T型ノズル、PVC(Φ32×2m)、フィルタセット、SUSペール缶、キャリー
トラスコ品番829-1115
材質本体・ノズル:SUS パッキン:NBR
質量(kg)5
タイプJIS規格20L SUSペール缶推奨、乾湿両用
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(吸込)
使用圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(L/min)673
ホース内径(Φmm)32
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
使用流体水、水溶性液体
使用可能粘度(cP)3000
駆動方式エア式
吸入量(L/min)80
使用場所防爆地域、電源のない場所、水を使う場所での清掃
コンプレッサー5馬力
2018年トラスコ掲載ページ9 0050
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
吐出パイプが大口径になり、高粘度オイルに対応
缶の口径が異なるペール缶・一斗缶で共有可能
吸入パイプを二か所変更、クローズ缶などとの使い分け時に効率良く吐出
ちょう度#3までのグリスが吐出可能に
用途オイルの移送作業に、缶を丸ごと入れて加圧するポンプです。缶の口に左右されない構造の為、容器を選びません。
吐出量(L/min)190(1cP時)
使用可能粘度(cP)5000
容器内の液体を非接触で感知!液晶パネルに残量を表示する液面計。容器を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が満タンなのか空なのか確認できる。ドラム缶の場合は小栓に固定するだけで使用可能。非接触型の為、本体が液体などで汚れにくくなる。下部に内蔵したレーザーが非接触で液体を感知する
用途液体の回収作業でお困りの方に。液体の大量移送をされる方に。工程削減や現場の環境改善をされたい方に
仕様計測位置:設定変更可能
接続口径G3/4
タイプ様式(表示可能内容):JIS規格200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ(タンク)(%・L・mm表示可能)/その他容器(%・mm表示可能/L表示不可)
測定方法非接触型レーザー式
寸法(Φ×mm)Φ106×91
使用可能粘度(cP)3000
駆動方式乾電池単3形4本
使用可能液体オイル・灯油・軽油
液温(℃)0~40
関連資料(0.75MB)
無線無し
1個
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
容器内の液体を非接触で感知!液晶パネルに残量を表示する液面計。無線タイプと親機利用ならPC専用アプリでリアルタイムに残量を管理!。容器を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が満タンなのか空なのか確認できる。ドラム缶の場合は小栓に固定するだけで使用可能。非接触型の為、本体が液体などで汚れにくくなる。下部に内蔵したレーザーが非接触で液体を感知する。PC専用アプリ内で最大15台まで管理できる
用途液体の回収作業でお困りの方に。液体の大量移送をされる方に。工程削減や現場の環境改善をされたい方に
仕様計測位置:設定変更可能
接続口径G3/4
タイプ様式(表示可能内容):JIS規格200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ(タンク)(%・L・mm表示可能)/その他容器(%・mm表示可能/L表示不可)
測定方法非接触型レーザー式
寸法(Φ×mm)Φ×106×203(アンテナ部分含む)
使用可能粘度(cP)3000
駆動方式AC100V電源(推奨)/乾電池単3形4本※3
使用可能液体オイル・灯油・軽油
液温(℃)0~40
関連資料(0.75MB)
無線有り(子機)
1個
¥76,980
税込¥84,678
9日以内出荷
容器内の液体を非接触で感知!液晶パネルに残量を表示する液面計。無線タイプと親機利用ならPC専用アプリでリアルタイムに残量を管理!。容器を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が満タンなのか空なのか確認できる。ドラム缶の場合は小栓に固定するだけで使用可能。非接触型の為、本体が液体などで汚れにくくなる。下部に内蔵したレーザーが非接触で液体を感知する。PC専用アプリ内で最大15台まで管理できる
用途液体の回収作業でお困りの方に。液体の大量移送をされる方に。工程削減や現場の環境改善をされたい方に
仕様●使用液体:オイル・灯油・軽油●様式(表示可能内容):JIS規格200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ(タンク)(%・L・mm表示可能)/その他容器(%・mm表示可能/L表示不可)●液体温度(℃):0~40●計測位置:設定変更可能●計算方法:非接触型レーザー式
接続口径G3/4
使用可能粘度(cP)3000
駆動方式AC100V電源
関連資料(0.75MB)
無線有り(親機)
1個
¥84,980
税込¥93,478
9日以内出荷
関連キーワード