5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源のない場所や非常時の燃料や水の移送に。ハンドルは水平90°ごとに取り替え可能
使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)8(押上)8(吸込) 使用流体水、灯油、軽油、オイル 使用可能粘度(cP)5000 駆動方式手動式
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手動式で、災害緊急時や無電源の時に頼りになるポンプです。 丈夫で軽量、使いやすいシンプルな構造で、分解・清掃が非常に簡単に行えます。 ハンドルは水平90℃ごとに向きを変えることが可能です。 呼水不要の吸込8m、押し上げ5mです。
用途災害時の給水・排水に、水や泥水、油や廃液などの移送に 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体水、灯油、軽油、オイル 使用可能粘度(cP)5000 駆動方式手動式
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日常の水やオイルの移送に。 緊急災害時の生活用水確保に。 手動式の為、連続圧送ができます。
仕様●使用可能液体:水・海水・灯油・軽油・オイル●使用可能粘度(cP):5,000●吐出量(cc/1ストローク):400●最大吸込揚程(m):8●最大押上揚程(m):8●フランジタイプニップル式:Φ25●本体材質:POM●パッキン材質:NBR(補強布入) アズワン品番67-8735-22
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷

手動式で、災害緊急時や無電源の時に頼りになるポンプです。立ったままでも吸水・送水できるので、長時間使用しても疲れません。少しの力でたくさん汲み出せます。(バケツ1杯約15秒)呼水不要の吸込8m、押し上げ5m。
用途災害時の給水・排水に。水や泥水、油や廃液などの移送に。 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)7(押上)5(吸込) ホース長さ(m)3、5 使用流体水、灯油、軽油、オイル 使用可能粘度(cP)5000以下
1台
149,800 税込164,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常用給水ポンプとして。スタンディングアクションタイプで立ったままでも作業が可能。ハンドルは90°ごとに取り替え可能
用途災害時の給水・排水ポンプ、工場等の施設での緊急廃液用ポンプ、建築・土木工事用ポンプ、各種車両や機械設備の燃料補給用ポンプ、機械設備や各種施設のメンテナンス用、船舶やボートのビルジー用および緊急用常備品、家庭での雨水利用システム、廃食油回収 付属品踏板、ねじ式フランジ(吸入側R2・吐出側Rc2) 質量(kg)9.2 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体水、オイル、灯油、軽油 使用可能粘度(cP)5000以下 駆動方式手動式
1台
159,800 税込175,780
11日以内出荷