カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
    • 油用ポンプ(2)
絞り込み
ブランド
  • アクアシステム
  • モノタロウ(1)
  • オーティ・マットー(53)
  • ダイケン(1)
  • 工進(1)
  • フローイングテクノ(8)
  • スターブライト(2)
  • 呉工業(クレ)(1)
  • TRUSCO(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • 旭エンジニアリング(1)
  • FALCON(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • 明和製作所(1)
  • スーパー工業(1)
  • サンエスエンジニアリング(1)
  • 三共化学工業(1)
  • やまびこジャパン(1)
  • ヒシエス(1)
  • KOLOR KUT(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「軽油タンク」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計 無線タイプ専用親機 アクアシステム200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計 無線タイプ専用親機アクアシステム
84,980税込93,478
1個
9日以内出荷
容器内の液体を非接触で感知!液晶パネルに残量を表示する液面計無線タイプと親機利用ならPC専用アプリでリアルタイムに残量を管理!容器を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が満タンなのか空なのか確認できるドラム缶の場合は小栓に固定するだけで使用可能非接触型の為、本体が液体などで汚れにくくなる下部に内蔵したレーザーが非接触で液体を感知するPC専用アプリ内で最大15台まで管理できる
用途液体の回収作業でお困りの方に液体の大量移送をされる方に工程削減や現場の環境改善をされたい方に仕様●使用液体:オイル・灯油・軽油●様式(表示可能内容):JIS規格200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ(タンク)(%・L・mm表示可能)/その他容器(%・mm表示可能/L表示不可)●液体温度(℃):0~40●計測位置:設定変更可能●計算方法:非接触型レーザー式接続口径G3/4使用可能粘度(cP)3000駆動方式AC100V電源関連資料(0.75MB)無線有り(親機)
電池式センサオートストップガンノズル アクアシステム電池式センサオートストップガンノズルアクアシステム
49,980税込54,978
1個
13日以内出荷
自重落下でもオートストップ機能が使える乾電池式モデルポンプ本体などが無くても移送可能使用圧力と流量範囲にご注意ください単3型の乾電池3本で、通常約200回程度の使用が可能
用途貯蔵タンクからの小分けに灯油・軽油・オイルの移送にポンプを接続しない場所での小分けに付属品継手:スイベル接続口径Rc3/4質量(kg)1.7最大使用圧力(MPa)0.2使用可能粘度(cP)1500駆動方式乾電池 単3形3本使用可能液体灯油・軽油・オイル適合ホース20A流量範囲(L/min)0~100パイプ外径(Φmm)吐出口:24
エア式ハンディベーンポンプ 溶剤用 アクアシステムエア式ハンディベーンポンプ 溶剤用アクアシステム
269,800税込296,780
1個
4日以内出荷
灯油、軽油等のタンクやドラム缶からの液体の移送に連続運転可能の為、循環ポンプとして使用可能
トラスコ品番509-5085材質本体・ノズル:SUS パッキン:PTFE質量(kg)8.8使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)5(吸込)最大吐出量(L/min)32(1cP時)空気消費量(L/min)415使用流体灯油、軽油、オイル、バイオディーゼル使用可能粘度(cP)2000駆動方式エア式コンプレッサー3馬力
エア式ハンディベーンポンプ オイル用 アクアシステムエア式ハンディベーンポンプ オイル用アクアシステム
209,800税込230,780
1個
4日以内出荷
灯油、軽油等のタンクやドラム缶からの液体の移送に連続運転可能の為、循環ポンプとして使用可能
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら