灯油・軽油用のポンプ・メーター・オートストップガンが一つのセットになり、量を計りながら吐出します。ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる。
付属品吐出側【オートストップガンノズル、耐油ゴム(Φ19×4m)】吸入側【耐油PVC(Φ25×2m)、ストレーナ付】流量計
トラスコ品番509-5638
材質本体:FC パッキン:NBR、FKM
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)5.5
電力(W)550
使用圧力(MPa)0.15
ホース内径(Φmm)19
電源コード(m)2
使用流体灯油、軽油
駆動方式電動式
1個
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷
灯油・軽油用のポンプ・メーター・オートストップガンが一つのセットになり、量を計りながら吐出します。壁掛式(金属金具付)です。満タンになれば自動でストップし、ガンノズルを所定の位置に戻すことで電源が切れる安心設計。今まで置き場に困っていたガンノズルもコンパクトに収納できます。
用途灯油・軽油。
付属品吐出側【オートストップガンノズルノズル、耐油ゴム(Φ19×4m)】吸入側【耐油PVC(Φ25×2m)、ストレーナ付】流量計
トラスコ品番410-0409
材質本体:FC パッキン:NBR、FKM
型式壁掛式
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)5.5
電力(W)550
使用圧力(MPa)0.15
ホース内径(Φmm)19
電源コード(m)2
使用流体灯油、軽油
駆動方式電動式
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌日出荷
灯油・軽油用のポンプ・メーター・オートストップガンが一つのセットになり、量を計りながら吐出します。ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる。
付属品吐出側【オートストップガンノズル、耐油ゴム(Φ19×4m)】吸入側【耐油PVC(Φ25×2m)、ストレーナ付】流量計
トラスコ品番509-5620
材質本体:FC パッキン:NBR、FKM
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)5.5
電力(W)550
使用圧力(MPa)0.15
ホース内径(Φmm)19
電源コード(m)2
使用流体灯油、軽油
駆動方式電動式
1個
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。
ルブリケーターなどでのオイル給油不要です。連続運転可能な長寿モーターを採用しています。駆動源がエアのため、防爆地域でも使用可能です。無給油エアーモーター搭載です。
用途溶接ヒューム換気作業に。
塗装ブースなど、オイルを嫌う現場の冷却・送風・乾燥に。熱中症対策に。
ハネ径(cm)45
トラスコ品番160-8149
型式スタンド型
質量(kg)7.5
材質(本体)スチール
使用温度範囲(℃)0~60
回転数(min-1[r.p.m])1800
使用圧力(MPa)0.4~0.6
羽根枚数4
風量(m3/min)250
対応防爆対応型
空気消費量(m3/min)0.33
風量調整しぼりによる無段階
駆動方式エア式
材質(羽根)アルミ
使用場所防爆地域、電源のない場所
アズワン品番64-8891-25
コンプレッサー3馬力
左右首振70°
上下角度調整上下7段階(80°)
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。
ルブリケーターなどでのオイル給油不要です。
連続運転可能な長寿モーターを採用しています。
駆動源がエアのため、防爆地域でも使用可能です。
無給油エアーモーター搭載です。
用途溶接ヒューム換気作業に。
塗装ブースなど、オイルを嫌う現場の冷却・送風・乾燥に。熱中症対策に。
トラスコ品番252-2503
材質本体・羽:スチール、AL
型式スタンド型
質量(kg)12.6
使用温度範囲(℃)0~60
回転数(min-1[r.p.m])1000
使用圧力(MPa)0.4~0.6
ハネ径(cm)60
羽根枚数4枚
風量(m3/min)280
対応防爆対応型
騒音値(dB)73
空気消費量(m3/min)0.46
ファン外径(Φmm)600
風速(m/min)250
駆動方式エア式
使用場所防爆地域、電源のない場所
アズワン品番64-8891-26
コンプレッサー5馬力
左右首振55°
上下角度調整上下4段階(40°)
1台
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。
ルブリケーターなどでのオイル給油不要です。連続運転可能な長寿モーターを採用しています。駆動源がエアのため、防爆地域でも使用可能です。無給油エアーモーター搭載です。
用途溶接ヒューム換気作業に。
塗装ブースなど、オイルを嫌う現場の冷却・送風・乾燥に。熱中症対策に。
ハネ径(cm)45
トラスコ品番206-5359
型式フロア型
質量(kg)10.4
材質(本体)スチール
使用温度範囲(℃)0~60
回転数(min-1[r.p.m])1800
使用圧力(MPa)0.4~0.6
羽根枚数4枚
風量(m3/min)250
対応防爆対応型
空気消費量(m3/min)0.33
ファン外径(Φmm)450
風量調整しぼりによる無段階
駆動方式エア式
材質(羽根)アルミ
使用場所防爆地域、電源のない場所
コンプレッサー3馬力
左右首振70°
上下角度調整上下7段階(70°)
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
動力に空気圧を使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心して使用できます。
エアホースは、ワンタッチの簡単操作です。バルブをあければすぐに使用可能です。
モーターはコンパクトで軽量、長寿命のエアモーターです。
アルミハネが標準となっており、熱に強いです。
壁や柱に固定ができ、置き場に困りません。
電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。
用途工場・倉庫などの換気・送風に。特に防爆や引火の危険地域での使用に。溶接ヒューム換気対策に。
トラスコ品番250-0475
材質本体・羽:スチール、AL
型式壁掛け型
質量(kg)7
使用温度範囲(℃)0~60
回転数(min-1[r.p.m])1800
使用圧力(MPa)0.4~0.6
ハネ径(cm)45
羽根枚数4枚
風量(m3/min)250
対応防爆対応型
空気消費量(m3/min)0.33
ファン外径(Φmm)450
駆動方式エア式
使用場所防爆地域、電源のない場所
アズワン品番64-8891-27
コンプレッサー3馬力
左右首振70°
上下角度調整上下7段階(68°)
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。
動力に圧縮エアを使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心してお使いいただけます。
エアホースはワンタッチエアカプラ付で簡単操作です。バルブをあければすぐに使用可能です。
モーターはコンパクトで軽量、長寿命のエアモーターです。
標準装備のアルミハネは、溶剤や熱に強く、清掃も容易です。また、異物との衝突の際にも火花が飛び散りにくくなっています。
用途溶接ヒューム換気作業に。
マンホール・タンクなど狭い場所での換気・送風。工事車輌・重機などの排ガスの排出。
トラスコ品番247-7360
材質本体・羽:スチール、樹脂
型式軸流型
質量(kg)9.4
使用温度範囲(℃)0~60
回転数(min-1[r.p.m])2800
使用圧力(MPa)0.4~0.6
ハネ径(cm)30
羽根枚数6枚
風量(m3/min)200
対応防爆対応型
空気消費量(m3/min)0.45
ファン外径(Φmm)300
風量調整しぼりによる無段階
エアー接続日東工器製 20PM
駆動方式エア式
使用場所防爆地域、電源のない場所
アズワン品番64-8891-29
コンプレッサー5馬力
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。
動力に圧縮エアを使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心してお使いいただけます。
エアホースはワンタッチエアカプラ付で簡単操作です。バルブをあければすぐに使用可能です。
モーターはコンパクトで軽量、長寿命です。
標準装備のアルミハネは、熱に強いです。また、異物との衝突の際にも火花が飛び散りにくくなっています。
用途溶接ヒューム換気作業に。
マンホール・タンクなど狭い場所での換気・送風。工事車輌・重機などの排ガスの排出。
トラスコ品番247-7361
材質本体・羽:スチール、樹脂
型式軸流型
質量(kg)7.7
使用温度範囲(℃)0~60
回転数(min-1[r.p.m])3300
使用圧力(MPa)0.4~0.6
ハネ径(cm)20
羽根枚数7枚
風量(m3/min)200
対応防爆対応型
空気消費量(m3/min)0.35
ファン外径(Φmm)200
風量調整しぼりによる無段階
エアー接続日東工器製 20PM
駆動方式エア式
使用場所防爆地域、電源のない場所
アズワン品番64-8891-28
コンプレッサー5馬力
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
首振り機能・角度調整機能が付いています。
電気を使用しないエアモーター式で防爆地域でも使用可能です。
エアバルブを絞れば回転数を無段階調整できます。
仕様(推奨コンプレッサー馬力)3PS以上
寸法(mm)510×320×590
質量(kg)7.2
サイズ(エアカプラ)20PM
材質(本体)スチール
タイプ卓上型
ハネ径(cm)45
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(m3/min)0.33
材質(羽根)アルミニウム
アズワン品番4-4067-02
左右首振左右/70°
上下角度調整上下角度/4段階
1個
¥141,200
税込¥155,320
3日以内出荷
関連キーワード