3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶剤・薬品用のペール缶・一斗缶両用ポンプです。 ピストン式で、ハンドルを引き上げる時に吐出します。
用途溶剤・薬品用。 溶剤・薬品などをペール缶・一斗缶から小分けする際に。 付属品PTFE(Φ12×35cm) トラスコ品番327-7917 適合機種ペール缶(20L)、一斗缶(18L)用ポンプ 材質本体:SUS304 パッキン:PTFE 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(押上) 口金40mm用 最大吐出量(L/min)200cc/1ストローク ホース内径(Φmm)12 ホース長さ(m)0.35 使用流体溶剤 使用可能粘度(cP)10000 駆動方式手動式
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

缶からの小分けに便利です。 工場美化に役立ちます。 操作はいたって簡単! ピストン部を上下するだけで吐出します。 いつでも、どこでも、だれでも簡単に使用できます。 使用後の後片付けが便利! ピストンを持ち上げた時に吐出します。 使い終わったら、ポンプ内に残液が残りませんので使用後の処理が便利です。 取付けはワンタッチ ペール缶、一斗缶の取り出し口にアダプターをはめこむだけで取付けは完了です。
付属品PVC(Φ12×35cm) トラスコ品番111-4514 適合機種ペール缶(20L)、一斗缶(18L)用ポンプ 材質本体:スチール(クロムメッキ) パッキン:PA 質量(kg)1.0 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)6(吐出) 最大吐出量(L/min)200cc/1ストローク ホース内径(Φmm)12 ホース長さ(m)0.35 使用流体オイル、灯油、軽油 使用可能粘度(cP)10000 駆動方式手動式 危険物の類別非危険物
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

アクアシステムカンラック
缶を置くことで場所の確保と整理ができ作業場がすっきり
用途一斗缶・ペール缶を横向けに倒して(ペールコックと一
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)