エア式バキュームクリーナー(APPQO550、APPQO600、EVC-550)の先端に取り付けます。
T型ノズルで金属粉・粉じんの回収に最適です。
用途金属粉・粉じんの回収に最適
仕様T型ノズルと専用パイプのセット
トラスコ品番474-7381
適合機種APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-CY32、EVC-550
材質T型ノズル:樹脂パイプ:アルミ
質量(kg)0.4
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
オールステンレス製で強度があるため、真空圧の高いポンプと組み合わせても潰れることはありません。
20LオープンSUS缶です。
用途溶剤・薬品などの回収、使用可能液体:エタノール・苛性ソーダ(濃度50%まで)・MEKなど
仕様ステンレス製オープン缶(天板なし)
トラスコ品番474-7402
適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550、APPQO-H、APPQO
材質ステンレス
質量(kg)1.9
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
APPQO400用の細ノズルを取り付ける為のソケットです。
用途細い場所を吸いたい時のオプションに
トラスコ品番249-8988
適合機種APPQO400、APPQO-CY25、APPQO-H、APPQO
材質AL
質量(kg)1
1個
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
市販の20Lオープンペール缶(板厚0.4mm以上)でご使用可能な乾湿両用の掃除機です。
コンプレッサー10馬力以上、エアホースカプラ3/8以上を推奨致します。
200Lオープンドラム缶でご使用されたい場合は、別途ドラム缶用専用天板(DTB)が必要です。
用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃、ドラム缶へ液体を大量回収
付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ38×2m)、フィルタセット
トラスコ品番787-8940
材質本体・ノズル:AL、SUS、SPHC パッキン:NBR、CRゴム
質量(kg)6
タイプJIS規格20Lオープンペール(ドラム)缶用、乾湿両用
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(吸込)
使用圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(L/min)1050
ホース内径(Φmm)38
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
騒音値(dB)100
使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)
エアー接続口Rc3/8(20PM)バルブ付
最大風量(m3/min)3
使用可能粘度(cP)3000
駆動方式エア式
吸入量(L/min)150
使用場所防爆地域、電源のない場所
コンプレッサー10馬力
1台
¥74,980
税込¥82,478
翌日出荷
APPQO550用の細ノズルを取り付ける為のソケットです。
用途細い場所を吸いたい時のオプションに
トラスコ品番249-8989
適合機種APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-CY32、EVC-550
材質AL
質量(kg)1
1個
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
メーカークリーナー用のフィルタです。液体と切粉異物を仕分けすることが可能です。不織布の2重構造
適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、EVC-550
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600シリーズ
材質NBR
1個
¥7,498
税込¥8,248
8日以内出荷
APPQO550に付属している主ノズルになります。
用途クリーナーのオプション用
トラスコ品番250-0482
材質AL
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
エア式バキュームクリーナー(APPQO400・APPQO550)用のストッパー交換用として使用できます。
APPQO550Sの後付として使用可能です。
ペール缶満タン時も溢れる心配がありません。
トラスコ品番787-8966
適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600
材質アルミ鋳物(フロートはPVC)
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
こんなお得な商品も!
オープンペール缶 スチール製 20L
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
スチール製(内面金ニス加工)で、天板(フタ)が全部取り外し可能なタイプです。
灯油・軽油・オイルなどの保管、粉じん・切削粉・切りくず・ゴミなどの回収に使用できます。
質量(kg)2
付属品天板(フタ)外径300mmとバンド付
トラスコ品番474-7399
適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550、APPQO
厚さ(mm)板厚0.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×276×360
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
シンプル構造で乾湿両方に使える強力バキュームです。エア駆動のため、防爆工場でも使用いただけます。大量の液体を吸わない場合にはストッパーは必要ありません。1mm以上の粒子であれば、フィルター不要です。
用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃
トラスコ品番776-0396
ホース内径(Φmm)32
対応防爆対応型
騒音値(dB)90
エアー接続口3/8(20PM・バルブ付)
最大風量(m3/min)2
使用可能粘度(cP)3000
吸入量(L/min)80
クリーナータイプです。
エア式なので、防爆地域でも安心してご使用いただけます。
5馬力以上のコンプレッサーで使用できます。
高粘度液体3000cPまで対応可能です。 オイルストッパー・フィルター標準装備 。
質量(kg)6.5
仕様ペール缶の上に乗せて使用
付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ32×2m)、フィルタセット
トラスコ品番356-0317
材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR
タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(吸込)
使用圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(L/min)525
ホース内径(Φmm)32
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
騒音値(dB)90
使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)
エアー接続口Rc3/8(バルブ付)
最大風量(m3/min)1.7
運転音(dB)90
使用可能粘度(cP)3000
駆動方式エア式
吸入量(L/min)80
使用場所防爆地域、電源のない場所
コンプレッサー5馬力
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
天板の無いペール缶に乗せるだけで使用可能。エア駆動だから、防爆地域でも安心。電動掃除機より安全。ヘドロ回収も可能。満杯時自動停止(標準装備)。粉塵等も吸引可能。
用途工作機械のオイルパンから切削液の回収、NC機械周りの切削切粉の回収、切屑混じりの廃液の回収、廃水処理槽のヘドロの回収、塗装ブースのシンナー混入液の回収
質量(kg)4.9
吸入量(L/min)60
タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用
仕様ペール缶の上に乗せて使用
種別粉塵・切粉対応
材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(吸込)
使用圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(L/min)315
ホース内径(Φmm)25
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
使用可能粘度(cP)3000
駆動方式エア式
真空度(mmH2O)2600
使用場所防爆地域、電源のない場所
コンプレッサー3馬力
シンプル構造で乾湿両方に使える強力バキュームです。エア駆動のため、防爆工場でも使用いただけます。
用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃
仕様ペール缶の上に乗せて使用
付属品主ノズル、PVCホース(Φ25×2m)
トラスコ品番787-8931
種別粉塵・切粉対応
材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR
質量(kg)4.5
タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(吸込)
使用圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(L/min)315
ホース内径(Φmm)25
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
騒音値(dB)90
使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)
エアー接続口3/8(20PM・バルブ付)
最大風量(m3/min)1.9
使用可能粘度(cP)3000
駆動方式エア式
吸入量(L/min)60
使用場所防爆地域、電源のない場所
コンプレッサー3馬力
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
5馬力以上のコンプレッサーで使用できます。乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。防爆対応型、自動停止機能付です。
用途自動車整備工場で機材周辺や車輌清掃に。パルプ工場・製紙工場・印刷工場の粉じん回収、清掃に。樹脂加工工場の粉じん回収。ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉じん・切断片の回収。工作機械の切削油タンクの入替および清掃。
仕様ペール缶の上に乗せて使用
材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR
タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(吸込)
使用圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(L/min)475
ホース内径(Φmm)32
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
騒音値(dB)85
使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)
使用可能粘度(cP)3000
駆動方式エア式
吸入量(L/min)90
使用場所防爆地域、電源のない場所
コンプレッサー5馬力
専用天板を使えばドラム缶でも使用が可能です。安心なアース線付です。小麦粉回収率99%のサイクロン式粉じん専用クリーナーです。
用途防爆地域でのふん体回収に。故障が少ない設計。
仕様ペール缶の上に乗せて使用
材質本体・ノズル:AL、SUS、SPHC パッキン:CRゴム、NBR
質量(kg)8
タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(吸込)
使用圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(L/min)580
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
使用流体粉塵(5.5μm~100μm)
駆動方式エア式
吸入量(L/min)粉体により異なります
使用場所防爆地域、電源のない場所、粉が舞う工場
コンプレッサー5馬力
2018年トラスコ掲載ページ9 0050
エア式の掃除機です。切屑や泥などの異物が混入した液でも吸入可能です。乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。
用途自動車整備工場で機材周辺や車輌清掃。パルプ工場・製紙工場・印刷工場の粉じん回収、清掃。樹脂加工工場の粉じん回収。ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉じん・切断片の回収。工作機械の切削油タンクの入替および清掃。床にこぼれた切粉やごみ、廃油の回収。
仕様エア供給圧力:2~6kg/(cm2)以下
付属品T型ノズルセット、角型ノズル、フィルター2枚(バンド付)、ペール缶・キャリー付
トラスコ品番256-5275
材質本体:アルミ鋳物、パッキン:NBR、ホース:PVC(2m・Φ32)
幅(mm)368
高さ(mm)549
奥行(mm)368
集塵容量(L)18
騒音値(dB)85
最大風量(m3/min)2
吸水量(L)90
吸入量(L/min)(粘度1cp時)90
最大真空圧(kPa)30
コンプレッサー3馬力(2.25kw)以上必要
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
お手持ちの空きペール缶に使用可能。エア駆動だから、防爆地域でも安心。電動タイプより洗浄が容易。自動停止機能(標準装備)。少々の異物(約5mm)混入液体にも使用可能。小型コンプレッサー(1馬力)から使用可能・省エネタイプ。粘度は1000CpまでOK!
用途工作機械のオイルパンから切削液の回収、廃水処理槽の廃液の回収、使用済み天ぷら油(60度以下)の回収
ホース長さ(m)2
最大吸入揚程5m ビルの2階からでの吸い
込み可能!
高粘度液体にも対応可能(5,000cP以下)
質量(kg)4.9
タイプJIS規格20L SUSペール缶用、湿式
揚程(m)5(吸込)
騒音値(dB)90
使用可能粘度(cP)5000
吸入量(L/min)80
使用温度範囲(℃)0~60
空気消費量(L/min)525
ホース内径(Φmm)25
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
駆動方式エア式
使用場所防爆地域、電源のない場所
コンプレッサー5馬力
エジェクタでペール缶内を負圧にし液体を吸引する吸入液体専用のポンプです。
1馬力程度のコンプレッサーで使用できます。
エア式のため防爆地域での使用も可能です。
付属品オイルストッパー、主ノズル、PPホース(Φ25×2m)
トラスコ品番509-5425
材質本体・ノズル:AL パッキン、フロート:FKM、SUS
質量(kg)3.4
タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、湿式
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(吸込)
空気消費量(L/min)105
ホース内径(Φmm)25
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
使用流体溶剤
使用可能粘度(cP)1000
駆動方式エア式
吸入量(L/min)75
使用場所防爆地域、電源のない場所
コンプレッサー1馬力
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
溶剤用のエア式クリーナーです。
床にこぼれたものや上澄みを吸い込みたい時など、空気も一緒にペール缶(天板の無いもの)に回収します。
付属品オイルストッパー、主ノズル、PPホース(Φ25×2m)、フィルタセット
トラスコ品番509-5417
材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR
質量(kg)4.9
タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(吸込)
使用圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(L/min)315
ホース内径(Φmm)25
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
使用流体溶剤
使用可能粘度(cP)3000
駆動方式エア式
吸入量(L/min)60
使用場所防爆地域、電源のない場所
コンプレッサー3馬力
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
5馬力以上のコンプレッサーで使用できます。
乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。
用途自動車整備工場で機材周辺や車輌清掃に、パルプ工場・製紙工場・印刷工場の粉じん回収・清掃に、樹脂加工工場の粉じん回収に、ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉じん・切断片の回収に、工作機械の切削油タンクの入替および清掃に
仕様ペール缶の上に乗せて使用
付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ32×2m)、フィルタセット、手元スイッチ
トラスコ品番250-0465
材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR
質量(kg)5.2
タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(吸込)
使用圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(L/min)525
ホース内径(Φmm)32
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
騒音値(dB)90
使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)
最大風量(m3/min)2
使用可能粘度(cP)3000
駆動方式エア式
吸入量(L/min)80
使用場所防爆地域、電源のない場所
コンプレッサー5馬力
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
5馬力以上のコンプレッサーで使用できます。
乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。
用途自動車整備工場で機材周辺や車輌清掃に、パルプ工場・製紙工場・印刷工場の粉じん回収・清掃に、樹脂加工工場の粉じん回収に、ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉じん・切断片の回収に、工作機械の切削油タンクの入替および清掃に
仕様ペール缶の上に乗せて使用
付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ32×2m)、フィルタセット、手元スイッチ
トラスコ品番250-0483
材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR
質量(kg)7
タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(吸込)
使用圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(L/min)525
ホース内径(Φmm)32
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
騒音値(dB)90
使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)
最大風量(m3/min)2
使用可能粘度(cP)3000
駆動方式エア式
吸入量(L/min)80
使用場所防爆地域、電源のない場所
コンプレッサー5馬力
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
エア式の掃除機です。切屑や泥など異物が混入した液でも吸入可能です。乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。
用途オープン缶専用。
工作機械の切削油タンクの入替および清掃。床にこぼれた切粉やごみ、廃油の回収に。
騒音値(dB)90
質量(kg)12
エアー接続口Rc3/8(バルブ付)
仕様ペール缶の上に乗せて使用
付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、T型ノズル、PVC(Φ32×2m)、フィルタセット、オープンペール缶、ペール缶バンド、キャリー
トラスコ品番404-8105
材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(吸込)
使用圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(L/min)525
ホース内径(Φmm)32
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)
最大風量(m3/min)2
使用可能粘度(cP)3000
駆動方式エア式
吸入量(L/min)80
使用場所防爆地域、電源のない場所
コンプレッサー5馬力
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
エア式の掃除機です。
切屑や泥など異物が混入した液でも吸入可能です。
乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。
用途自動車整備工場で機材周辺や車輌清掃に、パルプ工場・製紙工場・印刷工場の粉じん回収・清掃に、樹脂加工工場の粉じん回収に、ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉じん・切断片の回収に、工作機械の切削油タンクの入替および清掃に、床にこぼれた切粉やごみ、廃油の回収に
仕様ペール缶の上に乗せて使用
付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、T型ノズル、PVC(Φ32×2m)、フィルタセット、オープンペール缶、ペール缶バンド、キャリー、手元スイッチ
トラスコ品番249-8983
材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR
質量(kg)13
タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(吸込)
使用圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(L/min)525
ホース内径(Φmm)32
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
騒音値(dB)90
使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)
最大風量(m3/min)2
使用可能粘度(cP)3000
駆動方式エア式
吸入量(L/min)80
使用場所防爆地域、電源のない場所
コンプレッサー5馬力
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
AVC-550SUS、EVC-550、APPQO、APPQO-HP2、APPQO-CYをペール缶と固定させて持ち運びするのに最適です。
用途AVC-550SUS、EVC-550、APPQO、APPQO-HP2、APPQO-CYをペール缶との固定に
トラスコ品番829-1119
適合機種AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550
材質ステンレス
寸法(mm)302×302×14
質量(kg)0.4
使用温度範囲(℃)0~60
2018年トラスコ掲載ページ9 0051
1台
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
200Lオープンドラム缶に使用します。
エアバキュームクリーナー(APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS)、電動式バキュームクリーナー(EVC-550)に取り付け可能です。
オープンドラム缶用天板です。
用途APPQO550D-SET用天板、オープンドラム缶用
APPQO400、550、600をペール缶と固定させて持ち運びするのに最適です。APPQO400(550、600)をペール缶と固定させて持ち運びするのに最適。
用途APPQO400(550、600)をペール缶との固定に
トラスコ品番829-1118
適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600
材質ステンレス
寸法(mm)302×302×14
質量(kg)0.4
使用温度範囲(℃)0~60
2018年トラスコ掲載ページ9 0051
1台
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
オイル用ホースです。
用途APPQO550(S・SET)・APPQO600(S・SET)・AVC-550SUS・EVC-550用ホースに。
トラスコ品番244-4655
材質PVC
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ペール缶(容量18L~20L)の底部に取り付け、ペール缶の移動もスムーズです。
20Lペール缶用のキャリーです。
用途ペール缶(容量18L~20L)の移送に
トラスコ品番474-7429
適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550、APPQO、APPQ
材質鋼板
質量(kg)3.5
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
圧縮エアのON・OFFを足元で切り替えが可能です。
用途作業改善に
トラスコ品番250-0466
適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32
材質AL
質量(kg)0.5
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
圧縮エアのON・OFFを手元で切り替えが可能です。
用途作業改善に
トラスコ品番250-0476
適合機種APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-CY32
材質AL
質量(kg)0.5
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
関連キーワード