カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(59)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(10)
- 清掃用品(4)
絞り込み
ブランド
- AQUASYSTEM(アクアシステム)
- モノタロウ(2)
- スバル(148)
- SMC(104)
- ダイヤトレンド(66)
- TAKIGEN(タキゲン)(64)
- 黒田精工(48)
- omron(オムロン)(43)
- カール事務器(38)
- ナブテスコサービス(38)
- BIGM(丸山製作所)(33)
- ノーリツ(30)
- サンワサプライ(29)
- 三菱電機(29)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(27)
- 東空販売(20)
- デンゲン(19)
- CKD(18)
- 富士電機(18)
- ニッタ(18)
- ブランドをもっと見る
「cp-01」の検索結果

エア式ドラムポンプ 吸入専用 APDQ1シリーズ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥59,980~税込¥65,978~1台当日出荷から翌々日出荷灯油・軽油から異物混入切削液までドラム缶に回収可能 エア圧を利用し電気を一切使用しない防爆タイプだから安心! 低粘度から高粘度(3000cP)の液体を効率よく回収します。 モーター類を使用しないので故障も少なく、流路に障害がない為異物もOK。用途工作機械等の切削液の回収、機械オイル交換時の回収、排水処理槽のヘドロの回収、自動車のオイル等の回収、洗浄機の溶剤の回収、塗装ブースの廃液の回収適合機種200Lクローズドラム缶用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)空気消費量(L/min)167対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式コンプレッサー3馬力
エア式ドラムポンプ 吸入・吐出兼用 APDX1シリーズ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥139,800~税込¥153,780~1台翌日出荷から翌々日出荷ドラム缶からの液体の移し替えに最適 吐出・吸入はワンタッチ操作で簡単切替可能。 これ1台で、ドラム缶から液体を出し入れできて便利! エア圧を利用し電気を一切使用しない防爆タイプだから安心! 低粘度から高粘度(3,000cP)の液体を効率よく回収します。 モーター類を使用しないので故障も少なく、流路に障害がない為異物もOK。 圧着エアで内圧や負圧を利用し移送するポンプ。用途工作機械等の切削液の回収、機械オイル交換時の回収、排水処理槽のヘドロの回収、自動車のオイル等の回収、洗浄機の溶剤の回収、塗装ブースの廃液の回収適合機種200Lクローズドラム缶用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)空気消費量(L/min)167対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式コンプレッサー3馬力
エア式掃除機 乾湿両用クリーナー
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥119,800税込¥131,7801台当日出荷エア式の掃除機です。切屑や泥などの異物が混入した液でも吸入可能です。乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。用途自動車整備工場で機材周辺や車輌清掃。パルプ工場・製紙工場・印刷工場の粉じん回収、清掃。樹脂加工工場の粉じん回収。ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉じん・切断片の回収。工作機械の切削油タンクの入替および清掃。床にこぼれた切粉やごみ、廃油の回収。付属品T型ノズルセット、角型ノズル、フィルター2枚(バンド付)、ペール缶・キャリー付仕様エア供給圧力:2~6kg/(cm2)以下トラスコ品番256-5275材質本体:アルミ鋳物、パッキン:NBR、ホース:PVC(2m・Φ32)幅(mm)368高さ(mm)549奥行(mm)368集塵容量(L)18騒音値(dB)85最大風量(m3/min)2吸水量(L)90吸入量(L/min)(粘度1cp時)90最大真空圧(kPa)30コンプレッサー3馬力(2.25kw)以上必要
セパレート型エアプレッシャーポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥249,800税込¥274,7801台翌日出荷ドラム缶内に0.05Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出す仕組みのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。ドラム缶の大口G2に吐出部(ホースが付いている側)、小口G3/4に加圧部(レギュレーターが付いている側)を取り付けます。高粘度の液体を多く吐出できます。エア式のため防爆地域での使用も可能です。用途一般溶剤。ドラム缶からの溶剤の小分けに。使用可能液体:一般溶剤付属品ボールバルブノズル、SUS304(Φ25×2m)、アース線トラスコ品番410-0361適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体・ノズル:SUS304 パッキン:PTFE、FFKM質量(kg)9.4使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)最大吐出量(L/min)70(1cP時)ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体溶剤使用可能粘度(cP)4000駆動方式エア式コンプレッサー1馬力
計量ポンプシステム
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥299,800税込¥329,7801台当日出荷灯油・軽油用のポンプ・メーター・オートストップガンが一つのセットになり、量を計りながら吐出します。壁掛式(金属金具付)です。満タンになれば自動でストップし、ガンノズルを所定の位置に戻すことで電源が切れる安心設計。今まで置き場に困っていたガンノズルもコンパクトに収納できます。用途灯油・軽油。付属品吐出側【オートストップガンノズルノズル、耐油ゴム(Φ19×4m)】吸入側【耐油PVC(Φ25×2m)、ストレーナ付】流量計トラスコ品番410-0409材質本体:FC パッキン:NBR、FKM型式壁掛式使用温度範囲(℃)0~60電流(A)5.5電力(W)550使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)19電源コード(m)2使用流体灯油、軽油駆動方式電動式
ドラム缶用電動オイルポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥399,800税込¥439,7801台翌日出荷今まで難しかった高粘度オイル(2500cP以下)を効率的に移送します。接続はレバーカップリング式で、工具を使わずにワンタッチで着脱できます。用途高粘度オイル。(2500cP以下)ドラム缶からのオイルの移送に。付属品吐出側【ボールバルブノズル、耐油ゴム(Φ19×2.4m)、カプラ付】吸入側【ドラム缶用吸入パイプ、カプラ、ストレーナ付】トラスコ品番410-0425適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR型式200Lクローズドラム用使用温度範囲(℃)0~60電流(A)10.5電力(W)1050使用圧力(MPa)0.45ホース内径(Φmm)19電源コード(m)0.5使用流体オイル使用可能粘度(cP)2500駆動方式電動式
エアプレッシャーポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥259,800税込¥285,7801個当日出荷揮発性、引火性の高い危険な液体の移送に最適です。用途高粘度液体や防爆対策が必要な液体用。付属品手動ガンノズル、SUS304(Φ19×2m)、アース線トラスコ品番455-0293適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体・ノズル:SUS304 パッキン:PTFE、FFKM質量(kg)7.6使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)最大吐出量(L/min)35(1cP時)ホース内径(Φmm)19対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体溶剤使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式アズワン品番1-3511-02コンプレッサー1馬力
ハンディ電動オイルポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥369,800税込¥406,7801台当日出荷今まで難しかった高粘度オイル(2500mPa・S以下)を効率的に移送します。接続はレバーカップリング式で、工具を使わずにワンタッチで着脱できます。用途高粘度オイル。(2500mPa・S以下)タンクから他の容器にオイルを移すときに。付属品吐出側【ボールバルブノズル、耐油ゴム(Φ19×2.4m)、カプラ付】吸入側【耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ、ストレーナ付】トラスコ品番410-0433材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR型式両端ホース付使用温度範囲(℃)0~60電流(A)10.5電力(W)1050使用圧力(MPa)0.45ホース内径(Φmm)19電源コード(m)0.5使用流体オイル使用可能粘度(cP)2500駆動方式電動式
電動ドラムポンプ(灯油・軽油用)
AQUASYSTEM(アクアシステム)(2件のレビュー)¥159,800~税込¥175,780~1個3日以内出荷ドラム缶からの灯油・軽油の移送に。流量計やオートストップガン仕様のラインナップが揃っています。
エア式ハンディ遠心ポンプ オイル 灯油 軽油
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥89,980税込¥98,9781台翌々日出荷灯油・軽油からA重油までの低粘度油(5mPa・s)の移送が可能です。200Lドラム缶を約4分で給油・移送ができ、連続使用が可能です。用途防爆エリアでの使用に、車輌・建機・農機の給油作業に、連続運転での使用に、灯油・軽油・低粘度オイルの移送にトラスコ品番494-2132材質本体:AL パッキン:NBR、FKM質量(kg)4.5使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)5(押上)2(吸込)最大吐出量(L/min)50(1cP時)空気消費量(L/min)508使用流体灯油、軽油使用可能粘度(cP)5駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
アドブルー・尿素水用電動ドラムポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥169,800税込¥186,7801台翌々日出荷過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置と手動復帰できるサーキットブレーカー付です。 アドブルー(尿素水)の移送に最適なポンプです。 ヘッド部の交換が可能です。 ヘッド部(モーター部)の着脱が容易です。 別売各種モーターを購入すれば電動タイプをエアモータータイプに交換できます。 コンタミ防止対策でガンノズル先端に樹脂製キャップを標準装備しています。 握りやすいノズルを採用しています。 握り部分が樹脂製で湾曲しているため、手への負担が最小限です。(先端径Φ19)) 防水規格保護等級IP24により、いかなる方向用途ドラム缶(AD-1)やIBCタンク(AD-2)からアドブルー(尿素水)の小分けや移送に、ドラム缶からアドブルー(尿素水)の小分けや移送に付属品電源コード、手動ガンノズル、強化PVC(Φ25×3m)トラスコ品番828-9639適合機種IBCコンテナ用材質本体・ノズル:PP、SUS、PTFE、ETFE パッキン:FKM使用温度範囲(℃)0~40ホース内径(Φmm)25電源コード(m)2.9使用流体アドブルー駆動方式電動式
アドブルー・尿素水用電動ドラムポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥139,800税込¥153,7801台当日出荷過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置と手動復帰できるサーキットブレーカー付です。ヘッド部の交換が可能です。ヘッド部(モーター部)の着脱が容易です。別売各種モーターを購入すれば電動タイプをエアモータータイプに交換できます。コンタミ防止対策でガンノズル先端に樹脂製キャップを標準装備しています。握りやすいノズルを採用しています。握り部分が樹脂製で湾曲しているため、手への負担が最小限です。(先端径Φ19))防水規格保護等級IP24により、いかなる方向からの水の飛沫の影響を受けません。用途アドブルー(尿素水)の小分けや移送に。付属品電源コード、手動ガンノズルノズル、強化PVC(Φ25×2m)トラスコ品番828-9638材質本体・ノズル:PP、SUS、PTFE、ETFE パッキン:FKM使用温度範囲(℃)0~40ホース内径(Φmm)25電源コード(m)2.9使用流体アドブルー駆動方式電動式2018年トラスコ掲載ページ7 0783
エア式ハンディ遠心ドラムポンプ オイル 灯油
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥219,800税込¥241,7801台当日出荷ドラム缶からの低粘度液体(5mPa・S以下)の移送に。トラスコ品番820-2444材質本体:AL パッキン:NBR、FKM質量(kg)10.7使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)5(押上)2(吸込)最大吐出量(L/min)50(1cP時)空気消費量(L/min)508ホース内径(Φmm)25(吸入)19(吐出)ホース長さ(m)吸入(2)吐出(2)使用流体灯油、軽油使用可能粘度(cP)5駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
FC製電動ハンディポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥149,800税込¥164,7801個当日出荷安定した連続運転が可能です。 バイオディーゼルオイルの移送も可能です。 振動、騒音が少ないです。 リリーフ弁付で安全です。 ホースセット・ドラムセット対応可能です。(オプション)用途灯油・軽油・オイル・バイオディーゼルオイルの移送、小分けにトラスコ品番827-4163材質本体・パイプ:FC パッキン:PTFE、FKM型式ポンプ単体質量(kg)7使用温度範囲(℃)0~60電流(A)0.9電源(V)AC100揚程(m)10(押上)5(吸込)電力(W)90使用圧力(MPa)0.1最大吐出量(L/min)30(1cP時)電源コード(m)3使用流体灯油、軽油、オイル、バイオディーゼル使用可能粘度(cP)500駆動方式電動式アズワン品番64-4044-26
電動ドラムポンプ(灯油・軽油用)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥339,800税込¥373,7801台翌々日出荷灯油・軽油用の電動100Vドラム缶用ポンプです。リリーフ弁内蔵で安心、連続運転も可能です。用途灯油・軽油。付属品吐出側【手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ付】吸入側【ドラム缶用吸入パイプ、カプラ、ストレーナ付】トラスコ品番410-0441適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:FC、Bs パッキン:NBR、FKM型式200Lクローズドラム用使用温度範囲(℃)0~60電流(A)10.5電力(W)550使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)25電源コード(m)2使用流体灯油、軽油駆動方式電動式
セパレート型エアバキュームポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥129,800~税込¥142,780~1個3日以内出荷ドラム缶内に0.4~0.6Mpaに減圧したエアを挿入しエジェクターより排出することで、ドラム缶内が負圧になり外部より吸入するしくみのドラム缶吸入専用ポンプです。エア式のため防爆地域での使用も可能です。適合機種200Lクローズドラム缶用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)空気消費量(L/min)310対応防爆対応型使用可能粘度(cP)4000駆動方式エア式コンプレッサー3馬力
アドブルー用コンテナセット BASIC
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥209,800税込¥230,7801個3日以内出荷アドブルー・水の移送に最適なポンプセットです。用途アドブルー・水の移送に、IBCタンク用付属品電源コード、手動ガンノズル、耐油ゴム(吸入:Φ19×1.5m 吐出:Φ19×6m)仕様連続運転トラスコ品番509-6774材質本体・ノズル:PP、SUS、PE パッキン:FKM、EPDM質量(kg)16使用温度範囲(℃)0~60電源(V)AC100揚程(m)6(押上)最大吐出量(L/min)22(1cP時)ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)電源コード(m)2ホース長さ(m)1.5(吸入)6(吐出)使用流体アドブルー駆動方式電動式使用場所運送会社、建設機械、バス会社、自動車整備工場など
手動ドラムポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥47,980税込¥52,7781台3日以内出荷吐出パイプ部は頑丈なステンレスを使用しています。電源いらずのアドブルー専用手回しポンプです。軽量設計のドラムポンプです。オプションでホース取付可能。安価で経費削減用途アドブルー(尿素水)の小分けや移送に。仕様ホース:なし(推奨Φ25)最大吐出量(1cP時/回転1ストローク)240cc最大揚程(m)押上:2使用液アドブルー材質(接液部)本体:PPS、パッキン:FKM
アドブルー用ドラムセット
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷アドブルー・水の移送に最適でなポンプセットです。用途アドブルー・水の移送に、ポリドラム用仕様連続運転トラスコ品番509-5719材質本体・ノズル:PP、SUS パッキン:NBR質量(kg)3.6使用温度範囲(℃)0~60電源(V)AC100揚程(m)6(押上)最大吐出量(L/min)22(1cP時)使用流体アドブルー
エア式ハンディベーンポンプ オイル用
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥229,800税込¥252,7801個3日以内出荷灯油、軽油等のタンクやドラム缶からの液体の移送に。連続運転可能の為、循環ポンプとして使用可能
エア式ハンディベーンポンプ 溶剤用
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥299,800税込¥329,7801個3日以内出荷灯油、軽油等のタンクやドラム缶からの液体の移送に。連続運転可能の為、循環ポンプとして使用可能トラスコ品番509-5085材質本体・ノズル:SUS パッキン:PTFE質量(kg)8.8使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)5(吸込)最大吐出量(L/min)32(1cP時)空気消費量(L/min)415使用流体灯油、軽油、オイル、バイオディーゼル使用可能粘度(cP)2000駆動方式エア式コンプレッサー3馬力
セパレート型エアプレッシャーポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥189,800~税込¥208,780~1個3日以内出荷ドラム缶内に0.05Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。高粘度の液体を多く吐出できます。適合機種200Lクローズドラム缶用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)対応防爆対応型使用可能粘度(cP)4000駆動方式エア式コンプレッサー1馬力
エアプレッシャーポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥189,800税込¥208,7801個3日以内出荷ドラム缶内に0.05Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。
IBCコンテナ用 電動式アドブルーポンプ オートストップガン・流量計付
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥379,800税込¥417,7801台3日以内出荷流量計で手元で流量確認できる。小分け容器が満タン時、自動ストップ。PSE(電気用品安全法)適合品。IBCコンテナ用。電源はAC100V。計量オーストップガンATPS-20Ad用途アドブルーをご利用されている作業現場や業者様におすすめのポンプとして活躍できます。市場もドラック・バスから建設機械・農業機械のディーゼル車対応付属品電源コード、流量計、オートストップガンノズル、耐油ゴム(吸入:Φ19×1.5m 吐出:Φ19×6m)材質本体・ノズル:PP、SUS、PE パッキン:FKM、EPDM質量(kg)14.5使用温度範囲(℃)0~60電源(V)AC100揚程(m)6(押上)最大吐出量(L/min)20(1cP時)ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)電源コード(m)2ホース長さ(m)1.5(吸入)6(吐出)使用流体アドブルーノズル計量オーストップガンATPS-20Ad駆動方式電動式使用場所運送会社、建設機械、バス会社、自動車整備工場など
IBCコンテナ用 電動式アドブルーポンプ オートストップガン・流量計付
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥379,800税込¥417,7801台3日以内出荷流量計で手元で流量確認できる。小分け容器が満タン時、自動ストップ。PSE(電気用品安全法)適合品。IBCコンテナ用。電源はAC100V。オーストップガンATNH-20Ad+デジタル流量計用途アドブルーをご利用されている作業現場や業者様におすすめのポンプとして活躍できます。市場もドラック・バスから建設機械・農業機械のディーゼル車対応付属品電源コード、計量オートストップガンノズル、耐油ゴム(吸入:Φ19×1.5m 吐出:Φ19×6m)仕様簡易タービン式流量計(液晶デジタル表示)TB-K24-Ad材質本体・ノズル:PP、SUS、PE パッキン:FKM、EPDM質量(kg)16使用温度範囲(℃)0~60電源(V)AC100揚程(m)6(押上)最大吐出量(L/min)20(1cP時)ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)電源コード(m)2ホース長さ(m)1.5(吸入)6(吐出)使用流体アドブルーノズルオートストップガンノズル(ATNH-20Ad)駆動方式電動式使用場所運送会社、建設機械、バス会社、自動車整備工場など
エアプレッシャーポンプ(ドラム缶吐出専用)
AQUASYSTEM(アクアシステム)(2件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1個4日以内出荷ドラム缶内に0.025Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。 ドラム缶口G2(50A)に取り付けて使用します。 エア式のため防爆地域での使用も可能です。用途ドラム缶からの油の小分けに
計量ポンプシステム(灯油・軽油用)卓上式
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥299,800税込¥329,7801個4日以内出荷灯油・軽油用のポンプ・メーター・オートストップガンが一つのセットになり、量を計りながら吐出します。ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる。付属品吐出側【オートストップガンノズル、耐油ゴム(Φ19×4m)】吸入側【耐油PVC(Φ25×2m)、ストレーナ付】流量計トラスコ品番509-5638材質本体:FC パッキン:NBR、FKM使用温度範囲(℃)0~60電流(A)5.5電力(W)550使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)19電源コード(m)2使用流体灯油、軽油駆動方式電動式
ペール缶用エアバキュームポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥87,980~税込¥96,778~1台当日出荷お手持ちの空きペール缶に使用可能。エア駆動だから、防爆地域でも安心。電動タイプより洗浄が容易。自動停止機能(標準装備)。少々の異物(約5mm)混入液体にも使用可能。小型コンプレッサー(1馬力)から使用可能・省エネタイプ。粘度は1000CpまでOK!用途工作機械のオイルパンから切削液の回収、廃水処理槽の廃液の回収、使用済み天ぷら油(60度以下)の回収ホース長さ(m)2
ハンディ電動オイルポンプ汎用タイプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥249,800~税込¥274,780~1個当日出荷から4日以内出荷電動タイプとしては比較的高粘度のオイル、高所への移送に最適な電動式ドラムポンプ。レバーカップリング式でワンタッチ着脱可能材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR型式ポンプ単体使用温度範囲(℃)0~60使用流体オイル駆動方式電動式
ハンディ電動オイルポンプ 灯油・軽油用 100V
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷灯油・軽油を高速移送。連続運転可能トラスコ品番509-5808材質本体:FC パッキン:NBR型式ポンプ単体質量(kg)7.4使用温度範囲(℃)0~60電流(A)5.5電源(V)AC100揚程(m)10(押上)2(吸込)電力(W)550使用圧力(MPa)0.15最大吐出量(L/min)46(1cP時)電源コード(m)2使用流体灯油、軽油駆動方式電動式
ハンディ電動オイルポンプ 汎用タイプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥279,800税込¥307,7801個4日以内出荷電動タイプとしては比較的高粘度のオイル、高所への移送に最適な電動式ドラムポンプ。レバーカップリング式でワンタッチ着脱可能トラスコ品番509-5727材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR型式ポンプ単体質量(kg)13使用温度範囲(℃)0~60電流(A)10.5電源(V)AC100揚程(m)30(押上)6(吸込)電力(W)1050使用圧力(MPa)0.45最大吐出量(L/min)15(1cP時)電源コード(m)0.5使用流体オイル使用可能粘度(cP)2500駆動方式電動式
エア式ハンディ遠心ポンプ 溶剤 薬品
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥179,800税込¥197,7801台4日以内出荷ドラム缶からの低粘度液体(5mPa・S以下)の移送に。連続運転可能トラスコ品番820-2443材質本体:SUS パッキン:FKM質量(kg)6.4使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)5(押上)2(吸込)最大吐出量(L/min)50(1cP時)空気消費量(L/min)508使用流体溶剤使用可能粘度(cP)5駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
電動ペールポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥169,800~税込¥186,780~1個4日以内出荷低粘度液体を素早く移送。引火性の高い液体も安全に移送。20Lのペール缶なら、およそ1分で移送使用温度範囲(℃)0~60電源(V)AC100電力(W)156ホース内径(Φmm)19ホース長さ(m)1使用流体溶剤使用可能粘度(cP)100駆動方式電動式
エア式ハンディ遠心ドラムポンプ 溶剤 薬品
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥349,800税込¥384,7801台4日以内出荷低粘度液体(5mpa・s以下)の移送に最適です。(50L/min)トラスコ品番820-2445材質本体:SUS パッキン:FKM、FFKM質量(kg)14使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)5(押上)2(吸込)最大吐出量(L/min)50(1cP時)空気消費量(L/min)508ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)ホース長さ(m)吸入(0.5)吐出(2)使用流体溶剤使用可能粘度(cP)5駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
エアモータータイプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥229,800~税込¥252,780~1個4日以内出荷低粘度液体を素早く移送。引火性の高い液体も安全に移送。20Lのペール缶なら、およそ1分で移送使用温度範囲(℃)0~60空気消費量(L/min)540ホース長さ(m)1使用流体溶剤使用可能粘度(cP)100駆動方式エア式コンプレッサー3馬力
ドラム缶用電動オイルポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥369,800税込¥406,7801個4日以内出荷電動タイプとしては比較的高粘度のオイル、高所への移送に最適な電動式ドラムポンプ。レバーカップリング式でワンタッチ着脱可能トラスコ品番509-5778適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR型式200Lクローズドラム用使用温度範囲(℃)0~60電流(A)10.5電力(W)1050使用圧力(MPa)0.21ホース内径(Φmm)19電源コード(m)0.5使用流体オイル使用可能粘度(cP)1000駆動方式電動式
エアダイヤフラムポンプ(ペール缶用)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥249,800~税込¥274,780~1個4日以内出荷ドラム缶に内圧をかけるタイプではないのでエアプレッシャーポンプのように缶を密閉しなくても使用できます。押上げ揚程が高い為、高所や遠距離への移送が可能適合機種200Lクローズドラム缶用使用温度範囲(℃)0~60空気消費量(L/min)250ホース内径(Φmm)15対応防爆対応型ホース長さ(m)2駆動方式エア式コンプレッサー3馬力
循環式ろ過クリーナー
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥599,800税込¥659,7801台4日以内出荷エア駆動で安心・安全です。回収した切粉も簡単に廃棄できます。タンクの横に便利な小物入れを装備しています。タンクが透明になっているため、回収した切粉が確認できます。4つのキャスター付きにより移動が楽です。用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃に。付属品フィルタ(不織布2枚400メッシュ相当)、ストレートパイプ、吐出ホース(強化PVCΦ25×3m)、吸入ホース(PVCΦ32×1.5m)トラスコ品番160-8121材質本体・ノズル:AL、アクリル パッキン:ABS樹脂、NBR質量(kg)36.3タイプ吐出・吸入兼用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)4(吸込)最大吐出量(L/min)60(1cP時)ホース内径(Φmm)32(吸入)25(吐出)対応防爆対応型使用可能粘度(cP)500駆動方式エア式吸入量(L/min)60使用場所防爆地域、電源のない場所、工作機械のタンク清掃(切粉・スラッジの除去と切削液の再利用)コンプレッサー5馬力
軽油・灯油用ハンディポンプドラム缶用
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥259,800~税込¥285,780~1個4日以内出荷灯油・軽油を高速移送。連続運転可能。流量計やオートストップガン仕様のラインナップが揃っています。適合機種200Lクローズドラム缶用型式200Lクローズドラム用使用温度範囲(℃)0~60電流(A)5.5電力(W)550使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)25電源コード(m)2使用流体灯油、軽油駆動方式電動式