手動ドラムポンプ
吐出パイプ部は頑丈なステンレスを使用しています。
電源いらずのアドブルー専用手回しポンプです。
軽量設計のドラムポンプです。
オプションでホース取付可能
安価で経費削減
- 用途
- アドブルー(尿素水)の小分けや移送に。
- 仕様
- ホース:なし(推奨Φ25)
- 最大吐出量
- (1cP時/回転1ストローク)240cc
- 最大揚程(m)
- 押上:2
- 使用液
- アドブルー
- 材質(接液部)
- 本体:PPS、パッキン:FKM
- 内容量
- 1台
注意
※00Lのドラム用ポンプです。※ポンプ付属のアダプターは、JIS規格200Lドラム缶(大栓G2)用です。
※樹脂ドラムに固定されたい場合は、別途、樹脂ドラム用アダプタが必要です。
※ご用意できる樹脂ドラムアダプタは、コダマ製(内径Φ58)と三甲製(内径Φ58.5)の樹脂ドラムのみとなります。
※三甲製アダプタは加工が必要です。必ずポンプ(HRB-20P)と一緒に購入ください。ポンプ購入後にアダプタを後付けされたい場合は、別途費用が発生しますのでご注意ください。ホース・ホースバンドは別売です。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 離島 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
カテゴリ













![サプライポンプ”エアパワード[[R上]]ポンプ”(高粘度グリス用) ヤマダコーポレーション サプライポンプ”エアパワード[[R上]]ポンプ”(高粘度グリス用) ヤマダコーポレーション](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04346610-260916-02.jpg)







