カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
絞り込み
ブランド
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(127)
  • TAKIGEN(タキゲン)(46)
  • 三菱電機(24)
  • ダイキン工業(19)
  • スバル(18)
  • cotta(16)
  • omron(オムロン)(10)
  • 富士電機(8)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • サンドビック(6)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
  • 旭精工(5)
  • オムロンヘルスケア(5)
  • 室本鉄工(4)
  • ちばら(4)
  • 信越化学工業(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • goot(太洋電機産業)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp0030」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アドブルー・尿素水用電動ドラムポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    アドブルー・尿素水用電動ドラムポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷
    過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置と手動復帰できるサーキットブレーカー付です。 アドブルー(尿素水)の移送に最適なポンプです。 ヘッド部の交換が可能です。 ヘッド部(モーター部)の着脱が容易です。 別売各種モーターを購入すれば電動タイプをエアモータータイプに交換できます。 コンタミ防止対策でガンノズル先端に樹脂製キャップを標準装備しています。 握りやすいノズルを採用しています。 握り部分が樹脂製で湾曲しているため、手への負担が最小限です。(先端径Φ19)) 防水規格保護等級IP24により、いかなる方向
    用途ドラム缶(AD-1)やIBCタンク(AD-2)からアドブルー(尿素水)の小分けや移送に、ドラム缶からアドブルー(尿素水)の小分けや移送に付属品電源コード、手動ガンノズル、強化PVC(Φ25×3m)トラスコ品番828-9639適合機種IBCコンテナ用材質本体・ノズル:PP、SUS、PTFE、ETFE パッキン:FKM使用温度範囲(℃)0~40ホース内径(Φmm)25電源コード(m)2.9使用流体アドブルー駆動方式電動式
  • アドブルー・尿素水用電動ドラムポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    アドブルー・尿素水用電動ドラムポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷
    過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置と手動復帰できるサーキットブレーカー付です。ヘッド部の交換が可能です。ヘッド部(モーター部)の着脱が容易です。別売各種モーターを購入すれば電動タイプをエアモータータイプに交換できます。コンタミ防止対策でガンノズル先端に樹脂製キャップを標準装備しています。握りやすいノズルを採用しています。握り部分が樹脂製で湾曲しているため、手への負担が最小限です。(先端径Φ19))防水規格保護等級IP24により、いかなる方向からの水の飛沫の影響を受けません。
    用途アドブルー(尿素水)の小分けや移送に。付属品電源コード、手動ガンノズルノズル、強化PVC(Φ25×2m)トラスコ品番828-9638材質本体・ノズル:PP、SUS、PTFE、ETFE パッキン:FKM使用温度範囲(℃)0~40ホース内径(Φmm)25電源コード(m)2.9使用流体アドブルー駆動方式電動式2018年トラスコ掲載ページ7 0783
  • FC製電動ハンディポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    FC製電動ハンディポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷
    安定した連続運転が可能です。 バイオディーゼルオイルの移送も可能です。 振動、騒音が少ないです。 リリーフ弁付で安全です。 ホースセット・ドラムセット対応可能です。(オプション)
    用途灯油・軽油・オイル・バイオディーゼルオイルの移送、小分けにトラスコ品番827-4163材質本体・パイプ:FC パッキン:PTFE、FKM型式ポンプ単体質量(kg)7使用温度範囲(℃)0~60電流(A)0.9電源(V)AC100揚程(m)10(押上)5(吸込)電力(W)90使用圧力(MPa)0.1最大吐出量(L/min)30(1cP時)電源コード(m)3使用流体灯油、軽油、オイル、バイオディーゼル使用可能粘度(cP)500駆動方式電動式アズワン品番64-4044-26
  • エアプレッシャーポンプ(ドラム缶吐出専用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エアプレッシャーポンプ(ドラム缶吐出専用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(2件のレビュー)
    279,800税込307,780
    1個
    4日以内出荷
    ドラム缶内に0.025Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。 ドラム缶口G2(50A)に取り付けて使用します。 エア式のため防爆地域での使用も可能です。
    用途ドラム缶からの油の小分けに
  • ハンディ電動オイルポンプ汎用タイプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ハンディ電動オイルポンプ汎用タイプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    269,800税込296,780
    1個
    4日以内出荷
    電動タイプとしては比較的高粘度のオイル、高所への移送に最適な電動式ドラムポンプ。レバーカップリング式でワンタッチ着脱可能
    材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR型式ポンプ単体使用温度範囲(℃)0~60使用流体オイル駆動方式電動式
  • 電動ペールポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    電動ペールポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    229,800税込252,780
    1個
    4日以内出荷
    低粘度液体を素早く移送。引火性の高い液体も安全に移送。20Lのペール缶なら、およそ1分で移送
    使用温度範囲(℃)0~60電源(V)AC100電力(W)156ホース内径(Φmm)19ホース長さ(m)1使用流体溶剤使用可能粘度(cP)100駆動方式電動式
  • ドラム缶用電動オイルポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ドラム缶用電動オイルポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    369,800税込406,780
    1個
    4日以内出荷
    電動タイプとしては比較的高粘度のオイル、高所への移送に最適な電動式ドラムポンプ。レバーカップリング式でワンタッチ着脱可能
    トラスコ品番509-5778適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR型式200Lクローズドラム用使用温度範囲(℃)0~60電流(A)10.5電力(W)1050使用圧力(MPa)0.21ホース内径(Φmm)19電源コード(m)0.5使用流体オイル使用可能粘度(cP)1000駆動方式電動式
  • ハンディ電動オイルポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ハンディ電動オイルポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    389,800税込428,780
    1個
    4日以内出荷
    電動タイプとしては比較的高粘度のオイル、高所への移送に最適な電動式ドラムポンプ。レバーカップリング式でワンタッチ着脱可能
    付属品吐出側【手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ19×2.4m)、カプラ付】吸入側【耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ、ストレーナ付】トラスコ品番509-5794材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR型式両端ホース付使用温度範囲(℃)0~60電流(A)10.5電力(W)1050使用圧力(MPa)0.21ホース内径(Φmm)25電源コード(m)0.5使用流体オイル使用可能粘度(cP)1000駆動方式電動式
  • 電動ポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    電動ポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    239,800税込263,780
    1台
    8日以内出荷
    容器を選ばず灯油・軽油の移送ができます。
    用途灯油・軽油・バイオディーゼル等の低粘度オイルの移送に。電流(A)0.9電源(V)100最大吐出量(L/min)(1cP時)30最大揚程(m)吸込:5、押上:10吐出圧力(MPa)0.1使用液灯油・軽油・オイル寸法(内径Φmm×長さLm)吸入側ホース:耐油ゴムホース(19×2)、吐出側ホース:耐油ゴムホース(19×2)定格時間(分)連続運転可能使用可能粘度(cP)500材質(接液部)本体・パイプ:FC/BS、パッキン:NBR/FKM
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
"cp0030" AQUASYSTEM(アクアシステム) 【通販モノタロウ】