カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
  • FYH(日本ピローブロック)(5)
  • NTN(エヌティーエヌ)(7)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(3)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • SMC(2)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
  • TRUSCO(1)
  • アイゼン(1)
  • アシックス(1)
  • イスカル(2)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
  • 廣杉計器(1)
  • 旭精工(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp316」の検索結果

特価
本日11月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動式ケミカルドラムポンプ SUS316製 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    電動式ケミカルドラムポンプ SUS316製

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    13日以内出荷から22日以内出荷
    連続運転が可能。耐薬品性に強いSUS316仕様。JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用。低粘度溶剤用(100cP以下)。吐出専用
    用途酸・アルカリ性液体の小分けに。(使用材質を侵さない液体に限る)材質(本体)接液部:SUS316/SUS(SCS14)/PTFE最大吐出量(L/min)30最大揚程(m)最大吸込揚程:2/最大押上揚程:4電源コード(m)2吐出圧力(MPa)0.04材質(パッキン)接液部:PTFE/FFKM
  • エア式ケミカルドラムポンプ SUS316製 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式ケミカルドラムポンプ SUS316製

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    13日以内出荷
    エア駆動のため、安心・安全。連続運転が可能。耐薬品性に強いSUS316仕様。JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用。低粘度溶剤用(100cP以下)。吐出専用
    用途酸・アルカリ性液体の小分けに。(使用材質を侵さない液体に限る)材質(本体)接液部:SUS316/SUS(SCS14)/PTFE最大吐出量(L/min)25空気消費量(L/min)583(推奨供給圧力0.5Mpa時)最大揚程(m)最大押上揚程:3使用可能粘度(cP)100材質(パッキン)接液部:PTFE/FFKM駆動源コンプレッサー5馬力
cp311特集