曜日別特売

エア式ケミカルドラムポンプ SUS316製

エア式ケミカルドラムポンプ SUS316製 - AQUASYSTEM(アクアシステム)エア式ケミカルドラムポンプ SUS316製 - AQUASYSTEM(アクアシステム)

エア駆動のため、安心・安全。
連続運転が可能。
耐薬品性に強いSUS316仕様。
JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用
低粘度溶剤用(100cP以下)
吐出専用

用途
酸・アルカリ性液体の小分けに。(使用材質を侵さない液体に限る)
材質(本体)
接液部:SUS316/SUS(SCS14)/PTFE
最大吐出量(L/min)
25
空気消費量(L/min)
583(推奨供給圧力0.5Mpa時)
最大揚程(m)
最大押上揚程:3
使用可能粘度(cP)
100
材質(パッキン)
接液部:PTFE/FFKM
駆動源
コンプレッサー5馬力
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
CHD1-20ASUS316HL 8084561080845610CHD1-20ASUS316HL
¥216,000
¥189,800
¥208,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
CHD1-20ASUS316 8084562880845628CHD1-20ASUS316
¥332,000
¥289,800
¥318,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペール缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする