電動式ケミカルドラムポンプ SUS316製
連続運転が可能。
耐薬品性に強いSUS316仕様。
JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用
低粘度溶剤用(100cP以下)
吐出専用
- 用途
- 酸・アルカリ性液体の小分けに。(使用材質を侵さない液体に限る)
- 材質(本体)
- 接液部:SUS316/SUS(SCS14)/PTFE
- 最大吐出量(L/min)
- 30
- 最大揚程(m)
- 最大吸込揚程:2/最大押上揚程:4
- 電源コード(m)
- 2
- 吐出圧力(MPa)
- 0.04
- 材質(パッキン)
- 接液部:PTFE/FFKM
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 離島 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
カテゴリ























![サプライポンプ”エアパワード[[R上]]ポンプ”(高粘度グリス用) ヤマダコーポレーション サプライポンプ”エアパワード[[R上]]ポンプ”(高粘度グリス用) ヤマダコーポレーション](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04346610-260916-02.jpg)