流量計で手元で流量確認できる。小分け容器が満タン時、自動ストップ。PSE(電気用品安全法)適合品。IBCコンテナ用。電源はAC100V。計量オーストップガンATPS-20Ad
用途アドブルーをご利用されている作業現場や業者様におすすめのポンプとして活躍できます。市場もドラック・バスから建設機械・農業機械のディーゼル車対応
付属品電源コード、流量計、オートストップガンノズル、耐油ゴム(吸入:Φ19×1.5m 吐出:Φ19×6m)
材質本体・ノズル:PP、SUS、PE パッキン:FKM、EPDM
質量(kg)14.5
使用温度範囲(℃)0~60
電源(V)AC100
揚程(m)6(押上)
最大吐出量(L/min)20(1cP時)
ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)
電源コード(m)2
ホース長さ(m)1.5(吸入)6(吐出)
使用流体アドブルー
ノズル計量オーストップガンATPS-20Ad
駆動方式電動式
使用場所運送会社、建設機械、バス会社、自動車整備工場など
1台
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
流量計で手元で流量確認できる。小分け容器が満タン時、自動ストップ。PSE(電気用品安全法)適合品。IBCコンテナ用。電源はAC100V。オーストップガンATNH-20Ad+デジタル流量計
用途アドブルーをご利用されている作業現場や業者様におすすめのポンプとして活躍できます。市場もドラック・バスから建設機械・農業機械のディーゼル車対応
仕様簡易タービン式流量計(液晶デジタル表示)TB-K24-Ad
付属品電源コード、計量オートストップガンノズル、耐油ゴム(吸入:Φ19×1.5m 吐出:Φ19×6m)
材質本体・ノズル:PP、SUS、PE パッキン:FKM、EPDM
質量(kg)16
使用温度範囲(℃)0~60
電源(V)AC100
揚程(m)6(押上)
最大吐出量(L/min)20(1cP時)
ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)
電源コード(m)2
ホース長さ(m)1.5(吸入)6(吐出)
使用流体アドブルー
ノズルオートストップガンノズル(ATNH-20Ad)
駆動方式電動式
使用場所運送会社、建設機械、バス会社、自動車整備工場など
1台
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
エアモーターのため、連続運転が可能です。(エアフィルター・ルブリケーターを必ずご使用ください)
アドブルー(尿素水)の移送に最適なポンプです。
ヘッド部の交換が可能(ヘッド部(モーター部)の着脱が容易です。
別売各種モーターを購入すればエアモータータイプを電動モーターに交換ができます。
コンタミ防止対策でガンノズル先端に樹脂製キャップを標準装備しています。
握りやすいノズルを採用しています。
湾曲しているため、手への負担が少ないです。(先端径Φ19)
防水規格保護等級IP24により、いかなる方向からの水の
用途ドラム缶からアドブルー(尿素水)の小分けや移送に、IBCタンクからアドブルー(尿素水)の小分けや移送に
揚程(m)3(押上)
付属品手動ガンノズル、強化PVC(Φ25×3m)
トラスコ品番828-9640
適合機種IBCコンテナ用
材質本体・ノズル:PP、SUS、PTFE、ETFE パッキン:FKM
質量(kg)2.9
使用温度範囲(℃)0~40
最大吐出量(L/min)25(1cP時)
ホース内径(Φmm)25
対応防爆対応型
ホース長さ(m)3
使用流体アドブルー
エアー接続口3/8
駆動方式エア式
コンプレッサー3馬力
1台
¥159,800
税込¥175,780
9日以内出荷
容器内の液体を非接触で感知!液晶パネルに残量を表示する液面計。容器を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が満タンなのか空なのか確認できる。ドラム缶の場合は小栓に固定するだけで使用可能。非接触型の為、本体が液体などで汚れにくくなる。下部に内蔵したレーザーが非接触で液体を感知する
用途液体の回収作業でお困りの方に。液体の大量移送をされる方に。工程削減や現場の環境改善をされたい方に
仕様計測位置:設定変更可能
接続口径G3/4
タイプ様式(表示可能内容):JIS規格200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ(タンク)(%・L・mm表示可能)/その他容器(%・mm表示可能/L表示不可)
測定方法非接触型レーザー式
寸法(Φ×mm)Φ106×91
使用可能粘度(cP)3000
駆動方式乾電池単3形4本
使用可能液体オイル・灯油・軽油
液温(℃)0~40
関連資料(0.75MB)
無線無し
1個
¥59,980
税込¥65,978
9日以内出荷
容器内の液体を非接触で感知!液晶パネルに残量を表示する液面計。無線タイプと親機利用ならPC専用アプリでリアルタイムに残量を管理!。容器を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が満タンなのか空なのか確認できる。ドラム缶の場合は小栓に固定するだけで使用可能。非接触型の為、本体が液体などで汚れにくくなる。下部に内蔵したレーザーが非接触で液体を感知する。PC専用アプリ内で最大15台まで管理できる
用途液体の回収作業でお困りの方に。液体の大量移送をされる方に。工程削減や現場の環境改善をされたい方に
仕様計測位置:設定変更可能
接続口径G3/4
タイプ様式(表示可能内容):JIS規格200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ(タンク)(%・L・mm表示可能)/その他容器(%・mm表示可能/L表示不可)
測定方法非接触型レーザー式
寸法(Φ×mm)Φ×106×203(アンテナ部分含む)
使用可能粘度(cP)3000
駆動方式AC100V電源(推奨)/乾電池単3形4本※3
使用可能液体オイル・灯油・軽油
液温(℃)0~40
関連資料(0.75MB)
無線有り(子機)
1個
¥76,980
税込¥84,678
9日以内出荷
容器内の液体を非接触で感知!液晶パネルに残量を表示する液面計。無線タイプと親機利用ならPC専用アプリでリアルタイムに残量を管理!。容器を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が満タンなのか空なのか確認できる。ドラム缶の場合は小栓に固定するだけで使用可能。非接触型の為、本体が液体などで汚れにくくなる。下部に内蔵したレーザーが非接触で液体を感知する。PC専用アプリ内で最大15台まで管理できる
用途液体の回収作業でお困りの方に。液体の大量移送をされる方に。工程削減や現場の環境改善をされたい方に
仕様●使用液体:オイル・灯油・軽油●様式(表示可能内容):JIS規格200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ(タンク)(%・L・mm表示可能)/その他容器(%・mm表示可能/L表示不可)●液体温度(℃):0~40●計測位置:設定変更可能●計算方法:非接触型レーザー式
接続口径G3/4
使用可能粘度(cP)3000
駆動方式AC100V電源
関連資料(0.75MB)
無線有り(親機)
1個
¥84,980
税込¥93,478
9日以内出荷
アドブルー・水の移送に最適なポンプセットです。
用途アドブルー・水の移送に、IBCタンク用
仕様連続運転
付属品電源コード、手動ガンノズル、耐油ゴム(吸入:Φ19×1.5m 吐出:Φ19×6m)
トラスコ品番509-6774
材質本体・ノズル:PP、SUS、PE パッキン:FKM、EPDM
質量(kg)16
使用温度範囲(℃)0~60
電源(V)AC100
揚程(m)6(押上)
最大吐出量(L/min)22(1cP時)
ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)
電源コード(m)2
ホース長さ(m)1.5(吸入)6(吐出)
使用流体アドブルー
駆動方式電動式
使用場所運送会社、建設機械、バス会社、自動車整備工場など
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
強化布製のため、各種容器に対応できます。
折りたたみ可能のため、収納時のスペースをとりません。
低温により粘度が高くなり扱いにくくなるオイルを30~40℃に保つことで移送や小分けしやすくなります。
過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置と手動復帰できるサーキットブレーカー付です。
アドブルー(尿素水)の移送に最適なポンプです。
ヘッド部の交換が可能です。
ヘッド部(モーター部)の着脱が容易です。
別売各種モーターを購入すれば電動タイプをエアモータータイプに交換できます。
コンタミ防止対策でガンノズル先端に樹脂製キャップを標準装備しています。
握りやすいノズルを採用しています。
握り部分が樹脂製で湾曲しているため、手への負担が最小限です。(先端径Φ19))
防水規格保護等級IP24により、いかなる方向
用途ドラム缶(AD-1)やIBCタンク(AD-2)からアドブルー(尿素水)の小分けや移送に、ドラム缶からアドブルー(尿素水)の小分けや移送に
付属品電源コード、手動ガンノズル、強化PVC(Φ25×3m)
トラスコ品番828-9639
適合機種IBCコンテナ用
材質本体・ノズル:PP、SUS、PTFE、ETFE パッキン:FKM
使用温度範囲(℃)0~40
ホース内径(Φmm)25
電源コード(m)2.9
使用流体アドブルー
駆動方式電動式
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
関連キーワード