カテゴリ

  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
    • 尿素水用品(3)
  • 測定用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)
  • エイチツー(3)
  • 共立機巧(4)
  • サンキープ(旧:サンユー印刷)(1)
  • オプティ(1)
  • タカトテクニカ(1)
  • 森山工業(1)
  • SHIMANO(シマノ)(13)
  • トリニティ(13)
  • タニタ(11)
  • 廣杉計器(9)
  • コガネイ(8)
  • Simplism(6)
  • KOTO(4)
  • DJI(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • エレコム(3)
  • コンドーテック(3)
  • マイセック(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ibc」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動IBCポンプ(流量計付) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    電動IBCポンプ(流量計付)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    アドブルー専用IBCコンテナ電動ポンプです。サーキットブレーカー標準装備(熱、過電流自動停止)です。アドブルーをご利用されている作業現場や業者様におすすめのポンプです。
    用途アドブルーの移送用に。アドブルーの液体管理に。流量を測り液体管理されたい方に。電源(V)100消費電力(W)145最大揚程(m)押上:5電源コード(m)2.9使用液アドブルー寸法(内径Φmm×長さLm)ホース:強化PVC(25×3)材質(接液部)本体・ノズル:PP/SUS/PTFE/ETFE、パッキン:NBR/FKM流量範囲(L/min)6~120
  • 200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    容器内の液体を非接触で感知!液晶パネルに残量を表示する液面計。容器を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が満タンなのか空なのか確認できる。ドラム缶の場合は小栓に固定するだけで使用可能。非接触型の為、本体が液体などで汚れにくくなる。下部に内蔵したレーザーが非接触で液体を感知する
    用途液体の回収作業でお困りの方に。液体の大量移送をされる方に。工程削減や現場の環境改善をされたい方に仕様計測位置:設定変更可能接続口径G3/4タイプ様式(表示可能内容):JIS規格200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ(タンク)(%・L・mm表示可能)/その他容器(%・mm表示可能/L表示不可)測定方法非接触型レーザー式寸法(Φ×mm)Φ106×91使用可能粘度(cP)3000駆動方式乾電池単3形4本使用可能液体オイル・灯油・軽油液温(℃)0~40無線無し
  • アドブルー・尿素水用 エア式IBC専用ポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    アドブルー・尿素水用 エア式IBC専用ポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    169,800税込186,780
    1台
    9日以内出荷
    エアモーターのため、連続運転が可能です。(エアフィルター・ルブリケーターを必ずご使用ください) アドブルー(尿素水)の移送に最適なポンプです。 ヘッド部の交換が可能(ヘッド部(モーター部)の着脱が容易です。 別売各種モーターを購入すればエアモータータイプを電動モーターに交換ができます。 コンタミ防止対策でガンノズル先端に樹脂製キャップを標準装備しています。 握りやすいノズルを採用しています。 湾曲しているため、手への負担が少ないです。(先端径Φ19) 防水規格保護等級IP24により、いかなる方向からの水の
    用途ドラム缶からアドブルー(尿素水)の小分けや移送に、IBCタンクからアドブルー(尿素水)の小分けや移送に付属品手動ガンノズル、強化PVC(Φ25×3m)トラスコ品番828-9640適合機種IBCコンテナ用材質本体・ノズル:PP、SUS、PTFE、ETFE パッキン:FKM質量(kg)2.9使用温度範囲(℃)0~40揚程(m)3(押上)最大吐出量(L/min)25(1cP時)ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)3使用流体アドブルーエアー接続口3/8駆動方式エア式コンプレッサー3馬力
  • 200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計 無線タイプ専用中継器 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計 無線タイプ専用中継器

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    76,980税込84,678
    1台
    5日以内出荷
    容器の残量を事務所や遠く離れた場所で監視できます。無線タイプ(注文コード:03432646)と親機(注文コード:03432655 )の通信距離50mでは足りない距離に事務所がある場合、中継器を追加購入してください。中継器1台で50m延長可能です。5台の中継器が接続可能です(親機含め最大300mまで延長可能)
    用途無線でデータ送信し、遠隔で監視されたい方に。容器の在庫切れでお困りな方に。工場の遠隔地にある液体在庫確認の手間を大幅に軽減したい方に。現場の作業効率・安全性の向上に保存温度範囲(℃)0~60(使用環境による)通信可能距離(m)50無線あり(中継機)最大接続台数5台
  • 200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計 無線タイプ(子機) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計 無線タイプ(子機)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    76,980税込84,678
    1個
    9日以内出荷
    容器内の液体を非接触で感知!液晶パネルに残量を表示する液面計。無線タイプと親機利用ならPC専用アプリでリアルタイムに残量を管理!。容器を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が満タンなのか空なのか確認できる。ドラム缶の場合は小栓に固定するだけで使用可能。非接触型の為、本体が液体などで汚れにくくなる。下部に内蔵したレーザーが非接触で液体を感知する。PC専用アプリ内で最大15台まで管理できる
    用途液体の回収作業でお困りの方に。液体の大量移送をされる方に。工程削減や現場の環境改善をされたい方に仕様計測位置:設定変更可能接続口径G3/4タイプ様式(表示可能内容):JIS規格200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ(タンク)(%・L・mm表示可能)/その他容器(%・mm表示可能/L表示不可)測定方法非接触型レーザー式寸法(Φ×mm)Φ×106×203(アンテナ部分含む)使用可能粘度(cP)3000駆動方式AC100V電源(推奨)/乾電池単3形4本※3使用可能液体オイル・灯油・軽油液温(℃)0~40無線有り(子機)
  • 200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計 無線タイプ専用親機 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計 無線タイプ専用親機

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    84,980税込93,478
    1個
    9日以内出荷
    容器内の液体を非接触で感知!液晶パネルに残量を表示する液面計。無線タイプと親機利用ならPC専用アプリでリアルタイムに残量を管理!。容器を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が満タンなのか空なのか確認できる。ドラム缶の場合は小栓に固定するだけで使用可能。非接触型の為、本体が液体などで汚れにくくなる。下部に内蔵したレーザーが非接触で液体を感知する。PC専用アプリ内で最大15台まで管理できる
    用途液体の回収作業でお困りの方に。液体の大量移送をされる方に。工程削減や現場の環境改善をされたい方に仕様●使用液体:オイル・灯油・軽油●様式(表示可能内容):JIS規格200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ(タンク)(%・L・mm表示可能)/その他容器(%・mm表示可能/L表示不可)●液体温度(℃):0~40●計測位置:設定変更可能●計算方法:非接触型レーザー式接続口径G3/4使用可能粘度(cP)3000駆動方式AC100V電源無線有り(親機)
  • アドブルー用コンテナセット BASIC AQUASYSTEM(アクアシステム)

    アドブルー用コンテナセット BASIC

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    209,800税込230,780
    1個
    3日以内出荷
    アドブルー・水の移送に最適なポンプセットです。
    用途アドブルー・水の移送に、IBCタンク用付属品電源コード、手動ガンノズル、耐油ゴム(吸入:Φ19×1.5m 吐出:Φ19×6m)仕様連続運転トラスコ品番509-6774材質本体・ノズル:PP、SUS、PE パッキン:FKM、EPDM質量(kg)16使用温度範囲(℃)0~60電源(V)AC100揚程(m)6(押上)最大吐出量(L/min)22(1cP時)ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)電源コード(m)2ホース長さ(m)1.5(吸入)6(吐出)使用流体アドブルー駆動方式電動式使用場所運送会社、建設機械、バス会社、自動車整備工場など
  • アドブルー・尿素水用電動ドラムポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    アドブルー・尿素水用電動ドラムポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷
    過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置と手動復帰できるサーキットブレーカー付です。 アドブルー(尿素水)の移送に最適なポンプです。 ヘッド部の交換が可能です。 ヘッド部(モーター部)の着脱が容易です。 別売各種モーターを購入すれば電動タイプをエアモータータイプに交換できます。 コンタミ防止対策でガンノズル先端に樹脂製キャップを標準装備しています。 握りやすいノズルを採用しています。 握り部分が樹脂製で湾曲しているため、手への負担が最小限です。(先端径Φ19)) 防水規格保護等級IP24により、いかなる方向
    用途ドラム缶(AD-1)やIBCタンク(AD-2)からアドブルー(尿素水)の小分けや移送に、ドラム缶からアドブルー(尿素水)の小分けや移送に付属品電源コード、手動ガンノズル、強化PVC(Φ25×3m)トラスコ品番828-9639適合機種IBCコンテナ用材質本体・ノズル:PP、SUS、PTFE、ETFE パッキン:FKM使用温度範囲(℃)0~40ホース内径(Φmm)25電源コード(m)2.9使用流体アドブルー駆動方式電動式
  • 安全増防爆ヒートジャケット AQUASYSTEM(アクアシステム)

    安全増防爆ヒートジャケット

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    1,998,000税込2,197,800
    1台
    76日以内出荷
    危険区域専用の安全増した防爆ヒートジャケット。火気厳禁エリアで安全に使用が可能。化学薬品・都力・半導体ガスを使う寒冷地に活躍します。本体に付属する箱型ケース内に、温度調整器を内蔵。
    用途寒くて固くなった液体の容器のヒーターとして。電源コード(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
ibcタンク特集
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
"ibc" AQUASYSTEM(アクアシステム) 【通販モノタロウ】