曜日別特売

安全増防爆ヒートジャケット

安全増防爆ヒートジャケット - AQUASYSTEM(アクアシステム)安全増防爆ヒートジャケット - AQUASYSTEM(アクアシステム)安全増防爆ヒートジャケット - AQUASYSTEM(アクアシステム)安全増防爆ヒートジャケット - AQUASYSTEM(アクアシステム)安全増防爆ヒートジャケット - AQUASYSTEM(アクアシステム)安全増防爆ヒートジャケット - AQUASYSTEM(アクアシステム)

危険区域専用の安全増した防爆ヒートジャケット。
火気厳禁エリアで安全に使用が可能。
化学薬品・都力・半導体ガスを使う寒冷地に活躍します。
本体に付属する箱型ケース内に、温度調整器を内蔵。

用途
寒くて固くなった液体の容器のヒーターとして。
電源コード(m)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※容器内部の液体は、設定した温度には上がりませんのでご了承ください。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
高さ(mm)
電源(V)
電力(W)
能力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
IHF-R/D/T3 8015474680154746IHF-R/D/T3内部絶縁:高密度ガラス繊維絶縁材、外膜:シリコンコーティングガラス布(幅)850240685(標準)210L
¥1,648,000
¥1,598,000
¥1,757,800(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
Faratherm 8015475580154755Faratherm外膜:GRP(幅)59100-240100V:25/120V:150/240V:500(標準)210L
¥1,545,000
¥1,498,000
¥1,647,800(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
THB 8015477180154771THB外膜:GRP(幅)425100-120100V:1300/120V:1500(標準)210L
¥1,957,000
¥1,798,000
¥1,977,800(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
IHF-R/IBC/T3 8015478080154780IHF-R/IBC/T3内部絶縁:高密度ガラス繊維絶縁材、外膜:シリコンコーティングガラス布(幅)950240950(標準)1000L
¥2,266,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
IHF-R/A/T3 8015478980154789IHF-R/A/T3内部絶縁:高密度ガラス繊維絶縁材、外膜:シリコンコーティングガラス布(幅)400240160(標準)30L
¥1,236,000
¥999,800
¥1,099,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥2,500~/税込¥2,750~
沖縄地方数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
離島数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする