カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- マスク(2)
絞り込み
ブランド
- AQUASYSTEM(アクアシステム)
- GFORCE(38)
- DATA POWER TECHNOLOGY(2)
- ハイテックマルチプレックスジャパン(3)
- Anker(アンカー)(10)
- Merck(メルクミリポア)(9)
- RS PRO(46)
- SPARKFUN(35)
- StarTech.com(12)
- エレコム(75)
- オカムラ(岡村製作所)(84)
- オーム電機(15)
- カシムラ(14)
- グリーンハウス(13)
- プリンストン(12)
- ホンダ(10)
- 三菱ふそう(15)
- 共立機巧(23)
- 名東化工機(15)
- ブランドをもっと見る
「lipo」の検索結果
特価
関連キーワード

電動式ケミカルハンディポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥99,980~税込¥109,978~1本当日出荷から9日以内出荷連続運転が可能。定格負荷以内の運転を設定しており、発熱についても一定になる為、安定し連続運転が可能になります。過電流の際にはサーマル式ブレーカーが作動しモーターを停止するため、安全にご使用頂けます。 強力な吐出量・揚程 防水対策品 PSE(適合用品安全法)適合品の為、安心・安全。過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置付手動復帰できるサーキットブレーカ付。 モーターヘッド部の交換が可能。ヘッド部(モータ部)の着脱が容易。電動タイプをエアモータータイプに交換できます。
電動式ハンディポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷灯油・軽油用の電動100Vのホース接続タイプのポンプです。リリーフ弁内蔵で安心、連続運転も可能です。用途灯油・軽油。付属品吐出側【手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ付】吸入側【耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ、ストレーナ付】トラスコ品番410-0450材質本体:FC、Bs パッキン:NBR、FKM型式両端ホース付使用温度範囲(℃)0~60電流(A)10.5電力(W)550使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)25電源コード(m)2使用流体灯油、軽油駆動方式電動式
軽油・灯油用ハンディポンプドラム缶用
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥259,800~税込¥285,780~1個4日以内出荷灯油・軽油を高速移送。連続運転可能。流量計やオートストップガン仕様のラインナップが揃っています。適合機種200Lクローズドラム缶用型式200Lクローズドラム用使用温度範囲(℃)0~60電流(A)5.5電力(W)550使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)25電源コード(m)2使用流体灯油、軽油駆動方式電動式
灯油・軽油用ハンディポンプドラム缶用
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥239,800税込¥263,7801個4日以内出荷灯油・軽油を高速移送。連続運転可能付属品吐出側【計量手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ付】吸入側【ドラム缶用吸入パイプ、カプラ、ストレーナ付】トラスコ品番509-5832適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:FC、Bs パッキン:NBR、FKM型式200Lクローズドラム用使用温度範囲(℃)0~60電流(A)5.5電力(W)550使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)25電源コード(m)2使用流体灯油、軽油駆動方式電動式
灯油・軽油用ハンディポンプホース接続用
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥249,800~税込¥274,780~1個4日以内出荷灯油・軽油を高速移送。連続運転可能型式両端ホース付使用温度範囲(℃)0~60電流(A)5.5電力(W)550使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)25電源コード(m)2使用流体灯油、軽油駆動方式電動式
軽油・灯油用ハンディポンプホース接続用
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥279,800税込¥307,7801個4日以内出荷灯油・軽油を高速移送。連続運転可能。流量計やオートストップガン仕様のラインナップが揃っています。型式両端ホース付使用温度範囲(℃)0~60電流(A)5.5電力(W)550使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)25電源コード(m)2使用流体灯油、軽油駆動方式電動式
エア式ケミカルハンディポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥119,800~税込¥131,780~1本当日出荷から9日以内出荷連続運転が可能。定格負荷以内の運転を設定しており、発熱についても一定になる為、安定し連続運転が可能になります。過電流の際にはサーマル式ブレーカーが作動しモーターを停止するため、安全にご使用頂けます。 強力な吐出量・揚程 防水対策品 PSE(適合用品安全法)適合品の為、安心・安全。過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置付手動復帰できるサーキットブレーカ付。ホース長さ(m)2駆動方式エア式
FC製電動ハンディポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥149,800税込¥164,7801個当日出荷安定した連続運転が可能です。 バイオディーゼルオイルの移送も可能です。 振動、騒音が少ないです。 リリーフ弁付で安全です。 ホースセット・ドラムセット対応可能です。(オプション)用途灯油・軽油・オイル・バイオディーゼルオイルの移送、小分けにトラスコ品番827-4163材質本体・パイプ:FC パッキン:PTFE、FKM型式ポンプ単体質量(kg)7使用温度範囲(℃)0~60電流(A)0.9電源(V)AC100揚程(m)10(押上)5(吸込)電力(W)90使用圧力(MPa)0.1最大吐出量(L/min)30(1cP時)電源コード(m)3使用流体灯油、軽油、オイル、バイオディーゼル使用可能粘度(cP)500駆動方式電動式アズワン品番64-4044-26
電動式ハンディポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥189,800税込¥208,7801台6日以内出荷灯油、軽油、A重油、作動油、潤滑油、低粘度オイル(500cP以下)を移送できる電動ポンプです。本体に、取手付で持ち運びに便利なサーマルプロテクター付きです。用途灯油、軽油、A重油、作動油、潤滑油、低粘度オイル(500cP以下)の移送に。材質本体:ステンレス、パッキン:PTFE/FKM電流(A)0.9揚程(m)10(押上)5(吸込)吐出量(L/min)30
高粘度オイルホース接続 電動式ハンディポンプ(DC12V) 油
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥419,800税込¥461,7801台6日以内出荷今まで難しかった高粘度オイル(2500cP以下)を効率的に移送します。接続はレバーカップリング式で、工具を使わずにワンタッチで着脱できます。ポンプの定格は20分ですので、それ以上使用されるとモーターが焼付き故障の原因となります。オイル専用のポンプですので、それ以外の液体(灯油・軽油・溶剤等)にはご使用頂けないです。万が一ご使用された場合は、保証対象外となります。タンクからの移送最適です。用途ギアオイル、エンジンオイルの移送に。高粘度オイル(2500cP以下)の移送に。付属品吸入ホース付き電流(A)35揚程(m)30吐出量(L/min)15
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら