高粘度オイルホース接続 電動式ハンディポンプ(DC12V) 油

高粘度オイルホース接続 電動式ハンディポンプ(DC12V) 油 - AQUASYSTEM(アクアシステム)高粘度オイルホース接続 電動式ハンディポンプ(DC12V) 油 - AQUASYSTEM(アクアシステム)高粘度オイルホース接続 電動式ハンディポンプ(DC12V) 油 - AQUASYSTEM(アクアシステム)

今まで難しかった高粘度オイル(2500cP以下)を効率的に移送します。
接続はレバーカップリング式で、工具を使わずにワンタッチで着脱できます。
ポンプの定格は20分ですので、それ以上使用されるとモーターが焼付き故障の原因となります。
オイル専用のポンプですので、それ以外の液体(灯油・軽油・溶剤等)にはご使用頂けないです。
万が一ご使用された場合は、保証対象外となります。
タンクからの移送最適です。

用途
ギアオイル、エンジンオイルの移送に。
高粘度オイル(2500cP以下)の移送に。
付属品
吸入ホース付き
電流(A)
35
揚程(m)
30
吐出量(L/min)
15
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05034850EVH-12
¥510,400
¥419,800
¥461,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする