電動式ハンディポンプ
灯油、軽油、A重油、作動油、潤滑油、低粘度オイル(500cP以下)を移送できる電動ポンプです。
本体に、取手付で持ち運びに便利なサーマルプロテクター付きです。
- 用途
- 灯油、軽油、A重油、作動油、潤滑油、低粘度オイル(500cP以下)の移送に。
- 材質
- 本体:ステンレス、パッキン:PTFE/FKM
- 電流(A)
- 0.9
- 揚程(m)
- 10(押上)5(吸込)
- 吐出量(L/min)
- 30
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
オプション 電動マスク の新着商品
カテゴリ



























