「vd-10」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
今まで難しかった高粘度オイル(2500cP以下)を効率的に移送します。接続はレバーカップリング式で、工具を使わずにワンタッチで着脱できます。
用途高粘度オイル。(2500cP以下)ドラム缶からのオイルの移送に。
付属品吐出側【ボールバルブノズル、耐油ゴム(Φ19×2.4m)、カプラ付】吸入側【ドラム缶用吸入パイプ、カプラ、ストレーナ付】
トラスコ品番410-0425
適合機種200Lクローズドラム缶用
材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR
型式200Lクローズドラム用
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)10.5
電力(W)1050
使用圧力(MPa)0.45
ホース内径(Φmm)19
電源コード(m)0.5
使用流体オイル
使用可能粘度(cP)2500
駆動方式電動式
1台
¥399,800
税込¥439,780
翌日出荷
電動タイプとしては比較的高粘度のオイル、高所への移送に最適な電動式ドラムポンプ。レバーカップリング式でワンタッチ着脱可能
トラスコ品番509-5778
適合機種200Lクローズドラム缶用
材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR
型式200Lクローズドラム用
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)10.5
電力(W)1050
使用圧力(MPa)0.21
ホース内径(Φmm)19
電源コード(m)0.5
使用流体オイル
使用可能粘度(cP)1000
駆動方式電動式
1個
¥379,800
税込¥417,780
3日以内出荷
電動タイプとしては比較的高粘度のオイル、高所への移送に最適な電動式ドラムポンプ。レバーカップリング式でワンタッチ着脱可能
付属品吐出側【耐油ゴム(Φ19×2.4m)、カプラ付、ボールバルブノズル】吸入側【ドラム缶用吸入パイプ、カプラ、ストレーナ付】流量計
トラスコ品番509-6804
適合機種200Lクローズドラム缶用
材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR
型式200Lクローズドラム用
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)10.5
電力(W)1050
使用圧力(MPa)0.45
ホース内径(Φmm)19
電源コード(m)0.5
使用流体オイル
使用可能粘度(cP)2500
駆動方式電動式
1個
¥379,800
税込¥417,780
3日以内出荷
電動タイプとしては比較的高粘度のオイル、高所への移送に最適な電動式ドラムポンプ。レバーカップリング式でワンタッチ着脱可能
トラスコ品番509-5786
適合機種200Lクローズドラム缶用
材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR
型式200Lクローズドラム用
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0.45
最大吐出量(L/min)30
ホース内径(Φmm)19
電源コード(m)0.5
使用流体オイル
使用可能粘度(cP)1000
駆動方式電動式
1個
¥589,800
税込¥648,780
3日以内出荷
関連キーワード