カテゴリ
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- モノタロウ(3,831)
- エスコ(38,978)
- 大阪魂(19,431)
- TRUSCO(12,075)
- EBM(江部松商事)(7,180)
- SK11(3,877)
- Panasonic(パナソニック)(3,833)
- TKG(3,778)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,218)
- パール金属(3,189)
- アズワン(3,003)
- サンワサプライ(2,880)
- オーム電機(2,594)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,415)
- RS PRO(2,298)
- 三菱マテリアル(2,268)
- コクヨ(2,219)
- エレコム(2,203)
- アイリスオーヤマ(2,042)
- イスカル(1,845)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

KHK(小原歯車工業)
小原歯車工業㈱は1935年より「信頼のマークKHK」を経営理念に歯車を創り続けてまいりました。「もっと便利に使いやすく」をテーマに製品点数は175品目、15000種の歯車を規格。選びやすさは業界No.1!常時5000種を在庫し必要な時に直ぐお届けできます。
お客様の歯車問題は「KHK標準歯車」、軸穴完成品の「Jシリーズ」で完結します。
会社情報
| 会社名 | 小原歯車工業株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1947/04/15 |
| 所在地 | 〒332-0022 埼玉県川口市仲町13-17 |

DS成形平歯車
KHK(小原歯車工業)(35件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から3日以内出荷種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976)歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯の基準面穴
SS平歯車
KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷から9日以内出荷種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
PSプラスチック平歯車
KHK(小原歯車工業)(18件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車材質MC901形状S1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面穴
SSA平歯車
KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
DM成形マイタ 20マイタ
KHK(小原歯車工業)(8件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷種別成形マイタ材質ジュラコン(R)(M90-44)減速比1形状B1歯数20圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 8級歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯先円すい角L49度48分歯の基準面穴
SMマイタ 20マイタ
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から3日以内出荷種別マイタ材質S45C減速比1形状B3歯数20表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L49度48分
PRプラスチックラック
KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷種別ラック材質MC901形状R1圧力角(°)20歯形並歯許容曲げ半径(mm)0.5以内(1mに対し)精度等級KHK R 001 5級歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面底面
SS 平歯車 モジュール1
KHK(小原歯車工業)(12件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。種別平歯車材質S45Cモジュール1表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0.08~0.18公差AH7歯切基準面穴
DB成形かさ歯車 歯数比2
KHK(小原歯車工業)(3件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷種別かさ歯車材質ジュラコン(R)(M90-44)減速比2圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 8級歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯の基準面穴
PMプラスチックマイタ 20マイタ
KHK(小原歯車工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から3日以内出荷種別プラスチックマイタ材質MC901減速比1形状B3歯数20圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面穴歯先円すい角L49度48分
BGウォームホイール
KHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から5日以内出荷種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)ねじれ右方向歯形並歯精度等級KHK W002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面穴
CP平歯車
KHK(小原歯車工業)¥949~税込¥1,044~1個翌々日出荷から3日以内出荷ピッチ、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0123
SMB完成マイタ
KHK(小原歯車工業)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から5日以内出荷付属品止めねじ種別完成マイタ材質S45C減速比1歯数20表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L49度48分
PSAプラスチック平歯車
KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車材質MC901形状S5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面穴
BSS 平歯車 モジュール0.5
KHK(小原歯車工業)(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷モジュール0.5~0.8のサビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます種別平歯車材質快削黄銅(C3604)モジュール0.5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1)歯面硬度80HV以上歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0~0.10公差AH7歯切基準面穴キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-
SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール2
KHK(小原歯車工業)¥2,898~税込¥3,188~1個翌々日出荷から5日以内出荷材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です種別平歯車材質SUS303モジュール2
モジュール1.5 歯研ウォーム
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷種別歯研ウォーム材質S45C形状W1質量(kg)0.12モジュール1.5ねじれ右方向表面処理研削部以外黒染熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度48~53HRC歯研基準面穴歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差LH7
BGウォームホイール
KHK(小原歯車工業)(7件のレビュー)¥40,980税込¥45,0781個翌々日出荷から4日以内出荷種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)ねじれ右方向条数1歯形並歯精度等級KHK W002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面穴
PNねじ歯車
KHK(小原歯車工業)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から7日以内出荷ナイロン製の歯車で無潤滑でも使用できます。材質(本体)MC901圧力角(°)20ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS N10級(JIS B 1702-1:1998)相当品
取付穴加工ラック
KHK(小原歯車工業)¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷から3日以内出荷モジュール、長さなどを豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。取付穴付きの完成品です。用途動力伝達用歯車。材質S45C形状RD2018年トラスコ掲載ページ2 0120
SUS ステンレス平歯車 モジュール1.5
KHK(小原歯車工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です種別平歯車材質SUS303形状S1モジュール1.5
CGウォームホイール
KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷から5日以内出荷種別ウォームホイール材質FC200歯形並歯精度等級KNK W 002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面穴
モジュール2 歯研ウォーム
KHK(小原歯車工業)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から3日以内出荷種別歯研ウォーム材質S45C形状W3質量(kg)0.21モジュール2ねじれ右方向表面処理研削部以外黒染熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度48~53HRC歯研基準面穴歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差LH7
モジュール1 歯研ウォーム
KHK(小原歯車工業)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷付属品止めねじ種別歯研ウォーム材質S45C形状W2質量(kg)0.037モジュール1ねじM4ねじれ右方向表面処理研削部以外黒染熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度48~53HRC歯研基準面穴歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差LH7
PMプラスチックマイタ 25マイタ
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から3日以内出荷種別プラスチックマイタ材質MC901減速比1形状B3歯数25圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面穴歯先円すい角L48度51分
SMC完成マイタ
KHK(小原歯車工業)¥4,298~税込¥4,728~1個翌々日出荷付属品止めねじ種別完成マイタ材質S45C減速比1形状BK歯数20表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L49度48分
SMB完成マイタ
KHK(小原歯車工業)¥3,298~税込¥3,628~1個翌々日出荷付属品止めねじ種別完成マイタ材質S45C減速比1形状BK歯数25表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L48度51分
SMマイタ 25マイタ
KHK(小原歯車工業)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から3日以内出荷種別マイタ材質S45C減速比1形状B3歯数25表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L48度51分