絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
879件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスラック KHK(小原歯車工業)ステンレスラックKHK(小原歯車工業)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械などに最適です。
用途動力伝達用歯車。材質SUS3042018年トラスコ掲載ページ2 0121
平歯車SSAY1 KHK(小原歯車工業)平歯車SSAY1KHK(小原歯車工業)
899税込989
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
SSY平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ状の平歯車です。
用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0111
平歯車SSA4 KHK(小原歯車工業)平歯車SSA4KHK(小原歯車工業)
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
SS平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。
用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0109
平歯車SSA3 KHK(小原歯車工業)平歯車SSA3KHK(小原歯車工業)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
SS平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。
用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0109
平歯車SSA2 KHK(小原歯車工業)平歯車SSA2KHK(小原歯車工業)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
SS平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。
用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0108
平歯車SSA2.5 KHK(小原歯車工業)平歯車SSA2.5KHK(小原歯車工業)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
SS平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。
用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0109
平歯車SSA1 KHK(小原歯車工業)平歯車SSA1KHK(小原歯車工業)
809税込890
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
SS平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。
用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0108
平歯車SSA1.5 KHK(小原歯車工業)平歯車SSA1.5KHK(小原歯車工業)
929税込1,022
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
SS平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。
用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0108
平歯車SS4 KHK(小原歯車工業)平歯車SS4KHK(小原歯車工業)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。わずらわしい追加工不要の完成品です。
用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0107
平歯車SS1 KHK(小原歯車工業)平歯車SS1KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
829税込912
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。わずらわしい追加工不要の完成品です。
用途動力伝達用歯車。
平歯車SS0.8 KHK(小原歯車工業)平歯車SS0.8KHK(小原歯車工業)
999税込1,099
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。わずらわしい追加工不要の完成品です。
用途動力伝達用歯車。2018年トラスコ掲載ページ2 0100
平歯車SS0.5 KHK(小原歯車工業)平歯車SS0.5KHK(小原歯車工業)
939税込1,033
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。わずらわしい追加工不要の完成品です。
用途動力伝達用歯車。2018年トラスコ掲載ページ2 0099
平歯車BSS1 KHK(小原歯車工業)平歯車BSS1KHK(小原歯車工業)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
サビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せて利用できます。
用途動力伝達用歯車。2018年トラスコ掲載ページ2 0117
平歯車BSS0.8 KHK(小原歯車工業)平歯車BSS0.8KHK(小原歯車工業)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
サビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せて利用できます。
用途動力伝達用歯車。
平歯車BSS0.5 KHK(小原歯車工業)平歯車BSS0.5KHK(小原歯車工業)
629税込692
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
サビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せて利用できます。
用途動力伝達用歯車。2018年トラスコ掲載ページ2 0116
成形平歯車 KHK(小原歯車工業)成形平歯車KHK(小原歯車工業)
279税込307
1個
当日出荷から10日以内出荷
量産によりコストメリットがあり、軽負荷のOA機器などに利用できます。
用途動力伝達用歯車。2018年トラスコ掲載ページ2 0118
はすば歯車 KHK(小原歯車工業)はすば歯車KHK(小原歯車工業)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
SS平歯車に比べてかみ合い率が大きいため、騒音や振動の対策に効果を発揮します。
用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0119
CP平歯車 KHK(小原歯車工業)CP平歯車KHK(小原歯車工業)
949税込1,044
1個
当日出荷から5日以内出荷
ピッチ、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0123
CP歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)CP歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
追加工が可能な歯研CP平歯車で、設計意図に合わせて利用できます。
用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0122
CPステンレス平歯車 KHK(小原歯車工業)CPステンレス平歯車KHK(小原歯車工業)
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械に最適です。
用途動力伝達用歯車。材質SUS3032018年トラスコ掲載ページ2 0124
SRFD-HL 焼入ラック Jシリーズ KHK(小原歯車工業)SRFD-HL 焼入ラック JシリーズKHK(小原歯車工業)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質S45C表面処理黒染
SSA平歯車 Fシリーズ モジュール3 KHK(小原歯車工業)SSA平歯車 Fシリーズ モジュール3KHK(小原歯車工業)
8,498税込9,348
1個
6日以内出荷
モジュール3歯幅(mm)30材質S45C表面処理黒染
SSA平歯車 Fシリーズ モジュール2 KHK(小原歯車工業)SSA平歯車 Fシリーズ モジュール2KHK(小原歯車工業)
7,798税込8,578
1個
6日以内出荷
モジュール2歯幅(mm)20材質S45C表面処理黒染
SSA平歯車 Fシリーズ モジュール2.5 KHK(小原歯車工業)SSA平歯車 Fシリーズ モジュール2.5KHK(小原歯車工業)
8,398税込9,238
1個
6日以内出荷
モジュール2.5歯幅(mm)25材質S45C表面処理黒染
SS平歯車 Fシリーズ モジュール3 KHK(小原歯車工業)SS平歯車 Fシリーズ モジュール3KHK(小原歯車工業)
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
モジュール3歯幅(mm)30材質S45C表面処理黒染
SS平歯車 Fシリーズ モジュール2 KHK(小原歯車工業)SS平歯車 Fシリーズ モジュール2KHK(小原歯車工業)
8,298税込9,128
1個
6日以内出荷
モジュール2歯幅(mm)20材質S45C表面処理黒染
SS平歯車 Fシリーズ モジュール2.5 KHK(小原歯車工業)SS平歯車 Fシリーズ モジュール2.5KHK(小原歯車工業)
8,498税込9,348
1個
6日以内出荷
モジュール2.5歯幅(mm)25材質S45C表面処理黒染
SS平歯車 Fシリーズ モジュール1.5 KHK(小原歯車工業)SS平歯車 Fシリーズ モジュール1.5KHK(小原歯車工業)
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
モジュール1.5歯幅(mm)15材質S45C表面処理黒染
SSG歯研平歯車 Fシリーズ モジュール3 KHK(小原歯車工業)SSG歯研平歯車 Fシリーズ モジュール3KHK(小原歯車工業)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
モジュール3歯幅(mm)30材質S45C表面処理歯部以外黒染
SSG歯研平歯車 Fシリーズ モジュール2 KHK(小原歯車工業)SSG歯研平歯車 Fシリーズ モジュール2KHK(小原歯車工業)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
モジュール2歯幅(mm)20材質S45C表面処理歯部以外黒染
SSG歯研平歯車 Fシリーズ モジュール2.5 KHK(小原歯車工業)SSG歯研平歯車 Fシリーズ モジュール2.5KHK(小原歯車工業)
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
モジュール2.5歯幅(mm)25材質S45C表面処理歯部以外黒染
SUSF Fロックギヤ KHK(小原歯車工業)SUSF FロックギヤKHK(小原歯車工業)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質SUS303
DSF Fロックギヤ KHK(小原歯車工業)DSF FロックギヤKHK(小原歯車工業)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ポリアセタール(ボス部SUS303)
SUSCP CPステンレス平歯車 Jシリーズ KHK(小原歯車工業)SUSCP CPステンレス平歯車 JシリーズKHK(小原歯車工業)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
材質SUS303種別平歯車圧力角(°)20°歯面硬度187HB以下
SSCPG CP歯研平歯車 Jシリーズ KHK(小原歯車工業)SSCPG CP歯研平歯車 JシリーズKHK(小原歯車工業)
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
材質S45C表面処理歯部以外黒染種別平歯車圧力角(°)20°熱処理歯面高周波焼入歯面硬度55~60HRC
SSA平歯車 Jシリーズ モジュール3 KHK(小原歯車工業)SSA平歯車 Jシリーズ モジュール3KHK(小原歯車工業)
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3歯幅(mm)30材質S45C表面処理黒染種別平歯車寸法E(mm)30圧力角(°)20°歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度194HB以下
SSA平歯車 Jシリーズ モジュール2.5 KHK(小原歯車工業)SSA平歯車 Jシリーズ モジュール2.5KHK(小原歯車工業)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2.5歯幅(mm)25材質S45C表面処理黒染種別平歯車寸法E(mm)25圧力角(°)20°歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度194HB以下
SSA平歯車 Jシリーズ モジュール1.5 KHK(小原歯車工業)SSA平歯車 Jシリーズ モジュール1.5KHK(小原歯車工業)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1.5歯幅(mm)15材質S45C表面処理黒染種別平歯車寸法E(mm)15圧力角(°)20°歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度194HB以下
SNねじ歯車 Jシリーズ KHK(小原歯車工業)SNねじ歯車 JシリーズKHK(小原歯車工業)
1,798税込1,978
1個
翌日出荷から10日以内出荷
種別ねじ歯車材質S45C表面処理黒染歯形並歯歯直角圧力角20°
SMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ KHK(小原歯車工業)SMSG歯研スパイラルマイタ JシリーズKHK(小原歯車工業)
6,798税込7,478特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
減速比1材質S45C表面処理歯部以外黒染種別歯研スパイラルマイタ形状B3圧力角(°)20°熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704:1978 2級歯面硬度55~60HRC歯数比1