KHK(小原歯車工業)
小原歯車工業㈱は1935年より「信頼のマークKHK」を経営理念に歯車を創り続けてまいりました。「もっと便利に使いやすく」をテーマに製品点数は175品目、15000種の歯車を規格。選びやすさは業界No.1!常時5000種を在庫し必要な時に直ぐお届けできます。
お客様の歯車問題は「KHK標準歯車」、軸穴完成品の「Jシリーズ」で完結します。
会社情報
| 会社名 | 小原歯車工業株式会社 |
|---|
| 設立 | 1947/04/15 |
|---|
| 所在地 | 〒332-0022 埼玉県川口市仲町13-17 |
|---|
KHK(小原歯車工業)(35件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976)歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯の基準面穴
KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
KHK(小原歯車工業)(18件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
種別平歯車材質MC901形状S1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面穴
KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
KHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染種別ラック形状R1圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面
KHK(小原歯車工業)(8件のレビュー)当日出荷
歯数20種別成形マイタ材質ジュラコン(R)(M90-44)減速比1形状B1圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 8級歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯先円すい角L49度48分歯の基準面穴
KHK(小原歯車工業)(17件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
KHK(小原歯車工業)(8件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
種別ウォーム材質S45C表面処理黒染歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 4級歯面硬度194HB以下歯車基準断面歯直角歯切基準面穴公差LH7
KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
種別かさ歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
KHK(小原歯車工業)(12件のレビュー)当日出荷
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール1種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0.08~0.18公差AH7歯切基準面穴
KHK(小原歯車工業)(3件のレビュー)当日出荷
種別かさ歯車材質ジュラコン(R)(M90-44)減速比2圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 8級歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯の基準面穴
KHK(小原歯車工業)翌々日出荷から9日以内出荷
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
歯数20種別マイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L49度48分
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
歯数20種別完成マイタ材質S45C付属品止めねじ減速比1表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L49度48分
KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)当日出荷
DR 成形フレキラック専用の歯車(ピニオン)です。
材質S45C付属品止めねじ形状S1T表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
KHK(小原歯車工業)翌々日出荷から3日以内出荷
・回転方向を一方向に制限するために用いられるシンプルな機構です。・歯の部分に高周波焼入れしてありますので、耐久性に富んでいます。・ラチェット爪は逆回転防止専用爪です。送り又は割出しには使用できませんので、ご注意ください。・SRT2/3-Cはロストワックス製品です。
KHK(小原歯車工業)(3件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
種別ウォーム材質S45C公差H7表面処理黒染歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 4級歯面硬度194HB以下歯車基準断面歯直角歯切基準面穴公差LH7
KHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
DS成形平歯車を中間歯車(軸受メタル圧入)および成形歯車の内径より小さい径で使用する場合に、BBブッシュを圧入して使用します。
材質オイルレスメタル銅系形状T8公差d(mm)+0.02~0公差D(mm)+0.02~(-0.01)公差L(mm)0~(-0.3)
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)翌々日出荷から9日以内出荷
耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
回転方向を一方向に制限するために用いられるシンプルな機構です。
歯の部分に高周波焼入れしてありますので、耐久性に富んでいます。
材質S45C角度(°)60(歯)硬度HRC50~60(爪部)熱処理高周波焼入れ(爪部)歯面仕上げ切削歯切基準面穴
KHK(小原歯車工業)(6件のレビュー)当日出荷
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
モジュール1歯幅E(mm)6材質S45C表面処理黒染種別平歯車形状S5バックラッシ(mm)0.08~0.18
KHK(小原歯車工業)翌々日出荷から3日以内出荷
ピッチ、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0123
KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
モジュール1種別平歯車材質MC901圧力角(°)20熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯面仕上げ切削歯切基準面穴
KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
種別ウォームホイール材質FC200歯形並歯精度等級KNK W 002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面穴
KHK(小原歯車工業)4日以内出荷
ウォームホイール PG。・MCナイロン製のウォームホイールです。・無潤滑でも使用できます。・SW、SUW と組み合わせて使用します。
KHK(小原歯車工業)翌々日出荷から5日以内出荷
・ピッチ、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
KHK(小原歯車工業)3日以内出荷から5日以内出荷
・材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
KHK(小原歯車工業)4日以内出荷から5日以内出荷
・焼結製法の量産効果を生かした低価格化を実現しました。・小型、軽量の製品です。
KHK(小原歯車工業)3日以内出荷から5日以内出荷
成形平歯車・成形マイタ・成形かさ歯車を中間歯車 (軸受メタル圧入) および成形歯車の内径より小さい径でご使用の場合に標準ブッシュを圧入してご使用ください。
KHK(小原歯車工業)3日以内出荷から5日以内出荷
・モジュール0.5~0.8のサビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます。
KHK(小原歯車工業)翌々日出荷から5日以内出荷
・軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
KHK(小原歯車工業)4日以内出荷から7日以内出荷
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)当日出荷から12日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2.5種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
KHK(小原歯車工業)(3件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
モジュール0.5~0.8のサビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます
モジュール0.5種別平歯車材質快削黄銅(C3604)圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1)歯面硬度80HV以上歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0~0.10公差AH7歯切基準面穴キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-
KHK(小原歯車工業)当日出荷から3日以内出荷
歯数25種別マイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L48度51分
KHK(小原歯車工業)3日以内出荷から5日以内出荷
0
KHK(小原歯車工業)翌々日出荷から5日以内出荷
・モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
KHK(小原歯車工業)翌々日出荷から5日以内出荷
・耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。・CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。
KHK(小原歯車工業)4日以内出荷から5日以内出荷
・軽くて強いMCナイロン製のウォームホイールです。・無潤滑でも使用できるため、食品機械に最適です。
種別ウォームホイール材質MC901形状H1ねじれ方向R
KHK(小原歯車工業)翌々日出荷から5日以内出荷
・低価格で汎用性がある一般普及タイプのウォームです。