12ページ目:

特価
本日2月11日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
880件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール3 KHK(小原歯車工業)NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール3KHK(小原歯車工業)
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3歯幅(mm)30材質MC602ST(ボス部S45C)種別平歯車寸法F(mm)17寸法E(mm)30寸法J(mm)8.5寸法G(mm)47歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯直角圧力角20°歯面硬度115~120HRR
NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール2.5 KHK(小原歯車工業)NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール2.5KHK(小原歯車工業)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2.5歯幅(mm)25材質MC602ST(ボス部S45C)種別平歯車寸法F(mm)15寸法E(mm)25寸法J(mm)7.5寸法G(mm)40歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯直角圧力角20°歯面硬度115~120HRR
NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール1.5 KHK(小原歯車工業)NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール1.5KHK(小原歯車工業)
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1.5歯幅(mm)15材質MC602ST(ボス部S45C)種別平歯車寸法F(mm)12寸法E(mm)15寸法J(mm)6寸法G(mm)27歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯直角圧力角20°歯面硬度115~120HRR
NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール1 KHK(小原歯車工業)NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール1KHK(小原歯車工業)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1歯幅(mm)10材質MC602ST(ボス部S45C)種別平歯車寸法F(mm)10寸法E(mm)10寸法J(mm)5寸法G(mm)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯直角圧力角20°歯面硬度115~120HRR
MMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ KHK(小原歯車工業)MMSG歯研スパイラルマイタ JシリーズKHK(小原歯車工業)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
減速比1材質SCM415種別歯研スパイラルマイタ熱処理浸炭焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704:1978 1級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRC歯数比1
KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール3 KHK(小原歯車工業)KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール3KHK(小原歯車工業)
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
モジュール3歯幅(mm)25材質SCM440表面処理歯部以外黒染種別歯研はすば歯車形状S1K寸法F(mm)16寸法E(mm)25寸法J(mm)8寸法G(mm)41熱処理調質、歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRC歯車基準断面軸直角歯数比1
KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール2.5 KHK(小原歯車工業)KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール2.5KHK(小原歯車工業)
9,098税込10,008
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
モジュール2.5歯幅(mm)20材質SCM440表面処理歯部以外黒染種別歯研はすば歯車形状S1K寸法F(mm)14寸法E(mm)20寸法J(mm)7寸法G(mm)34熱処理調質、歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRC歯車基準断面軸直角歯数比1
KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール2 KHK(小原歯車工業)KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール2KHK(小原歯車工業)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
モジュール2歯幅(mm)16材質SCM440表面処理歯部以外黒染種別歯研はすば歯車形状S1K寸法F(mm)13寸法E(mm)16寸法J(mm)6.5寸法G(mm)29熱処理調質、歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRC歯車基準断面軸直角歯数比1
KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール1.5 KHK(小原歯車工業)KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール1.5KHK(小原歯車工業)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
モジュール1.5歯幅(mm)12材質SCM440表面処理歯部以外黒染種別歯研はすば歯車形状S1K寸法F(mm)12寸法E(mm)12寸法J(mm)6寸法G(mm)24熱処理調質、歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRC歯車基準断面軸直角歯数比1
KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール1 KHK(小原歯車工業)KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール1KHK(小原歯車工業)
6,498税込7,148
1個
翌日出荷から7日以内出荷
モジュール1歯幅(mm)8材質SCM440表面処理歯部以外黒染種別歯研はすば歯車寸法F(mm)12寸法E(mm)12寸法J(mm)6寸法G(mm)24熱処理調質、歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRC歯車基準断面軸直角歯数比1
DRF・DRFD・DRFKプラスチックラック Jシリーズ KHK(小原歯車工業)DRF・DRFD・DRFKプラスチックラック JシリーズKHK(小原歯車工業)
6,498税込7,148
1本
翌日出荷から5日以内出荷
材質ポリアセタール種別ラック圧力角(°)20°
歯面高周波焼入れラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)歯面高周波焼入れラックJシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
22,980税込25,278
1本
5日以内出荷
材質S45C表面処理黒染種別歯面高周波焼入れラック形状RD圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 5級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削歯切基準面底面
歯面高周波焼入れラック KHK(小原歯車工業)歯面高周波焼入れラックKHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
表面処理黒染種別歯面高周波焼入れラック形状RF歯形並歯精度等級KHK R 001 5級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削歯切基準面底面
歯面高周波焼入れ歯研ラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)歯面高周波焼入れ歯研ラックJシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
39,980税込43,978
1本
5日以内出荷
材質SCM440種別歯研ラック形状RD圧力角(°)20熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 1級歯面硬度50~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削
歯面高周波焼入れ歯研ラック KHK(小原歯車工業)歯面高周波焼入れ歯研ラックKHK(小原歯車工業)
37,980税込41,778
1本
3日以内出荷
材質SCM440種別歯研ラック形状RF圧力角(°)20熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 1級歯面硬度50~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削
歯研ヘリカルラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)歯研ヘリカルラックJシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
45,980税込50,578
1本
5日以内出荷
材質SCM440種別歯研ヘリカルラック圧力角(°)(正面)20ねじれ角21°30′熱処理調質のみ歯形並歯精度等級KHK R 001 1級歯面硬度225~285HB歯研基準面底面歯面仕上げ研削歯車基準断面軸直角
調質ラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)調質ラックJシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
材質SCM440表面処理黒染種別調質ラック形状RD圧力角(°)20熱処理調質のみ歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度225~285HB歯面仕上げ切削歯切基準面底面
浸炭焼入れ歯研ラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)浸炭焼入れ歯研ラックJシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
69,980税込76,978
1本
5日以内出荷
材質SCM415種別歯研ラック形状RD圧力角(°)20取付穴数4熱処理歯部のみ浸炭焼入歯形並歯精度等級KHK R 001 1級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削取付穴ピッチ(mm)150
浸炭焼入れ歯研ラック KHK(小原歯車工業)浸炭焼入れ歯研ラックKHK(小原歯車工業)
64,980税込71,478
1本
3日以内出荷
材質SCM415種別歯研ラック形状RF圧力角(°)20熱処理歯部のみ浸炭焼入歯形並歯精度等級KHK R 001 1級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削
シュネーベルガー焼入歯研ヘリカルラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)シュネーベルガー焼入歯研ヘリカルラックJシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
88,980税込97,878
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
材質DIN C45(JIS S45C 相当)種別歯研ヘリカルラック形状RFR圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角取付穴ピッチ(mm)125
シュネーベルガー焼入歯研ヘリカルラック KHK(小原歯車工業)シュネーベルガー焼入歯研ヘリカルラックKHK(小原歯車工業)
82,980税込91,278
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質DIN C45(JIS S45C 相当)種別歯研ヘリカルラック形状RFR圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角
シュネーベルガー歯研はすば歯車 KHK(小原歯車工業)シュネーベルガー歯研はすば歯車KHK(小原歯車工業)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
ねじれ左方向材質SCM440表面処理黒染種別歯研はすば歯車形状S1圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角
欧州サイズラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)欧州サイズラックJシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
9,598税込10,558
1本
5日以内出荷
材質S45C表面処理黒染種別ラック圧力角(°)20取付穴数6熱処理なし歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面取付穴ピッチ(mm)180
欧州サイズラック KHK(小原歯車工業)欧州サイズラックKHK(小原歯車工業)
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染種別ラック形状RF圧力角(°)20熱処理なし歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面
CP歯面高周波焼入れラック KHK(小原歯車工業)CP歯面高周波焼入れラックKHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染種別歯面高周波焼入れラック形状RF圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 5級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削歯切基準面底面
CP歯面高周波焼入れ歯研ラック(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)CP歯面高周波焼入れ歯研ラック(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
39,980税込43,978
1本
5日以内出荷
材質SCM440種別歯研ラック形状RD圧力角(°)20熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 1級歯面硬度50~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削
CP歯面高周波焼入れ歯研ラック KHK(小原歯車工業)CP歯面高周波焼入れ歯研ラックKHK(小原歯車工業)
39,980税込43,978
1本
3日以内出荷
材質SCM440種別歯研ラック形状RF圧力角(°)20熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 1級歯面硬度50~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削
CP取付穴加工ラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)CP取付穴加工ラックJシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
6,998税込7,698
1本
5日以内出荷
材質S45C表面処理黒染種別取付穴加工ラック圧力角(°)20熱処理なし歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度(95HRB以下)歯面仕上げ切削歯切基準面底面
CP調質ラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)CP調質ラックJシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷
材質SCM440表面処理黒染種別調質ラック形状RD圧力角(°)20熱処理調質のみ歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度225~285HB歯面仕上げ切削歯切基準面底面
CP調質・歯面高周波焼入れラック KHK(小原歯車工業)CP調質・歯面高周波焼入れラックKHK(小原歯車工業)
28,980税込31,878
1本
3日以内出荷
材質SCM440表面処理黒染種別調質・歯面高周波焼入れラック形状RF全長A(mm)1000圧力角(°)(正面)20熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 5級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削歯切基準面底面
CP浸炭焼入れ歯研ラック KHK(小原歯車工業)CP浸炭焼入れ歯研ラックKHK(小原歯車工業)
66,980税込73,678
1本
3日以内出荷
材質SCM415種別歯研ラック形状RF全長A(mm)500圧力角(°)20熱処理歯部のみ浸炭焼入歯形並歯精度等級KHK R 001 1級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削
SMSG 歯研スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)SMSG 歯研スパイラルマイタKHK(小原歯車工業)
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
種別歯研スパイラルマイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソンねじれ角(°)35精度等級JIS B 1704 2級歯面硬度50~60HRC歯数比1
平歯車キット KHK(小原歯車工業)平歯車キットKHK(小原歯車工業)
35,980税込39,578
1キット
翌々日出荷
平歯車を2段に使用し、減速、増速が行えます。最も一般的な歯車の組合わせです。
用途歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。種別平歯車質量(kg)約1取付け方法平行軸(二段)使用SS1.5-16 2個、PS1.5-22 2個歯数比1.89
マイタキット KHK(小原歯車工業)マイタキットKHK(小原歯車工業)
35,980税込39,578
1キット
翌々日出荷
かさ歯車は軸角を90度変えることが出来ます。動力の向きを変えたい場合などに使用されます。
用途歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。種別マイタ質量(kg)約1取付け方法交差軸使用SM2-25、PM2-25歯数比1
はすば歯車キット KHK(小原歯車工業)はすば歯車キットKHK(小原歯車工業)
35,980税込39,578
1キット
3日以内出荷
はすば歯車は同じサイズの平歯車よりも強度があり、騒音が少ないというメリットがあります。
用途歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。種別はすば歯車質量(kg)約1取付け方法平行軸使用SN2.5-10L、PN2.5-10R歯数比1
ねじ歯車キット KHK(小原歯車工業)ねじ歯車キットKHK(小原歯車工業)
36,980税込40,678
1キット
3日以内出荷
ねじ歯車は、はすば歯車を食い違い軸で使用する方法です。軽負荷の搬送装置などに使用されます。
用途歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。種別ねじ歯車質量(kg)約1取付け方法食い違い軸使用SN2.5-10R、PN2.5-10R歯数比1
オプション品 手回しハンドル KHK(小原歯車工業)オプション品 手回しハンドルKHK(小原歯車工業)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。
質量(kg)約0.068
ウォームキット KHK(小原歯車工業)ウォームキットKHK(小原歯車工業)
36,980税込40,678
1キット
翌日出荷
1段で大きな減速をすることが出来ます。セルフロック現象によりホイール側から回転させることができません。
用途歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。種別ウォームホイール質量(kg)約1取付け方法食い違い軸使用SW2-R1、PG2-20R1歯数比20
SWG歯研ウォーム モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SWG歯研ウォーム モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
モジュール3ねじれ右方向材質S45C表面処理研削部以外黒染種別歯研ウォーム形状W3K寸法S(mm)10熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3 形 並歯歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向ボス径M(Φmm)35基準円直径N(Φmm)44歯先円直径O(Φmm)50歯幅P(mm)50ボス長Q(右)(mm)20全長R(mm)74ボス長Q'(左)(mm)4
SWG歯研ウォーム モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SWG歯研ウォーム モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
モジュール2.5ねじれ右方向材質S45C表面処理研削部以外黒染種別歯研ウォーム形状W3K寸法S(mm)8.5熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3 形 並歯歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向ボス径M(Φmm)30基準円直径N(Φmm)37歯先円直径O(Φmm)42歯幅P(mm)45ボス長Q(右)(mm)17全長R(mm)65ボス長Q'(左)(mm)3