絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
879件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SWG歯研ウォーム モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SWG歯研ウォーム モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
モジュール3ねじれ右方向材質S45C表面処理研削部以外黒染種別歯研ウォーム形状W3K寸法S(mm)10熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3 形 並歯歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向ボス径M(Φmm)35基準円直径N(Φmm)44歯先円直径O(Φmm)50歯幅P(mm)50ボス長Q(右)(mm)20全長R(mm)74ボス長Q'(左)(mm)4
SWG歯研ウォーム モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SWG歯研ウォーム モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
モジュール2.5ねじれ右方向材質S45C表面処理研削部以外黒染種別歯研ウォーム形状W3K寸法S(mm)8.5熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3 形 並歯歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向ボス径M(Φmm)30基準円直径N(Φmm)37歯先円直径O(Φmm)42歯幅P(mm)45ボス長Q(右)(mm)17全長R(mm)65ボス長Q'(左)(mm)3
SWG歯研ウォーム モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SWG歯研ウォーム モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から5日以内出荷
モジュール2ねじれ右方向材質S45C表面処理研削部以外黒染付属品止めねじ種別歯研ウォーム形状W3KねじM4寸法S(mm)7.5熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3 形 並歯精度等級KHK W 001 2級(相当品)歯直角圧力角20度歯面硬度45~55HRC歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向歯切基準面ボス径M(Φmm)25基準円直径N(Φmm)31歯先円直径O(Φmm)35歯幅P(mm)32ボス長Q(右)(mm)15全長R(mm)50公差LH7ボス長Q'(左)(mm)3
SWG歯研ウォーム モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SWG歯研ウォーム モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
モジュール1.5ねじれ右方向材質S45C表面処理研削部以外黒染付属品止めねじ種別歯研ウォーム形状W1K質量(kg)0.12ねじM4寸法S(mm)5熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3 形 並歯精度等級KHK W 001 2級(相当品)歯直角圧力角20度歯面硬度45~55HRC歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向歯切基準面穴径L(Φmm)10ボス径M(Φmm)20基準円直径N(Φmm)25歯先円直径O(Φmm)28歯幅P(mm)30全長R(mm)40公差LH7ボス長Q(mm)10
SUWステンレスウォーム モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SUWステンレスウォーム モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
ねじれ右方向材質SUS303種別ウォーム形状W1K歯形JIS 3 形 並歯歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角
SUWステンレスウォーム モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SUWステンレスウォーム モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
モジュール2ねじれ右方向材質SUS303付属品止めねじ種別ウォーム形状W1KねじM4寸法S(mm)7歯形JIS 3 形 並歯精度等級KHK W 001 4級(相当品)歯直角圧力角14度30分歯面硬度187HB以下歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角歯切基準面ボス径M(Φmm)25基準円直径N(Φmm)31歯先円直径O(Φmm)35歯幅P(mm)32全長R(mm)46公差LH7ボス長Q(mm)14
SUWステンレスウォーム モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SUWステンレスウォーム モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
モジュール1.5ねじれ右方向材質SUS303付属品止めねじ種別ウォーム寸法S(mm)5歯形JIS 3 形 並歯精度等級KHK W 001 4級(相当品)歯直角圧力角20度歯面硬度187HB以下歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角歯切基準面ボス径M(Φmm)20基準円直径N(Φmm)25歯先円直径O(Φmm)28歯幅P(mm)30全長R(mm)40公差LH7ボス長Q(mm)10
SUSステンレス平歯車 モジュール4 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SUSステンレス平歯車 モジュール4 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール4歯幅E(mm)40材質SUS303種別平歯車形状S1K圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品)歯面硬度187HB以下歯面仕上げ切削公差AH7ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯切基準面穴(H7)
SUSステンレス平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SUSステンレス平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3歯幅E(mm)30材質SUS303種別平歯車形状S1K圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削ボス長F(mm)20全長G(mm)50歯切基準面穴(H7)
SUSステンレス平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SUSステンレス平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2.5歯幅E(mm)25材質SUS303種別平歯車形状S1K圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削ボス長F(mm)18全長G(mm)43歯切基準面穴(H7)
SUSステンレス平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SUSステンレス平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
879税込967特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2歯幅E(mm)20材質SUS303種別平歯車形状S1K圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削ボス長F(mm)16全長G(mm)36歯切基準面穴(H7)
SUSAステンレス平歯車 モジュール4 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SUSAステンレス平歯車 モジュール4 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
39,980税込43,978
1個
10日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール4歯幅E(mm)40材質SUS303種別平歯車形状S5K圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品)歯面硬度187HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴(H7)
SUSAステンレス平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SUSAステンレス平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3歯幅E(mm)30材質SUS303種別平歯車形状S5K圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品)歯面硬度187HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴(H7)
SUSAステンレス平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SUSAステンレス平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2.5歯幅E(mm)25材質SUS303種別平歯車形状S5K圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
SUSAステンレス平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SUSAステンレス平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2歯幅E(mm)20材質SUS303種別平歯車形状S5K圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
SSG歯研平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SSG歯研平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3歯幅E(mm)30材質S45C表面処理歯部以外黒染種別平歯車形状S1K圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面仕上げ研削ボス長F(mm)20全長G(mm)50
SSG歯研平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SSG歯研平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
5,098税込5,608
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2.5歯幅E(mm)25材質S45C表面処理歯部以外黒染種別平歯車圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面仕上げ研削ボス長F(mm)18全長G(mm)43
SRGFK 歯研ラック モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SRGFK 歯研ラック モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
モジュール1歯幅(mm)10材質S45C表面処理歯部以外黒染種別歯研ラック形状RA高さ(C)(mm)12寸法E(mm)5圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 3級 (相当品)歯面硬度45~55HRC歯面仕上げ研削歯切基準面底面歯幅B(mm)10かみあい高さD(mm)11使用ねじM4
SRFK取付穴加工ラック モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SRFK取付穴加工ラック モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
モジュール1歯幅(mm)10材質S45C表面処理黒染種別取付穴加工ラック形状RA高さ(C)(mm)12寸法E(mm)5圧力角(°)20歯形並歯精度等級KHK R 001 4級 (相当品)歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面歯幅B(mm)10かみあい高さD(mm)11使用ねじM4
SRFK取付穴加工ラック モジュール0.8 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SRFK取付穴加工ラック モジュール0.8 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
モジュール0.8歯数119歯幅(mm)8材質S45C表面処理黒染種別取付穴加工ラック形状RA全長A(mm)299.08高さ(C)(mm)12.3寸法F(mm)14.54寸法E(mm)5.5穴数4圧力角(°)20寸法G(mm)90歯形並歯精度等級KHK R 001 4級 (相当品)歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面歯幅B(mm)8かみあい高さD(mm)11.5使用ねじM4
SRFD取付穴加工ラック モジュール6 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SRFD取付穴加工ラック モジュール6 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
モジュール6歯数26歯幅(mm)60材質S45C表面処理黒染種別取付穴加工ラック形状RD全長A(mm)490.09高さ(C)(mm)60寸法F(mm)25.04寸法E(mm)23穴数3圧力角(°)20寸法G(mm)220歯形並歯精度等級KHK R 001 4級 (相当品)歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面歯幅B(mm)60かみあい高さD(mm)54使用ねじM16
SRFD取付穴加工ラック モジュール5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SRFD取付穴加工ラック モジュール5 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
モジュール5歯数32歯幅(mm)50材質S45C表面処理黒染種別取付穴加工ラック形状RD全長A(mm)502.65高さ(C)(mm)50寸法F(mm)31.33寸法E(mm)20穴数3圧力角(°)20寸法G(mm)220歯形並歯精度等級KHK R 001 4級 (相当品)歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面歯幅B(mm)50かみあい高さD(mm)45使用ねじM14
SRFD取付穴加工ラック モジュール4 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SRFD取付穴加工ラック モジュール4 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
モジュール4歯数40歯幅(mm)40材質S45C表面処理黒染種別取付穴加工ラック形状RD全長A(mm)502.65高さ(C)(mm)45寸法F(mm)26.33寸法E(mm)18穴数4圧力角(°)20寸法G(mm)150歯形並歯精度等級KHK R 001 4級 (相当品)歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面歯幅B(mm)40かみあい高さD(mm)41使用ねじM12
SRFD取付穴加工ラック モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SRFD取付穴加工ラック モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
モジュール3歯幅(mm)30材質S45C表面処理黒染種別取付穴加工ラック形状RD高さ(C)(mm)35寸法E(mm)14圧力角(°)20歯形並歯精度等級KHK R 001 4級 (相当品)歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面歯幅B(mm)30かみあい高さD(mm)32使用ねじM10
SRFD取付穴加工ラック モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SRFD取付穴加工ラック モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷
モジュール2.5歯幅(mm)25材質S45C表面処理黒染種別取付穴加工ラック形状RD高さ(C)(mm)30寸法E(mm)12圧力角(°)20歯形並歯精度等級KHK R 001 4級 (相当品)歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面歯幅B(mm)25かみあい高さD(mm)27.5使用ねじM8
SRFD取付穴加工ラック モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SRFD取付穴加工ラック モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
8,298税込9,128
1個
当日出荷
モジュール2歯幅(mm)20材質S45C表面処理黒染種別取付穴加工ラック形状RD高さ(C)(mm)25寸法E(mm)10圧力角(°)20歯形並歯精度等級KHK R 001 4級 (相当品)歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面歯幅B(mm)20かみあい高さD(mm)23使用ねじM6
SRFD取付穴加工ラック モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SRFD取付穴加工ラック モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
モジュール1.5歯幅(mm)15材質S45C表面処理黒染種別取付穴加工ラック形状RD高さ(C)(mm)20寸法E(mm)8圧力角(°)20歯形並歯精度等級KHK R 001 4級 (相当品)歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面歯幅B(mm)15かみあい高さD(mm)18.5使用ねじM5
PSAプラスチック 平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)PSAプラスチック 平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2.5歯幅E(mm)25材質MC901種別平歯車形状S5K圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯面仕上げ切削歯切基準面
スーパースプレーグリース KHK(小原歯車工業)スーパースプレーグリースKHK(小原歯車工業)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
極圧添加剤にモリブデンを配合した、スプレータイプの潤滑剤です。 有機モリブデンを配合した製品。 人目につきやすい場所の場合、灰黒色の潤滑剤は敬遠される場合があります。淡黄色のGJS-1001スパースプレーグリースをお奨めいたします。
仕様スーパースプレーグリース
CBX ベベルボックス T型 KHK(小原歯車工業)CBX ベベルボックス T型KHK(小原歯車工業)
61,980税込68,178
1個
16日以内出荷から18日以内出荷
靭 ケースは高級鋳鉄を軸受部はテーパローラベアリング使用。 低騒音・高効率 特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。 取付方向自由 軸配置の選択によりあらゆる据付けも可能。但し標準のままご使用できないばあいがります。 潤滑剤封入済 高級オイル封入出荷 速比 歯車 1/1、1/2 を用途に合せて選択可能。
CBX ベベルボックス L型 KHK(小原歯車工業)CBX ベベルボックス L型KHK(小原歯車工業)
61,980税込68,178
1個
16日以内出荷
靭 ケースは高級鋳鉄を軸受部はテーパローラベアリング使用。 低騒音・高効率 特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。 取付方向自由 軸配置の選択によりあらゆる据付けも可能。但し標準のままご使用できないばあいがります。 潤滑剤封入済 高級オイル封入出荷 速比 歯車 1/1、1/2 を用途に合せて選択可能。
KBX ベベルボックス T型 KHK(小原歯車工業)KBX ベベルボックス T型KHK(小原歯車工業)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
コンパクト:構造が簡単でケースはアルミダイカスト製。 低騒音・高効率:特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。 取付け方向自由:全方向取付け可能でしかも取付けは簡単。 メンテナンスフリー:潤滑剤は高級グリース封入出荷。 歯数比:歯数比1、2を用途に合わせ選択可能。
ルブリケーター KHK(小原歯車工業)ルブリケーターKHK(小原歯車工業)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
ルブリケーターは、耐衝撃性の成形ポロアセタールプラスチックと、スプリングで支えられた潤滑油のしみこんだフェルトワイパーで構成されており、過度の摩擦を発生させることなく常にレールの動作面に油膜を形成するように設計されています。 潤滑油の使用によって、システムの耐荷重と寿命が大幅に向上します。
ヘプコ リングレールギヤ KHK(小原歯車工業)ヘプコ リングレールギヤKHK(小原歯車工業)
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
摩擦の少ない構造 簡単で効率的な潤滑方法 リングレールとベアリングの遊びが少ない あらゆる角度の平面で使用可能 取付け及び取付け誤差の調整が用意 リングレールの駆動装置場所を自由に設定 他のコンポーネントを収納できる大きく開いた中央部
GC-I ギヤカップリング外筒 KHK(小原歯車工業)GC-I ギヤカップリング外筒KHK(小原歯車工業)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付け、取はずしが簡単です。 多少の軸心間の狂いが生じても最大5°まで使用できるよう、外歯車(内筒)にクラウニングを施してありますので、無理な動力伝達はいたしません。 歯面焼入れしてありますので耐久性に富んでいます。 キー溝、ねじ穴、仕上がり穴が施された完成タイプはそのままご使用できます。また、ユーザーの方々が自由に加工できる下穴製品も用意してあります。
形状T1材質(本体)S45C種類ギヤタイプ表面処理三価クロメートめっき処理or黒染処理バックラッシ(mm)0.40~0.60
SV インボリュートスプライン軸 KHK(小原歯車工業)SV インボリュートスプライン軸KHK(小原歯車工業)
6,798税込7,478
1個
翌日出荷から3日以内出荷
SV ・SVIインボリュートスプライン軸およびボスは自動車用インボリュートスプライン JIS D 2001:1959 (歯面合わせ、バックラッシ0.06~0.15) を採用しております。 スプライン軸およびボスには調質を施し耐摩耗性を良くしています。
バックラッシ(mm)0.06~0.15
PG ウォームホイール モジュール2 KHK(小原歯車工業)PG ウォームホイール モジュール2KHK(小原歯車工業)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。 ホイール材として軽量かつ、無潤滑でも使用できるMCナイロンを採用しています。
モジュール2歯数20種別ウォームホイール材質MC901形状H1質量(kg)0.046ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.10~0.28
PG ウォームホイール モジュール1 KHK(小原歯車工業)PG ウォームホイール モジュール1KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。 ホイール材として軽量かつ、無潤滑でも使用できるMCナイロンを採用しています。
モジュール1種別ウォームホイール材質MC901形状H1ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.07~0.23
CG ウォームホイール モジュール3 KHK(小原歯車工業)CG ウォームホイール モジュール3KHK(小原歯車工業)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
モジュール3種別ウォームホイール材質FC200バックラッシ(mm)0.15~0.33
BG ウォームホイール モジュール0.8 KHK(小原歯車工業)BG ウォームホイール モジュール0.8KHK(小原歯車工業)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
モジュール0.8種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)形状HAねじれ右方向ねじ穴-バックラッシ(mm)0.04~0.22