絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
879件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NSU 融着平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業)NSU 融着平歯車 モジュール1KHK(小原歯車工業)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
モジュール1種別平歯車材質MC602ST(ボス部S45C)形状S1
SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール4 KHK(小原歯車工業)SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール4KHK(小原歯車工業)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です
モジュール4種別平歯車材質SUS303
SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール3 KHK(小原歯車工業)SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール3KHK(小原歯車工業)
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です
モジュール3種別平歯車材質SUS303
SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール2.5 KHK(小原歯車工業)SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール2.5KHK(小原歯車工業)
4,398税込4,838
1個
翌日出荷から5日以内出荷
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です
モジュール2.5種別平歯車材質SUS303
SUS ステンレス平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業)SUS ステンレス平歯車 モジュール1KHK(小原歯車工業)
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です
モジュール1種別平歯車材質SUS303バックラッシ(mm)0.08~0.18
SSS 軸付平歯車 KHK(小原歯車工業)SSS 軸付平歯車KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から5日以内出荷
SSシリーズの少数歯数品(歯数10~13枚)の軸付タイプ
材質S45C種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8級歯面硬度200~270HB歯面仕上げ切削歯切基準面
SSG 歯研平歯車 モジュール6 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車 モジュール6KHK(小原歯車工業)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
・追加工が可能で、設計意図に合わせて選定いただけます。
モジュール6種別平歯車材質S45C形状S1ねじ径-表面処理歯部以外黒染バックラッシ(mm)0.18~0.30
SSG 歯研平歯車 モジュール5 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車 モジュール5KHK(小原歯車工業)
17,980税込19,778
1個
翌日出荷から3日以内出荷
・追加工が可能で、設計意図に合わせて選定いただけます。
モジュール5種別平歯車材質S45C形状S1ねじ径-表面処理歯部以外黒染
SSG 歯研平歯車 モジュール2.5 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車 モジュール2.5KHK(小原歯車工業)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
・追加工が可能で、設計意図に合わせて選定いただけます。
モジュール2.5種別平歯車材質S45C形状S1ねじ径-表面処理歯部以外黒染
SSG 歯研平歯車 モジュール1.5 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車 モジュール1.5KHK(小原歯車工業)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
・追加工が可能で、設計意図に合わせて選定いただけます。
モジュール1.5種別平歯車材質S45C形状S1ねじ径-表面処理歯部以外黒染
SSGS 軸付歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSGS 軸付歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から5日以内出荷
軸付の歯研平歯車で、軸部を追加工することで直接軸受けにセットできます。
材質S45C表面処理研削部以外黒染種別平歯車形状S7
MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール4 KHK(小原歯車工業)MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール4KHK(小原歯車工業)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。 ・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
モジュール4種別平歯車材質SCM415
MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール3 KHK(小原歯車工業)MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール3KHK(小原歯車工業)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。 ・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
モジュール3種別平歯車材質SCM415
MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール2.5 KHK(小原歯車工業)MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール2.5KHK(小原歯車工業)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。 ・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
モジュール2.5種別平歯車材質SCM415
MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール2 KHK(小原歯車工業)MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール2KHK(小原歯車工業)
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。 ・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
モジュール2種別平歯車材質SCM415形状S1
SRFD取り付け穴加工ラック KHK(小原歯車工業)SRFD取り付け穴加工ラックKHK(小原歯車工業)
15,980税込17,578
1本
翌日出荷から7日以内出荷
材質S45C表面処理黒染種別取り付け穴加工ラック形状RD圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級KHK R001 4級歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面
SRFD取り付け穴加工ラック KHK(小原歯車工業)SRFD取り付け穴加工ラックKHK(小原歯車工業)
9,998税込10,998
1本
翌日出荷から3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染種別取り付け穴加工ラック形状RD圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級KHK R001 4級歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面
モジュール6 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業)モジュール6 歯研ウォームKHK(小原歯車工業)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
モジュール6種別歯研ウォーム材質S45C形状W3質量(kg)4.15ねじれ右方向表面処理研削部以外黒染熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度48~53HRC歯研基準面歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差LH7
モジュール5 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業)モジュール5 歯研ウォームKHK(小原歯車工業)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
モジュール5種別歯研ウォーム材質S45C形状W3質量(kg)2.78ねじれ右方向表面処理研削部以外黒染熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度48~53HRC歯研基準面歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差LH7
モジュール3 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業)モジュール3 歯研ウォームKHK(小原歯車工業)
8,298税込9,128
1個
翌日出荷
モジュール3種別歯研ウォーム材質S45C形状W3質量(kg)0.66ねじれ右方向表面処理研削部以外黒染熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度48~53HRC歯研基準面歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差LH7
モジュール2.5 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業)モジュール2.5 歯研ウォームKHK(小原歯車工業)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から翌日出荷
モジュール2.5種別歯研ウォーム材質S45C形状W3質量(kg)0.4ねじれ右方向表面処理研削部以外黒染熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度48~53HRC歯研基準面歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差LH7
モジュール1 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業)モジュール1 歯研ウォームKHK(小原歯車工業)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
モジュール1種別歯研ウォーム材質S45C付属品止めねじ形状W2質量(kg)0.037ねじM4ねじれ右方向表面処理研削部以外黒染熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度48~53HRC歯研基準面歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差LH7
SMB完成マイタ KHK(小原歯車工業)SMB完成マイタKHK(小原歯車工業)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
歯数30種別完成マイタ材質S45C付属品止めねじ減速比1形状BK表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面歯先円すい角L48度12分
SMB完成マイタ KHK(小原歯車工業)SMB完成マイタKHK(小原歯車工業)
3,298税込3,628
1個
翌日出荷から3日以内出荷
歯数25種別完成マイタ材質S45C付属品止めねじ減速比1形状BK表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面歯先円すい角L48度51分
SMA完成マイタ KHK(小原歯車工業)SMA完成マイタKHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から3日以内出荷
歯数25種別完成マイタ材質S45C付属品止めねじ減速比1表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面歯先円すい角L48度51分
SMマイタ 16マイタ KHK(小原歯車工業)SMマイタ 16マイタKHK(小原歯車工業)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から4日以内出荷
歯数16種別マイタ材質S45C減速比1形状B2表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面歯先円すい角L51度00分
SMマイタ 30マイタ KHK(小原歯車工業)SMマイタ 30マイタKHK(小原歯車工業)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌日出荷
歯数30種別マイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面歯先円すい角L48度12分
BGウォームホイール KHK(小原歯車工業)BGウォームホイールKHK(小原歯車工業)
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
歯数20種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)減速比10形状H1ねじれ左方向条数2歯形並歯精度等級KHK W002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面
BGウォームホイール KHK(小原歯車工業)BGウォームホイールKHK(小原歯車工業)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
歯数20種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)減速比20形状H1ねじれ左方向条数1歯形並歯精度等級KHK W002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面
BGウォームホイール KHK(小原歯車工業)BGウォームホイールKHK(小原歯車工業)(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)ねじれ右方向条数1歯形並歯精度等級KHK W002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面
KS調質平歯車 KHK(小原歯車工業)KS調質平歯車KHK(小原歯車工業)
2,790税込3,069
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
調質した歯車で、曲げ強度が優れており、追加で歯面焼入可能です。 KRFラックのピニオンにお勧めです。
材質(本体)SCM440表面処理黒染圧力角(°)20熱処理調質歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)歯面硬度225~352HB
ZSTP歯研はすば歯車 KHK(小原歯車工業)ZSTP歯研はすば歯車KHK(小原歯車工業)
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
ZSTのピニオンで、精度が良く、ヘリカルのため強度、耐摩耗性、静粛性が優れています。
材質(本体)SCM440表面処理研削部以外黒染圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1:1998 N6級相当品歯面硬度50~60HRCねじれ方向L
ZST シュネーベルガー KHK(小原歯車工業)ZST シュネーベルガーKHK(小原歯車工業)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
モジュール歯直角:1.5(正面ピッチ:CP5)仕様追加工:可能形状RL質量(kg)0.11ねじれL全長A(mm)59有効歯数9表面処理黒染圧力角(°)20材料S45Cねじれ角19°31′41″熱処理なし歯形並歯精度等級KHK R 001 2級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角歯切基準面底面歯幅B(mm)17かみあい高さD(mm)15.5高さC(mm)17
SUM ステンレスマイタ KHK(小原歯車工業)SUM ステンレスマイタKHK(小原歯車工業)
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
歯数30仕様追加工:可能形状B3表面処理なし圧力角(°)20材料SUS303熱処理なし歯形グリーソン精度等級JIS B 1704:1978 3級歯面硬度(187HB以下)歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
52,980税込58,278
1個
11日以内出荷
モジュール6歯数30仕様追加工:不可形状S1K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.3歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)150ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯先円直径D(Φmm)192基準円直径C(Φmm)180ねじ穴位置J(mm)14
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
41,980税込46,178
1個
11日以内出荷
モジュール6歯数25仕様追加工:不可形状S1K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.3歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)125ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯先円直径D(Φmm)162基準円直径C(Φmm)150ねじ穴位置J(mm)14
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
36,980税込40,678
1個
11日以内出荷
モジュール6歯数20仕様追加工:不可形状S1K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.3歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯先円直径D(Φmm)132基準円直径C(Φmm)120ねじ穴位置J(mm)14
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
39,980税込43,978
1個
11日以内出荷
モジュール5歯数30仕様追加工:不可形状S1K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.3歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)120ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯先円直径D(Φmm)160基準円直径C(Φmm)150ねじ穴位置J(mm)12.5
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
29,980税込32,978
1個
11日以内出荷
モジュール5歯数25仕様追加工:不可形状S1K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.3歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)105ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯先円直径D(Φmm)135基準円直径C(Φmm)125ねじ穴位置J(mm)12.5
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
24,980税込27,478
1個
11日以内出荷
モジュール5歯数20仕様追加工:不可形状S1K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.26歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)82ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯先円直径D(Φmm)110基準円直径C(Φmm)100ねじ穴位置J(mm)12.5