絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
879件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
焼入平歯車SS KHK(小原歯車工業)焼入平歯車SSKHK(小原歯車工業)
2,698税込2,968
1個
9日以内出荷
歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。
用途動力伝達用歯車用。材質S45C歯面仕上げ切削RoHS指令(10物質対応)対応
焼入平歯車SSA KHK(小原歯車工業)焼入平歯車SSAKHK(小原歯車工業)
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。
用途動力伝達用歯車用。トラスコ品番256-0929材質S45C形状S5歯数18歯幅(mm)50穴径(Φmm)20モジュールm5歯先円直径(mm)100基準円直径(Φmm)90歯面仕上げ切削RoHS指令(10物質対応)対応
KSCPG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)KSCPG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷から60日以内出荷
調質、歯面焼入研削したCP歯車で、精度、強度、耐摩耗性が優れており、歯研CPラックのピニオンにお勧めです。
材質(本体)SCM440表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N6級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC
SUNねじ歯車 KHK(小原歯車工業)SUNねじ歯車KHK(小原歯車工業)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ステンレス製のサビに強い歯車です。
材質(本体)SUS303ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯直角圧力角20°
平歯車 Jシリーズ KHK(小原歯車工業)平歯車 JシリーズKHK(小原歯車工業)
29,980税込32,978
1個
11日以内出荷から14日以内出荷
材質(本体)S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)歯面硬度194HB以下
歯研はすば歯車 ZSTP-E KHK(小原歯車工業)歯研はすば歯車 ZSTP-EKHK(小原歯車工業)
25,980税込28,578
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
ボルト1本で簡単装着(作業時間短縮) 同芯度0.02mm 歯車と軸とのバックラッシがゼロ フレッティング摩耗(軸ヤセや焼き付き)による軸強度の低下なし 軸にキー溝加工する手間なし、キー材や抑えネジなどの部品点数を減らせる 取付スペースをとらず、位置決め、位相合せが簡単
材質(本体)SCM440表面処理研削部以外黒染圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1:1998 N6級相当品歯面硬度50~60HRCねじれ方向L
歯研平歯車 SSG -E KHK(小原歯車工業)歯研平歯車 SSG -EKHK(小原歯車工業)
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
材質(本体)S45C表面処理歯部・追加工部以外黒染圧力角(°)20熱処理高周波焼入れ(歯面)歯形並歯精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC
歯研はすば歯車 KHG-E KHK(小原歯車工業)歯研はすば歯車 KHG-EKHK(小原歯車工業)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)SCM440表面処理歯部以外黒染ねじれ角21°30′熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N6級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC正面圧力角(°)20
ウォームホイール AG-Eシリーズ KHK(小原歯車工業)ウォームホイール AG-EシリーズKHK(小原歯車工業)
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
ボルト1本で簡単装着(作業時間短縮) 同芯度0.02mm 歯車と軸とのバックラッシがゼロ フレッティング摩耗(軸ヤセや焼き付き)による軸強度の低下なし 軸にキー溝加工する手間なし、キー材や抑えネジなどの部品点数を減らせる 取付スペースをとらず、位置決め、位相合せが簡単
材質(本体)CAC702(旧JIS 表示ALBC2)歯形並歯
ANねじ歯車 KHK(小原歯車工業)ANねじ歯車KHK(小原歯車工業)
3,298税込3,628
1個
翌日出荷から5日以内出荷
アルミニウム青銅製の歯車で、耐摩耗性に優れた製品です。
材質(本体)CAC702(旧JIS 表示ALBC2)ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯直角圧力角20°
CP調質歯研ラック KHK(小原歯車工業)CP調質歯研ラックKHK(小原歯車工業)
36,980税込40,678
1本
5日以内出荷
材質(本体)SCM440圧力角(°)20熱処理調質歯形並歯精度等級KHK R 001 1級歯面硬度225~352HB
GCギヤカップリング KHK(小原歯車工業)GCギヤカップリングKHK(小原歯車工業)
5,598税込6,158
1個
30日以内出荷
キー・ねじ締結を標準化!
材質(本体)S45C表面処理黒染圧力角(°)20熱処理高周波焼入れ(歯面)歯形並歯(クラウニング)歯面硬度50~60HRCバックラッシ(mm)0.4~0.6
KSSCP調質平歯車 KHK(小原歯車工業)KSSCP調質平歯車KHK(小原歯車工業)
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
調質した歯車で、曲げ強度が優れております。 KRCPFラックのピニオンにお勧めです。
材質(本体)SCM440表面処理黒染圧力角(°)20熱処理調質歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度225~352HB
KSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)KSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
材質(本体)SCM440表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N6級 (JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC
PNねじ歯車 KHK(小原歯車工業)PNねじ歯車KHK(小原歯車工業)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ナイロン製の歯車で無潤滑でも使用できます。
材質(本体)MC901圧力角(°)20ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS N10級(JIS B 1702-1:1998)相当品
SUKB組付プラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)SUKB組付プラスチック平歯車KHK(小原歯車工業)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
SUKBステンレスボスをPSAプラスチック平歯車に組付した製品です。 取付穴部の締結力UPと経済性に優れた製品です。 キー・ねじ締結を標準化!
Rシリーズピニオンギヤ KHK(小原歯車工業)RシリーズピニオンギヤKHK(小原歯車工業)
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
表面処理歯部・追加工部以外黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面硬度50~60HRC
SSCP平歯車 KHK(小原歯車工業)SSCP平歯車KHK(小原歯車工業)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
SRCP、SROCPラックのピニオンにお勧めです。
材質(本体)S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度194HB以下
レーザー焼入CPラック KHK(小原歯車工業)レーザー焼入CPラックKHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
歯研スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)歯研スパイラルマイタKHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
加工基準面は全て研磨仕上げ、簡単芯出しで精度維持。 静粛性に優れたKHK最高級グレードスパイラルマイタ。
材質(本体)SCM415圧力角(°)20ねじれ角35°熱処理浸炭焼入れ(歯部)歯形グリーソン精度等級JIS B 1704:1978 0級歯面硬度55~60HRC歯数比1
調質歯研ラック KHK(小原歯車工業)調質歯研ラックKHK(小原歯車工業)
36,980税込40,678
1本
5日以内出荷
調質、歯面研削したラックで、精度、強度が優れています。
材質(本体)SCM440圧力角(°)20熱処理調質歯形並歯歯面硬度225~352HB
ZSTP シュネーベルガー KHK(小原歯車工業)ZSTP シュネーベルガーKHK(小原歯車工業)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
モジュール歯直角:2(正面ピッチ:CP6.667)歯数30仕様追加工:可能形状S1質量(kg)0.74ねじれL表面処理黒染圧力角(°)20材料SCM440ねじれ角19°31′41″熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角バックラッシ(mm)下限:0.03、上限:0.11転位係数0.085中心移動長さ(小歯車1回転)(mm)200組立距離(mm)54
ZSTP シュネーベルガー KHK(小原歯車工業)ZSTP シュネーベルガーKHK(小原歯車工業)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
モジュール歯直角:2(正面ピッチ:CP6.667)歯数24仕様追加工:可能形状S1質量(kg)0.42ねじれL表面処理黒染圧力角(°)20材料SCM440ねじれ角19°31′41″熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角バックラッシ(mm)下限:0.03、上限:0.11転位係数0.268中心移動長さ(小歯車1回転)(mm)160組立距離(mm)48
ZSTP シュネーベルガー KHK(小原歯車工業)ZSTP シュネーベルガーKHK(小原歯車工業)
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
モジュール歯直角:2(正面ピッチ:CP6.667)歯数18仕様追加工:可能形状S1質量(kg)0.18ねじれL表面処理黒染圧力角(°)20材料SCM440ねじれ角19°31′41″熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角バックラッシ(mm)下限:0.03、上限:0.11転位係数0.451中心移動長さ(小歯車1回転)(mm)120組立距離(mm)42
ZSTD シュネーベルガー KHK(小原歯車工業)ZSTD シュネーベルガーKHK(小原歯車工業)
139,800税込153,780
1個
6日以内出荷
モジュール歯直角:m2(正面ピッチ:CP6.667)歯数300仕様追加工:可能寸法(mm)C面取量CX:2全長(mm)A:2000、A':2008.52質量(kg)8.09ねじれR表面処理なし取付穴(mm)高さE:8、位置F:71.01、位置(F'):53.99、ピッチG:125圧力角(°)20形状(mm)RDR材料DIN C45取付穴数16ねじれ角19°31′41″熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角穴径(mm)キリ穴J:7使用ねじM6座ぐり径(Φmm)11座ぐり深さ(mm)7
ZSTD シュネーベルガー KHK(小原歯車工業)ZSTD シュネーベルガーKHK(小原歯車工業)
79,980税込87,978
1個
6日以内出荷
モジュール歯直角:m2(正面ピッチ:CP6.667)歯数150仕様追加工:可能寸法(mm)C面取量CX:2全長(mm)A:1000、A':1008.51質量(kg)4.05ねじれR表面処理なし取付穴(mm)高さE:8、位置F:71.01、位置(F'):53.99、ピッチG:125圧力角(°)20形状(mm)RDR材料DIN C45取付穴数8ねじれ角19°31′41″熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角穴径(mm)キリ穴J:7使用ねじM6座ぐり径(Φmm)11座ぐり深さ(mm)7
ZST シュネーベルガー KHK(小原歯車工業)ZST シュネーベルガーKHK(小原歯車工業)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
モジュール歯直角:2(正面ピッチ:CP6.667)仕様追加工:可能形状RL質量(kg)0.26ねじれL全長A(mm)66有効歯数7表面処理黒染圧力角(°)20材料S45Cねじれ角19°31′41″熱処理なし歯形並歯精度等級KHK R 001 2級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角歯切基準面底面歯幅B(mm)25かみあい高さD(mm)23高さC(mm)25
ZST シュネーベルガー KHK(小原歯車工業)ZST シュネーベルガーKHK(小原歯車工業)
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
モジュール歯直角:2(正面ピッチ:CP6.667)歯数300仕様追加工:可能寸法(mm)C面取量CX:2全長(mm)A:2000、A':2008.52質量(kg)8.26ねじれR表面処理なし圧力角(°)20形状(mm)RFR材料DIN C45ねじれ角19°31′41″熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角
ZST シュネーベルガー KHK(小原歯車工業)ZST シュネーベルガーKHK(小原歯車工業)
73,980税込81,378
1個
4日以内出荷
モジュール歯直角:2(正面ピッチ:CP6.667)歯数150仕様追加工:可能寸法(mm)C面取量CX:2全長(mm)A:1000、A':1008.51質量(kg)4.13ねじれR表面処理なし圧力角(°)20形状(mm)RFR材料DIN C45ねじれ角19°31′41″熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角
チューブコネクタ KHK(小原歯車工業)チューブコネクタKHK(小原歯車工業)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
高い流動性、Oリングによるシール特性がある六角ソケット付チューブコネクタです。
材質(本体)CW614N(真鍮)タイプストレートタイプ表面処理ニッケルメッキ動作温度(℃)-30~100動作圧(bar)最大80
チューブコネクタ KHK(小原歯車工業)チューブコネクタKHK(小原歯車工業)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
高い流動性、Oリングによるシール特性がある六角ソケット付チューブコネクタです。
材質(本体)CW614N(真鍮)タイプ直角タイプ表面処理ニッケルメッキ動作温度(℃)-30~100動作圧(bar)最大80
(T 潤滑装置)チューブ KHK(小原歯車工業)(T 潤滑装置)チューブKHK(小原歯車工業)
6,398税込7,038
1個
31日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れたチューブです。 事前にGC-F01グリースが充填されています。
材質(本体)ポリアミド6タイプチューブ寸法(内径×外径×長さ)(mm)4×6×5000
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
57,980税込63,778
1個
11日以内出荷
モジュール6歯数30仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)13.1ボス長さ6ボス径(Φmm)60深さ(mm)取付穴座グリ:44表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M16×60取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.3穴径(mm)取付穴キリ穴:18、取付穴座グリ穴:26
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
51,980税込57,178
1個
11日以内出荷
モジュール6歯数25仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)8.95ボス長さ6ボス径(Φmm)47深さ(mm)取付穴座グリ:52表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×40取付穴数14熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.3穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
44,980税込49,478
1個
11日以内出荷
モジュール5歯数30仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)7.52ボス長さ6ボス径(Φmm)47深さ(mm)取付穴座グリ:42表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×35取付穴数14熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.3穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
32,980税込36,278
1個
11日以内出荷
モジュール5歯数20仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)3.3ボス長さ4ボス径(Φmm)32深さ(mm)取付穴座グリ:42表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×40取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.26穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数25仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)2.84ボス長さ4ボス径(Φmm)32深さ(mm)取付穴座グリ:32表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×40取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数24仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)2.55ボス長さ4ボス径(Φmm)32深さ(mm)取付穴座グリ:32表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×40取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
モジュール3歯数36仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)2.39ボス長さ4ボス径(Φmm)32深さ(mm)取付穴座グリ:22表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×35取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
モジュール3歯数35仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)2.27ボス長さ4ボス径(Φmm)32深さ(mm)取付穴座グリ:22表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×35取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14