15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DB成形かさ歯車 歯数比2 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別かさ歯車 材質ジュラコン(R)(M90-44) 減速比2 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 8級 歯面硬度110~120HRR 歯面仕上げ成形 歯の基準面
1個
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DM成形マイタ 20マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数20 種別成形マイタ 材質ジュラコン(R)(M90-44) 減速比1 形状B1 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 8級 歯面硬度110~120HRR 歯面仕上げ成形 歯先円すい角L49度48分 歯の基準面
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUMA 完成ステンレスマイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
追加工せずに使用できるステンレス製マイタです。
種別マイタ 材質SUS303 減速比1
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別かさ歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3級 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

SMA完成マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数20 種別完成マイタ 材質S45C 付属品止めねじ 減速比1 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 4級 歯面硬度48~53HRC 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面 歯先円すい角L49度48分
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SMマイタ 20マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数20 種別マイタ 材質S45C 減速比1 形状B3 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3級 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面 歯先円すい角L49度48分
1個
949 税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SB・SBY かさ歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SB・SBY かさ歯車
すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
種別かさ歯車 材質S45C 表面処理黒染
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルマイタ
・追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。
材質SCM415 歯数20 歯数比1
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

SBS まがりばかさ歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SBS まがりばかさ歯車
まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
種別まがりばかさ歯車 材質S45C 表面処理黒染
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

MMSA・MMSB 完成スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。
歯数20 種別完成スパイラルマイタ 材質SCM415 減速比1
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

MHP ハイレシオハイポイドギヤ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
高減速比歯車として、高効率、高剛性、コンパクト化を実現した製品です。 ウォームギヤに比べて滑りが小さく高効率ですからモータの低容量化が可能です。 浸炭焼入れが施してありますから、ウォームギヤより小型化が可能です。 ギヤケースの大きさは、ほぼ大歯車の外径程度にすることができます。
材質SCM415
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK成形平歯車
成形平歯車・成形マイタ・成形かさ歯車を中間歯車 (軸受メタル圧入) および成形歯車の内径より小さい径でご使用の場合に標準ブッシュを圧入してご使用ください。
種別平歯車 材質オイルレスメタル銅系 形状T8
1個
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ベベルボックス
・コンパクト:構造が簡単でケースはアルミダイカスト製。・低騒音・高効率:特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。・取付け方向自由:全方向取付け可能でしかも取付けは簡単。・メンテナンスフリー:潤滑剤は高級グリース封入出荷。・歯数比:歯数比1、2を用途に合わせ選択可能。
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KBX ベベルボックス T型 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)KBX ベベルボックス T型
コンパクト:構造が簡単でケースはアルミダイカスト製。 低騒音・高効率:特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。 取付け方向自由:全方向取付け可能でしかも取付けは簡単。 メンテナンスフリー:潤滑剤は高級グリース封入出荷。 歯数比:歯数比1、2を用途に合わせ選択可能。
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUM ステンレスマイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SUM ステンレスマイタ
材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
種別マイタ 材質SUS303 減速比1 形状B3
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

関連カテゴリ