金属表面への最適な接着性を考慮した添加剤入りの特殊グリースです。
高温かつ高負荷の環境下で使用されるラック&ピニオンに最適です。
タイプグレースカートリッジ
使用温度範囲(℃)-30~150
ちょう度1号
滴点(℃)220
耐荷重(N)4800
内容量(cm3)400
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
極圧添加剤にモリブデンを配合した、スプレータイプの潤滑剤です。
有機モリブデンを配合した製品。
人目につきやすい場所の場合、灰黒色の潤滑剤は敬遠される場合があります。淡黄色のGJS-1001スパースプレーグリースをお奨めいたします。
仕様スーパースプレーグリース
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
コンパクト:構造が簡単でケースはアルミダイカスト製。
低騒音・高効率:特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。
取付け方向自由:全方向取付け可能でしかも取付けは簡単。
メンテナンスフリー:潤滑剤は高級グリース封入出荷。
歯数比:歯数比1、2を用途に合わせ選択可能。
極圧添加剤にモリブデンを配合した、スプレータイプの潤滑剤です。
有機モリブデンを配合した製品。
人目につきやすい場所の場合、灰黒色の潤滑剤は敬遠される場合があります。淡黄色のGJS-1001スパースプレーグリースをお奨めいたします。
種別平歯車
材質S45C
形状S1
表面処理歯部以外黒染
・コンパクト:構造が簡単でケースはアルミダイカスト製。・低騒音・高効率:特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。・取付け方向自由:全方向取付け可能でしかも取付けは簡単。・メンテナンスフリー:潤滑剤は高級グリース封入出荷。・歯数比:歯数比1、2を用途に合わせ選択可能。
・極圧添加剤にモリブデンを配合した、スプレータイプの潤滑剤です。・有機モリブデンを配合した製品。・人目につきやすい場所の場合、灰黒色の潤滑剤は敬遠される場合があります。淡黄色のGJS-1001スーパースプレーグリースをお奨めいたします。
品名スーパースプレーグリース
使用温度範囲-20~180℃
内容量(mL)300
耐荷重性能(MPa)耐圧:78MPa(796kg/cm2)
滴点196℃
外観淡黄色グリース状
潤滑油固体:有機モリブデン
1個
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
コンパクト:構造が簡単でケースはアルミダイカスト製。
低騒音・高効率:特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。
取付け方向自由:全方向取付け可能でしかも取付けは簡単。
メンテナンスフリー:潤滑剤は高級グリース封入出荷。
歯数比:歯数比1、2を用途に合わせ選択可能。
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れたチューブです。事前に GC - F01 グリースが充填されています。【ラック&ピニオン潤滑システムの特長】・オープン環境下で使用されるラック&ピニオンに最適な潤滑システムです。・ポンプから押し出した微量のグリースが潤滑歯車を介して自動的に供給されます。・使用機械の制御システムと統合が可能で用途に合わせて潤滑剤の量を調整できます。・ポリウレタン製潤滑歯車によりグリースを塗布するため均一な潤滑膜が形成されます。・ちょう度番号 3 号までのグリースならばメーカーを問わず使用可能です。・特殊グリース GC-F01 は、グリース垂れがなく機械を汚しません。・潤滑剤の最適化でラック&ピニオンの耐久性がアップし、メンテナンスコストも削減できます。
寸法(mm)外径×内径:6×4
長さ(m)10
材料ポリアミド6
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
・オープン環境下で使用されるラック&ピニオンに最適な潤滑システムです。・ポンプから押し出した微量のグリースが潤滑歯車を介して自動的に供給されます。・使用機械の制御システムと統合が可能で用途に合わせて潤滑剤の量を調整できます。・ポリウレタン製潤滑歯車によりグリースを塗布するため均一な潤滑膜が形成されます。・ちょう度番号3号までのグリースならばメーカーを問わず使用可能です。・特殊グリース GC-F01 は、グリース垂れがなく機械を汚しません。・潤滑剤の最適化でラック&ピニオンの耐久性がアップし、メンテナンスコストも削減できます。
タイプDC24V自動時間制御型潤滑ポンプ
動作電圧DC24V
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れたチューブです。
事前にGC-F01グリースが充填されています。
材質(本体)ポリアミド6
タイプチューブ
寸法(内径×外径×長さ)(mm)4×6×5000
1個
¥6,398
税込¥7,038
31日以内出荷
関連キーワード