極圧添加剤にモリブデンを配合した、スプレータイプの潤滑剤です。
二硫化モリブデンを高濃度で配合した製品。
高荷重ギヤに最適です。
歯車の潤滑には極圧添加剤を配合した潤滑剤が最適です。
二硫化モリブデン配合のGJS-0801ペーストスプレーをご利用ください。
内容量(mL)300
使用温度範囲(℃)-15~200
外観灰黒色バター状
潤滑油二硫化モリブデン(固体)
耐荷重147MPa(1500kg/cm2)
仕様ペーストスプレー
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
極圧添加剤にモリブデンを配合した、スプレータイプの潤滑剤です。
有機モリブデンを配合した製品。
人目につきやすい場所の場合、灰黒色の潤滑剤は敬遠される場合があります。淡黄色のGJS-1001スパースプレーグリースをお奨めいたします。
種別平歯車
材質S45C
形状S1
表面処理歯部以外黒染
極圧添加剤にモリブデンを配合した、スプレータイプの潤滑剤です。
二硫化モリブデンを高濃度で配合した製品。
乾燥タイプ潤滑剤です。
油脂類を使えない箇所、飛散を嫌う箇所には、乾燥皮膜タイプのGJS-0901ドライコートスプレーをご利用ください。
用途油脂類を使えない場所、飛散を嫌う場所に。
使用温度範囲(℃)-60~450
内容量(mL)300
固体潤滑剤他二硫化モリブデン
外観灰黒色乾燥塗膜
仕様ドライコートスプレー
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
・極圧添加剤にモリブデンを配合した、スプレータイプの潤滑剤です。・二硫化モリブデンを高濃度で配合した製品。・高荷重ギヤに最適です。・歯車の潤滑には極圧添加剤を配合した潤滑剤が最適です。・二硫化モリブデン配合のGJS-0801ペーストスプレーをご利用ください。
品名ペーストスプレー
使用温度範囲-15~200℃
内容量(mL)300
耐荷重性能(MPa)耐圧:147MPa(1500kg/cm2)
滴点180℃
外観灰黒色バター状
潤滑油固体:二硫化モリブデン
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
金属表面への最適な接着性を考慮した添加剤入りの特殊グリースです。
高温かつ高負荷の環境下で使用されるラック&ピニオンに最適です。
タイプグレースカートリッジ
使用温度範囲(℃)-30~150
ちょう度1号
滴点(℃)220
耐荷重(N)4800
内容量(cm3)400
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
極圧添加剤にモリブデンを配合した、スプレータイプの潤滑剤です。
有機モリブデンを配合した製品。
人目につきやすい場所の場合、灰黒色の潤滑剤は敬遠される場合があります。淡黄色のGJS-1001スパースプレーグリースをお奨めいたします。
仕様スーパースプレーグリース
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
・極圧添加剤にモリブデンを配合した、スプレータイプの潤滑剤です。・有機モリブデンを配合した製品。・人目につきやすい場所の場合、灰黒色の潤滑剤は敬遠される場合があります。淡黄色のGJS-1001スーパースプレーグリースをお奨めいたします。
品名スーパースプレーグリース
使用温度範囲-20~180℃
内容量(mL)300
耐荷重性能(MPa)耐圧:78MPa(796kg/cm2)
滴点196℃
外観淡黄色グリース状
潤滑油固体:有機モリブデン
1個
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
・極圧添加剤にモリブデンを配合した、スプレータイプの潤滑剤です。・二硫化モリブデンを高濃度で配合した製品。・乾燥タイプ潤滑剤です。・油脂類を使えない箇所、飛散を嫌う箇所には、乾燥皮膜タイプのGJS-0901ドライコートスプレーをご利用ください。
品名ドライコートスプレー
使用温度範囲-60~450℃
内容量(mL)300
耐荷重性能(MPa)耐圧:147MPa(1500kg/cm2)
外観灰黒色乾燥塗膜
潤滑油固体:二硫化モリブデン
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
関連キーワード