成型品で、変形自在、金属ラックにない幅広い用途が可能です。
材質ジュラコン(R)(M90-44)
種別ラック
形状R4
全長A(mm)2000
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級KHK R 001 8級
歯面硬度110~120HRR
歯面仕上げ成形
歯切基準面底面
材質S45C
表面処理黒染
種別ラック
形状R1
圧力角(°)20
熱処理歪取り焼鈍
歯形並歯
精度等級KHK R 001 4級
歯面硬度95HRB以下
歯面仕上げ切削
歯切基準面底面
種別ラック
材質MC901
形状R1
圧力角(°)20
歯形並歯
許容曲げ半径(mm)0.5以内(1mに対し)
精度等級KHK R 001 5級
歯面硬度115~120HRR
歯面仕上げ切削
歯切基準面底面
加工性に優れ、サビに強い快削黄銅 (C3604)の小モジュールラックです。
種別ラック
材質快削黄銅(C3604)
寸法A(mm)303
形状R1
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級KHK R 001 4級
歯面硬度(80HV以上)
・SROと同形状のステンレス製ラックです。・サビを嫌う機械等にご利用いただけます。
材質ステンレス
形状R2
・強度、耐摩耗性に優れており、高精度な直線運動が可能です。・取付面のC面を大きくして取付も便利になりました。
材質SCM440
・モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質S45C
形状RD
・材料にMCナイロンを採用し、軽量で、しかも無潤滑でもご使用いただけます。
材質MC901
・材料SCM440に調質を施し、歯車強度をアップしました。
材質SCM440
形状RF
・ラック側を往復運動させるときに便利です。・取り付け易いSタイプです。
材質S45C
形状R7
全長A(mm)505
・歯面高周波焼入れを標準化。・価格を抑え、従来のSRCPFラックより歯面強さを2倍アップ。
種別ラック
材質S45C
形状RF
・加工性に優れ、サビに強い快削黄銅 (C3604)の小モジュールラックです。
材質S45C
形状R1
全長A(mm)303
材質S45C
表面処理黒染
種別取り付け穴加工ラック
形状RD
圧力角(°)20
熱処理歪取り焼鈍
歯形並歯
精度等級KHK R001 4級
歯面硬度95HRB以下
歯面仕上げ切削
歯切基準面底面
ピッチ、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質S45C
表面処理黒染
種別ラック
形状RF
ピッチ、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質S45C
表面処理黒染
種別ラック
形状R1
モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質S45C
表面処理黒染
種別ラック
形状RF
材質ポリアセタール
種別ラック
圧力角(°)20°
材質S45C
表面処理黒染
種別取り付け穴加工ラック
形状RD
圧力角(°)20
熱処理歪取り焼鈍
歯形並歯
精度等級KHK R001 4級
歯面硬度95HRB以下
歯面仕上げ切削
歯切基準面底面
材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
材質SUS304
種別ラック
形状R1
ラック側を往復運動させるときに便利です。
材質S45C
表面処理黒染
種別丸ラック
形状R2
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級KHK R 001 4級
歯面硬度(95HRB以下)
歯面仕上げ切削
モジュール、長さなどを豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。取付穴付きの完成品です。
用途動力伝達用歯車。
材質S45C
形状RD
2018年トラスコ掲載ページ2 0120
ピッチ、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
種別ラック
材質S45C
形状RD
表面処理黒染
モジュール、長さなどを豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
用途動力伝達用歯車。
材質S45C
2018年トラスコ掲載ページ2 0120
材料にMCナイロンを採用し、軽量で、しかも無潤滑でもご使用いただけます。
材質MC901
種別ラック
形状RF
材料SCM440に調質を施し、歯車強度をアップしました。
材質SCM440
表面処理黒染
種別調質ラック
形状RF
強度、耐摩耗性に優れており、高精度な直線運動が可能です。
材質SCM440
種別歯研ラック
形状R1
ラック側を往復運動させるときに便利です。
材質S45C
表面処理黒染
種別丸ラック
形状R2
SROと同形状のステンレス製ラックです。
材質SUS303
種別丸ラック
形状R2
ラック側を往復運動させるときに便利です。
取り付け安いSタイプです。
材質S45C
表面処理黒染
種別丸ラック
形状R7
寸法A(mm)505
ヘリカルラックでかみ合い率が大きく、騒音や振動の対策に効果があります。
材質S45C
表面処理黒染
種別ラック
寸法A(mm)995.24
・ヘリカルラックでかみ合い率が大きく、騒音や振動の対策に効果があります。
材質S45C
・連速切削による製品で、全長が長く変形が可能です。
材質SS400
形状R3
ピッチ(mm)CP5
台座寸法(mm)・厚E:2・幅F:17
許容伝達力(N[kgf・m])曲げ強さ:81.7
歯幅B(mm)10
かみあい高さD(mm)4.41
高さC(mm)6
モジュール(m)1.5915
許容伝達力・曲げ強さ(N)801
・相手ピニオンをKTSCPとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。
材質S45C
全長A(mm)1000
・材料SCM440に調質を施し、歯車強度をアップしました。
材質SCM440
形状RF
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ