134件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SS平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 材質S45C ねじ径- 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
特価
819 税込901
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (402種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)GCギヤカップリング
キー・ねじ締結を標準化!
材質(本体)S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理高周波焼入れ(歯面) 歯形並歯(クラウニング) 歯面硬度50~60HRC バックラッシ(mm)0.4~0.6
1個
5,598 税込6,158
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)歯研はすば歯車 ZSTP-E
ボルト1本で簡単装着(作業時間短縮) 同芯度0.02mm 歯車と軸とのバックラッシがゼロ フレッティング摩耗(軸ヤセや焼き付き)による軸強度の低下なし 軸にキー溝加工する手間なし、キー材や抑えネジなどの部品点数を減らせる 取付スペースをとらず、位置決め、位相合せが簡単
材質(本体)SCM440 表面処理研削部以外黒染 圧力角(°)20 ねじれ角19°31′41″ 熱処理調質・歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1:1998 N6級相当品 歯面硬度50~60HRC ねじれ方向L
1個
25,980 税込28,578
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

ボルト1本で簡単装着(作業時間短縮) 同芯度0.02mm 歯車と軸とのバックラッシがゼロ フレッティング摩耗(軸ヤセや焼き付き)による軸強度の低下なし 軸にキー溝加工する手間なし、キー材や抑えネジなどの部品点数を減らせる 取付スペースをとらず、位置決め、位相合せが簡単
材質(本体)CAC702(旧JIS 表示ALBC2) 歯形並歯
1個
23,980 税込26,378
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (730種類の商品があります)

GC ギヤカップリング内筒 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)GC ギヤカップリング内筒
取付け、取はずしが簡単です。 多少の軸心間の狂いが生じても最大5°まで使用できるよう、外歯車(内筒)にクラウニングを施してありますので、無理な動力伝達はいたしません。 歯面焼入れしてありますので耐久性に富んでいます。また、表面はユニクロームメッキ加工を施しています。 キー溝、ねじ穴、仕上がり穴が施された完成タイプはそのままご使用できます。また、ユーザーの方々が自由に加工できる下穴製品も用意してあります。
材質(本体)S45C 種類ギヤタイプ バックラッシ(mm)0.40~0.60
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PSプラスチック 平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール1 種別平歯車 材質MC901 圧力角(°)20 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N9 級 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

SS平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール2 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面仕上げ切削 歯切基準面穴(H7)
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (485種類の商品があります)

SS平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1.5 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面穴(H7)
1個
4,098 税込4,508
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (317種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別平歯車 材質S45C
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1540種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイール
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ウォームホイール
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (805種類の商品があります)

PSプラスチック 平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2.5 歯幅E(mm)25 材質MC901 種別平歯車 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N9 級 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

PSプラスチック 平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1.5 歯幅E(mm)15 材質MC901 種別平歯車 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N9 級 歯面仕上げ切削 ボス長F(mm)10 全長G(mm)25 歯切基準面
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (244種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
材質S45C
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1081種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ステンレスマイタ
・追加工せずに使用できるステンレス製マイタです。
材質ステンレス 歯数比1
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2.5 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面仕上げ切削 歯切基準面穴(H7)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (373種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 完成マイタ
・追加工せずにご使用できる完成品で、穴径も3種類用意しました。
材質S45C 歯数比1
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1976種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルマイタ
・追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。
材質SCM415 歯数20 歯数比1
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

SUSステンレス平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1.5 歯幅E(mm)15 材質SUS303 種別平歯車 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面仕上げ切削 ボス長F(mm)14 全長G(mm)29 歯切基準面穴(H7)
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (245種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール4 歯数30 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44 歯幅E(mm)40 ボス径B(Φmm)100 ボス長F(mm)20 全長G(mm)60 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)128 基準円直径C(Φmm)120 ねじ穴位置J(mm)10
1個
13,980 税込15,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール4 歯数50 仕様追加工:可能 形状S2K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.52 歯幅E(mm)40 ボス径B(Φmm)100 ボス長F(mm)16 全長G(mm)56 歯切基準面穴(H7) ウェブ厚H(mm)26 リム径I(Φmm)158 歯先円直径D(Φmm)208 基準円直径C(Φmm)200 ねじ穴位置J(mm)8
1個
28,980 税込31,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SSG歯研平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1 歯幅E(mm)8 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別平歯車 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 歯面仕上げ研削 ボス長F(mm)10 全長G(mm)18
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK はすば歯車
・はすば歯車は、静粛回転、コンパクト設計、経済性等を考慮した製品で、工作機械、減速機等、あらゆる産業機械の高速回転を必要とするところに対応できる歯車です。・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
種別はすば歯車 材質SCM440 形状S1
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルマイタ
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別スパイラルマイタ 歯数比1
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (500種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 融着歯車
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (869種類の商品があります)

SMA完成マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SMA完成マイタ
歯数30 種別完成マイタ 材質S45C 付属品止めねじ 減速比1 形状BK 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 4級 歯面硬度48~53HRC 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面 歯先円すい角L48度12分
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK はすば歯車
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別はすば歯車 材質SCM440
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (896種類の商品があります)

SUSステンレス平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1 歯幅E(mm)10 材質SUS303 種別平歯車 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面仕上げ切削 歯切基準面穴(H7)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール6 歯数48 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.3、上限:0.64 歯幅E(mm)60 ボス径B(Φmm)180 ボス長F(mm)23 全長G(mm)83 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)300 基準円直径C(Φmm)288 ねじ穴位置J(mm)11.5
1個
75,980 税込83,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール6 歯数36 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.26、上限:0.56 歯幅E(mm)60 ボス径B(Φmm)150 ボス長F(mm)23 全長G(mm)83 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)228 基準円直径C(Φmm)216 ねじ穴位置J(mm)11.5
1個
49,980 税込54,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール6 歯数27 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.26、上限:0.56 歯幅E(mm)60 ボス径B(Φmm)135 ボス長F(mm)28 全長G(mm)88 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)174 基準円直径C(Φmm)162 ねじ穴位置J(mm)14
1個
32,980 税込36,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール6 歯数24 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.26、上限:0.56 歯幅E(mm)60 ボス径B(Φmm)120 ボス長F(mm)28 全長G(mm)88 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)156 基準円直径C(Φmm)144 ねじ穴位置J(mm)14
1個
28,980 税込31,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール6 歯数12 仕様追加工:可能 形状S1K 質量(kg)2.08 表面処理黒染 穴径A(Φmm)25 圧力角(°)20 材料S45C 取付ねじ穴サイズM6 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.22、上限:0.48 歯幅E(mm)60 ボス径B(Φmm)55 ボス長F(mm)28 全長G(mm)88 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)84 キー溝幅(mm)8 基準円直径C(Φmm)72 キー溝深さ3.3 ねじ穴位置J(mm)14
1個
12,980 税込14,278
11日以内出荷

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール5 歯数36 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5 歯幅E(mm)50 ボス径B(Φmm)120 ボス長F(mm)21 全長G(mm)71 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)190 基準円直径C(Φmm)180 ねじ穴位置J(mm)10.5
1個
29,980 税込32,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール5 歯数26 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5 歯幅E(mm)50 ボス径B(Φmm)110 ボス長F(mm)25 全長G(mm)75 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)140 基準円直径C(Φmm)130 ねじ穴位置J(mm)12.5
1個
19,980 税込21,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール5 歯数25 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5 歯幅E(mm)50 ボス径B(Φmm)105 ボス長F(mm)25 全長G(mm)75 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)135 基準円直径C(Φmm)125 ねじ穴位置J(mm)12.5
1個
18,980 税込20,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール5 歯数23 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5 歯幅E(mm)50 ボス径B(Φmm)100 ボス長F(mm)25 全長G(mm)75 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)125 基準円直径C(Φmm)115 ねじ穴位置J(mm)12.5
1個
17,980 税込19,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール5 歯数22 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5 歯幅E(mm)50 ボス径B(Φmm)95 ボス長F(mm)25 全長G(mm)75 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)120 基準円直径C(Φmm)110 ねじ穴位置J(mm)12.5
1個
17,980 税込19,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール4 歯数46 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.52 歯幅E(mm)40 ボス径B(Φmm)100 ボス長F(mm)16 全長G(mm)56 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)192 基準円直径C(Φmm)184 ねじ穴位置J(mm)8
1個
23,980 税込26,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール4 歯数44 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.52 歯幅E(mm)40 ボス径B(Φmm)100 ボス長F(mm)16 全長G(mm)56 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)184 基準円直径C(Φmm)176 ねじ穴位置J(mm)8
1個
21,980 税込24,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

関連カテゴリ