185件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SS平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール2 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面仕上げ切削 歯切基準面穴(H7)
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (485種類の商品があります)

SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2.5 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面仕上げ切削 歯切基準面穴(H7)
1個
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (373種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車
・すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
種別かさ歯車 材質S45C
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 完成マイタ
・追加工せずにご使用できる完成品で、穴径も3種類用意しました。
材質S45C 歯数比1
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルマイタ
・追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。
材質SCM415 歯数20 歯数比1
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルギヤ
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別スパイラルギヤ 材質S45C
1個
特価
6,798 税込7,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (409種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 穴加工ラック
・モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質S45C 形状RD
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SS平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1.5 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面穴(H7)
1個
6,198 税込6,818
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (317種類の商品があります)

SB 軸付かさ歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SB 軸付かさ歯車
すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
種別軸付かさ歯車 材質S45C 減速比5 表面処理黒染 歯数比5
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MMSA・MMSB 完成スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。
歯数20 種別完成スパイラルマイタ 材質SCM415 減速比1
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

SRFD取り付け穴加工ラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質S45C 表面処理黒染 種別取り付け穴加工ラック 形状RD 圧力角(°)20 熱処理歪取り焼鈍 歯形並歯 精度等級KHK R001 4級 歯面硬度95HRB以下 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1本
16,980 税込18,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SRFD取り付け穴加工ラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質S45C 表面処理黒染 種別取り付け穴加工ラック 形状RD 圧力角(°)20 熱処理歪取り焼鈍 歯形並歯 精度等級KHK R001 4級 歯面硬度95HRB以下 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1本
22,980 税込25,278
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SMB完成マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SMB完成マイタ
歯数25 種別完成マイタ 材質S45C 付属品止めねじ 減速比1 形状BK 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 4級 歯面硬度50~60HRC 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面 歯先円すい角L48度51分
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MBSA・MBSB 完成まがりばかさ歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
追加工せずに使える完成品です。 強度、耐摩耗性に優れています。
種別完成まがりばかさ歯車 材質SCM415
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

SURFD ステンレスラック(両端面・取付穴加工) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
種別ラック 材質SUS304 形状RD 取付穴数6
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SUKB PSA専用ステンレスボス KHK(小原歯車工業) CADデータあり
・材料にはサビに強いステンレスを採用した組立式のボスです。 ・PSAプラスチック平歯車とベストマッチ、食品機械等に最適です。 ・高価な材料を効果的に使用した経済的に優れた製品です。
形状T8 ねじ穴数6
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ステンレスボス
・材料にはサビに強いステンレスを採用した組立式のボスです。・PSAプラスチック平歯車とベストマッチ、食品機械等に最適です。・高価な材料を効果的に使用した経済的に優れた製品です。
形状T8 ねじ穴数6
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ヘプコビヒン
・ルブリケーターは、耐衝撃性の成形ポロアセタールプラスチックと、スプリングで支えられた潤滑油のしみこんだフェルトワイパーで構成されており、過度の摩擦を発生させることなく常にレールの動作面に油膜を形成するように設計されています。・潤滑油の使用によって、システムの耐荷重と寿命が大幅に向上します。
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ステンレスラック
・材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
材質ステンレス
1個
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)ルブリケーター
ルブリケーターは、耐衝撃性の成形ポロアセタールプラスチックと、スプリングで支えられた潤滑油のしみこんだフェルトワイパーで構成されており、過度の摩擦を発生させることなく常にレールの動作面に油膜を形成するように設計されています。 潤滑油の使用によって、システムの耐荷重と寿命が大幅に向上します。
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車
・追加工せずに使える完成品です。・強度、耐摩耗性に優れています。
種別かさ歯車 材質SCM415
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車
1個
7,098 税込7,808
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1976種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイール
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ウォームホイール
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (805種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
材質S45C
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1081種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルマイタ
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別スパイラルマイタ 歯数比1
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (500種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ステン平歯車
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車 材質ステンレス
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1081種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別平歯車 材質S45C
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1540種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 融着歯車
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (869種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)調質歯研ラック
調質、歯面研削したラックで、精度、強度が優れています。
材質(本体)SCM440 圧力角(°)20 熱処理調質 歯形並歯 歯面硬度225~352HB
1本
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SRFD取付穴加工ラック モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール2.5 歯幅(mm)25 材質S45C 表面処理黒染 種別取付穴加工ラック 形状RD 高さ(C)(mm)30 寸法E(mm)12 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級KHK R 001 4級 (相当品) 歯面硬度95HRB以下 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面 歯幅B(mm)25 かみあい高さD(mm)27.5 使用ねじM8
1個
8,298 税込9,128
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SRGFD歯研ラック モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール2.5 歯幅(mm)25 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別歯研ラック 形状RD 高さ(C)(mm)30 寸法E(mm)12 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級KHK R 001 3級 (相当品) 歯面硬度45~55HRC 歯面仕上げ研削 歯切基準面底面 歯幅B(mm)25 かみあい高さD(mm)27.5 使用ねじM8
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

欧州サイズラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質S45C 表面処理黒染 種別ラック 圧力角(°)20 取付穴数6 熱処理なし 歯形並歯 精度等級KHK R 001 4級 歯面硬度95HRB以下 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面 取付穴ピッチ(mm)180
1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

調質ラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質SCM440 表面処理黒染 種別調質ラック 形状RD 圧力角(°)20 熱処理調質のみ 歯形並歯 精度等級KHK R 001 4級 歯面硬度225~285HB 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

歯面高周波焼入れ歯研ラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質SCM440 種別歯研ラック 形状RD 圧力角(°)20 熱処理調質、歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級KHK R 001 1級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面底面 歯面仕上げ研削
1本
55,980 税込61,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

浸炭焼入れ歯研ラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質SCM415 種別歯研ラック 形状RD 圧力角(°)20 取付穴数4 熱処理歯部のみ浸炭焼入 歯形並歯 精度等級KHK R 001 1級 歯面硬度55~60HRC 歯研基準面底面 歯面仕上げ研削 取付穴ピッチ(mm)150
1本
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

歯研ヘリカルラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質SCM440 種別歯研ヘリカルラック 圧力角(°)(正面)20 ねじれ角21°30′ 熱処理調質のみ 歯形並歯 精度等級KHK R 001 1級 歯面硬度225~285HB 歯研基準面底面 歯面仕上げ研削 歯車基準断面軸直角
1本
93,980 税込103,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

歯面高周波焼入れラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質S45C 表面処理黒染 種別歯面高周波焼入れラック 形状RD 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級KHK R 001 5級 歯面硬度50~60HRC 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1本
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

調質・歯面高周波焼入れラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質SCM440 表面処理黒染 種別調質・歯面高周波焼入れラック 形状RD 圧力角(°)(正面)20 熱処理調質、歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級KHK R 001 5級 歯面硬度50~60HRC 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1本
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シュネーベルガー焼入歯研ヘリカルラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質DIN C45(JIS S45C 相当) 種別歯研ヘリカルラック 形状RFR 圧力角(°)20 ねじれ角19°31′41″ 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級 歯面硬度55~60HRC 歯研基準面底面 歯面仕上げ研削 歯車基準断面歯直角 取付穴ピッチ(mm)125
1本
87,980 税込96,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHKステンレス平歯車
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車 材質ステンレス
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)