3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KHK(小原歯車工業)GCギヤカップリング
キー・ねじ締結を標準化!
材質(本体)S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理高周波焼入れ(歯面) 歯形並歯(クラウニング) 歯面硬度50~60HRC バックラッシ(mm)0.4~0.6
1個
5,598 税込6,158
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

GC ギヤカップリング内筒 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)GC ギヤカップリング内筒
取付け、取はずしが簡単です。 多少の軸心間の狂いが生じても最大5°まで使用できるよう、外歯車(内筒)にクラウニングを施してありますので、無理な動力伝達はいたしません。 歯面焼入れしてありますので耐久性に富んでいます。また、表面はユニクロームメッキ加工を施しています。 キー溝、ねじ穴、仕上がり穴が施された完成タイプはそのままご使用できます。また、ユーザーの方々が自由に加工できる下穴製品も用意してあります。
材質(本体)S45C 種類ギヤタイプ バックラッシ(mm)0.40~0.60
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

GC-I ギヤカップリング外筒 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
取付け、取はずしが簡単です。 多少の軸心間の狂いが生じても最大5°まで使用できるよう、外歯車(内筒)にクラウニングを施してありますので、無理な動力伝達はいたしません。 歯面焼入れしてありますので耐久性に富んでいます。 キー溝、ねじ穴、仕上がり穴が施された完成タイプはそのままご使用できます。また、ユーザーの方々が自由に加工できる下穴製品も用意してあります。
形状T1 材質(本体)S45C 種類ギヤタイプ 表面処理三価クロメートめっき処理or黒染処理 バックラッシ(mm)0.40~0.60
1個
4,198 税込4,618
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード