102件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SS平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1.5 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面穴(H7)
1個
4,098 税込4,508
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (317種類の商品があります)

平歯車SS1.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)平歯車SS1.5
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。わずらわしい追加工不要の完成品です。
用途動力伝達用歯車。
1個
839 税込923
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

SS平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール2 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面仕上げ切削 歯切基準面穴(H7)
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (485種類の商品があります)

SSA平歯車 Jシリーズ モジュール1 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1 歯幅(mm)10 材質S45C 表面処理黒染 種別平歯車 寸法E(mm)10 圧力角(°)20° 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度194HB以下 バックラッシ(mm)0.08~0.18
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

PSプラスチック 平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール1 種別平歯車 材質MC901 圧力角(°)20 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N9 級 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

調質ラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質SCM440 表面処理黒染 種別調質ラック 形状RD 圧力角(°)20 熱処理調質のみ 歯形並歯 精度等級KHK R 001 4級 歯面硬度225~285HB 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

欧州サイズラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質S45C 表面処理黒染 種別ラック 圧力角(°)20 取付穴数6 熱処理なし 歯形並歯 精度等級KHK R 001 4級 歯面硬度95HRB以下 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面 取付穴ピッチ(mm)180
1本
9,398 税込10,338
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面仕上げ切削 歯切基準面穴(H7)
1個
特価
519 税込571
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (367種類の商品があります)

歯研ヘリカルラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質SCM440 種別歯研ヘリカルラック 圧力角(°)(正面)20 ねじれ角21°30′ 熱処理調質のみ 歯形並歯 精度等級KHK R 001 1級 歯面硬度225~285HB 歯研基準面底面 歯面仕上げ研削 歯車基準断面軸直角
1本
43,980 税込48,378
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SUWステンレスウォーム モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール1.5 ねじれ右方向 材質SUS303 付属品止めねじ 種別ウォーム 寸法S(mm)5 歯形JIS 3 形 並歯 精度等級KHK W 001 4級(相当品) 歯直角圧力角20度 歯面硬度187HB以下 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角 歯切基準面 ボス径M(Φmm)20 基準円直径N(Φmm)25 歯先円直径O(Φmm)28 歯幅P(mm)30 全長R(mm)40 公差LH7 ボス長Q(mm)10
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SRGCPFD CP歯研ラック Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別歯研ラック 形状RD 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級KHK R 001 3級 (相当品) 歯面硬度45~55HRC 歯面仕上げ研削 歯切基準面底面
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2.5 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面仕上げ切削 歯切基準面穴(H7)
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (373種類の商品があります)

CP調質ラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質SCM440 表面処理黒染 種別調質ラック 形状RD 圧力角(°)20 熱処理調質のみ 歯形並歯 精度等級KHK R 001 4級 歯面硬度225~285HB 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SWG歯研ウォーム モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール2 ねじれ右方向 材質S45C 表面処理研削部以外黒染 付属品止めねじ 種別歯研ウォーム 形状W3K ねじM4 寸法S(mm)7.5 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形JIS 3 形 並歯 精度等級KHK W 001 2級(相当品) 歯直角圧力角20度 歯面硬度45~55HRC 歯面仕上げ研削 歯車基準断面軸方向 歯切基準面 ボス径M(Φmm)25 基準円直径N(Φmm)31 歯先円直径O(Φmm)35 歯幅P(mm)32 ボス長Q(右)(mm)15 全長R(mm)50 公差LH7 ボス長Q'(左)(mm)3
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUSAステンレス平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3 歯幅E(mm)30 材質SUS303 種別平歯車 形状S5K 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品) 歯面硬度187HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面穴(H7)
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

SUWステンレスウォーム モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール2 ねじれ右方向 材質SUS303 付属品止めねじ 種別ウォーム 形状W1K ねじM4 寸法S(mm)7 歯形JIS 3 形 並歯 精度等級KHK W 001 4級(相当品) 歯直角圧力角14度30分 歯面硬度187HB以下 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角 歯切基準面 ボス径M(Φmm)25 基準円直径N(Φmm)31 歯先円直径O(Φmm)35 歯幅P(mm)32 全長R(mm)46 公差LH7 ボス長Q(mm)14
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PSプラスチック 平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2.5 歯幅E(mm)25 材質MC901 種別平歯車 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N9 級 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

PSプラスチック 平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1.5 歯幅E(mm)15 材質MC901 種別平歯車 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N9 級 歯面仕上げ切削 ボス長F(mm)10 全長G(mm)25 歯切基準面
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (244種類の商品があります)

歯面高周波焼入れラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質S45C 表面処理黒染 種別歯面高周波焼入れラック 形状RD 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級KHK R 001 5級 歯面硬度50~60HRC 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1本
22,980 税込25,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SUSステンレス平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1 歯幅E(mm)10 材質SUS303 種別平歯車 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面仕上げ切削 歯切基準面穴(H7)
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

SUSAステンレス平歯車 モジュール4 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール4 歯幅E(mm)40 材質SUS303 種別平歯車 形状S5K 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品) 歯面硬度187HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面穴(H7)
1個
39,980 税込43,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SRGFK 歯研ラック モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール1 歯幅(mm)10 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別歯研ラック 形状RA 高さ(C)(mm)12 寸法E(mm)5 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級KHK R 001 3級 (相当品) 歯面硬度45~55HRC 歯面仕上げ研削 歯切基準面底面 歯幅B(mm)10 かみあい高さD(mm)11 使用ねじM4
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PSAプラスチック 平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3 歯幅E(mm)30 材質MC901 種別平歯車 形状S5K 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N9 級 歯面硬度115~120HRR 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

SRGFD歯研ラック モジュール4 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール4 歯幅(mm)40 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別歯研ラック 形状RD 高さ(C)(mm)45 寸法E(mm)18 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級KHK R 001 3級 (相当品) 歯面硬度45~55HRC 歯面仕上げ研削 歯切基準面底面 歯幅B(mm)40 かみあい高さD(mm)41 使用ねじM12
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PSプラスチック 平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3 歯幅E(mm)30 材質MC901 種別平歯車 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N9 級 歯面仕上げ切削 ボス長F(mm)15 全長G(mm)45 歯切基準面
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

PSプラスチック 平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2 歯幅E(mm)20 材質MC901 種別平歯車 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N9 級 歯面仕上げ切削 ボス長F(mm)10 全長G(mm)30 歯切基準面
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

浸炭焼入れ歯研ラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質SCM415 種別歯研ラック 形状RD 圧力角(°)20 取付穴数4 熱処理歯部のみ浸炭焼入 歯形並歯 精度等級KHK R 001 1級 歯面硬度55~60HRC 歯研基準面底面 歯面仕上げ研削 取付穴ピッチ(mm)150
1本
67,980 税込74,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CP取付穴加工ラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質S45C 表面処理黒染 種別取付穴加工ラック 圧力角(°)20 熱処理なし 歯形並歯 精度等級KHK R 001 4級 歯面硬度(95HRB以下) 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1本
6,998 税込7,698
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SUSステンレス平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1.5 歯幅E(mm)15 材質SUS303 種別平歯車 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面仕上げ切削 ボス長F(mm)14 全長G(mm)29 歯切基準面穴(H7)
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (245種類の商品があります)

SUWステンレスウォーム モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ねじれ右方向 材質SUS303 種別ウォーム 形状W1K 歯形JIS 3 形 並歯 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シュネーベルガー焼入歯研ヘリカルラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質DIN C45(JIS S45C 相当) 種別歯研ヘリカルラック 形状RFR 圧力角(°)20 ねじれ角19°31′41″ 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級 歯面硬度55~60HRC 歯研基準面底面 歯面仕上げ研削 歯車基準断面歯直角 取付穴ピッチ(mm)125
1本
86,980 税込95,678
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SWG歯研ウォーム モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール3 ねじれ右方向 材質S45C 表面処理研削部以外黒染 種別歯研ウォーム 形状W3K 寸法S(mm)10 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形JIS 3 形 並歯 歯面仕上げ研削 歯車基準断面軸方向 ボス径M(Φmm)35 基準円直径N(Φmm)44 歯先円直径O(Φmm)50 歯幅P(mm)50 ボス長Q(右)(mm)20 全長R(mm)74 ボス長Q'(左)(mm)4
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SWG歯研ウォーム モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール1.5 ねじれ右方向 材質S45C 表面処理研削部以外黒染 付属品止めねじ 種別歯研ウォーム 形状W1K 質量(kg)0.12 ねじM4 寸法S(mm)5 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形JIS 3 形 並歯 精度等級KHK W 001 2級(相当品) 歯直角圧力角20度 歯面硬度45~55HRC 歯面仕上げ研削 歯車基準断面軸方向 歯切基準面 穴径L(Φmm)10 ボス径M(Φmm)20 基準円直径N(Φmm)25 歯先円直径O(Φmm)28 歯幅P(mm)30 全長R(mm)40 公差LH7 ボス長Q(mm)10
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUSステンレス平歯車 モジュール4 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール4 歯幅E(mm)40 材質SUS303 種別平歯車 形状S1K 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品) 歯面硬度187HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 ボス長F(mm)25 全長G(mm)65 歯切基準面穴(H7)
1個
14,980 税込16,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

SUSステンレス平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3 歯幅E(mm)30 材質SUS303 種別平歯車 形状S1K 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面仕上げ切削 ボス長F(mm)20 全長G(mm)50 歯切基準面穴(H7)
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

SUSAステンレス平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2.5 歯幅E(mm)25 材質SUS303 種別平歯車 形状S5K 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面仕上げ切削 歯切基準面穴(H7)
1個
9,198 税込10,118
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

PSAプラスチック 平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2.5 歯幅E(mm)25 材質MC901 種別平歯車 形状S5K 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N9 級 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
4,098 税込4,508
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

SRGFD歯研ラック モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール2 歯幅(mm)20 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別歯研ラック 形状RD 高さ(C)(mm)25 寸法E(mm)10 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級KHK R 001 3級 (相当品) 歯面硬度45~55HRC 歯面仕上げ研削 歯切基準面底面 歯幅B(mm)20 かみあい高さD(mm)23 使用ねじM6
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SRGFD歯研ラック モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール1.5 歯幅(mm)15 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別歯研ラック 形状RD 高さ(C)(mm)20 寸法E(mm)8 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級KHK R 001 3級 (相当品) 歯面硬度45~55HRC 歯面仕上げ研削 歯切基準面底面 歯幅B(mm)15 かみあい高さD(mm)18.5 使用ねじM5
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SRFK取付穴加工ラック モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール1 歯幅(mm)10 材質S45C 表面処理黒染 種別取付穴加工ラック 形状RA 高さ(C)(mm)12 寸法E(mm)5 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級KHK R 001 4級 (相当品) 歯面硬度95HRB以下 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面 歯幅B(mm)10 かみあい高さD(mm)11 使用ねじM4
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)