カテゴリ

  • メカニカル部品(12)
絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • 栃木屋(85)
  • 協育歯車(28)
  • KEMET(26)
  • Avail(アベイル)(18)
  • オリエンタルモーター(16)
  • Pololu(14)
  • PROX(プロックス)(11)
  • RS PRO(10)
  • 象印チェンブロック(9)
  • 大和バルブ(9)
  • スタジオオーシャンマーク(9)
  • 長谷川鉄工所(8)
  • シグマ光機(8)
  • 三木プーリ(7)
  • 明邦化学(7)
  • ニデックドライブテクノロジー(7)
  • DAIWA(ダイワ)(7)
  • ニッセイ(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「小型 ギア」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KHK ハイポイトギヤ KHK(小原歯車工業)KHK ハイポイトギヤKHK(小原歯車工業)
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
・ハイレシオハイポイドギヤは、一対の歯車で 200:1 という驚異の高減速比を実現することができます。・今まで数段で減速していたものを、本製品一対で減速することにより、本体のコンパクト化を実現しました。トータルコストも大幅に削減できます。・ウォームギヤに比べて滑りが小さく高効率ですからモータの低容量化が可能です。・浸炭焼入れが施してありますから、ウォームギヤより小型化が可能です。・ギヤケースの大きさは、ほぼ大歯車の外径程度にすることができます。・高減速比歯車として、高効率、高剛性、コンパクト化を実現した製品です。
KHK 焼結マイタ KHK(小原歯車工業)KHK 焼結マイタKHK(小原歯車工業)
409税込450
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
・焼結製法の量産効果を生かした低価格化を実現しました。・小型、軽量の製品です。
材質焼結合金形状B1歯数20歯数比1
KHK BSS平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK BSS平歯車KHK(小原歯車工業)
879税込967
1個
翌日出荷から3日以内出荷
・モジュール0.5~0.8のサビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます。
種別平歯車材質黄銅
焼結マイタ KHK(小原歯車工業)焼結マイタKHK(小原歯車工業)
429税込472
1個
当日出荷から5日以内出荷
焼結製法の量産効果を生かした低価格化を実現しました。小型、軽量の製品です。
用途動力伝達用歯車。材質SMF50402018年トラスコ掲載ページ2 0127
平歯車BSS1 KHK(小原歯車工業)平歯車BSS1KHK(小原歯車工業)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
サビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せて利用できます。
用途動力伝達用歯車。2018年トラスコ掲載ページ2 0117
平歯車BSS0.8 KHK(小原歯車工業)平歯車BSS0.8KHK(小原歯車工業)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
サビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せて利用できます。
用途動力伝達用歯車。
平歯車BSS0.5 KHK(小原歯車工業)平歯車BSS0.5KHK(小原歯車工業)
629税込692
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
サビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せて利用できます。
用途動力伝達用歯車。2018年トラスコ掲載ページ2 0116
MHP ハイレシオハイポイドギヤ KHK(小原歯車工業)MHP ハイレシオハイポイドギヤKHK(小原歯車工業)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷から3日以内出荷
高減速比歯車として、高効率、高剛性、コンパクト化を実現した製品です。 ウォームギヤに比べて滑りが小さく高効率ですからモータの低容量化が可能です。 浸炭焼入れが施してありますから、ウォームギヤより小型化が可能です。 ギヤケースの大きさは、ほぼ大歯車の外径程度にすることができます。
材質SCM415
LM 焼結マイタ KHK(小原歯車工業)LM 焼結マイタKHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
389税込428
1個
3日以内出荷
焼結製法の量産効果を生かした低価格化を実現しました。 小型、軽量の製品です。
歯数20種別焼結マイタ材質SMF5040減速比1形状B1
BSS 平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業)BSS 平歯車 モジュール1KHK(小原歯車工業)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
・サビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます。
モジュール1種別平歯車材質快削黄銅(C3604)バックラッシ(mm)0.08~0.18
BSS 平歯車 モジュール0.8 KHK(小原歯車工業)BSS 平歯車 モジュール0.8KHK(小原歯車工業)
989税込1,088
1個
3日以内出荷
・モジュール0.5~0.8のサビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます
モジュール0.8種別平歯車材質快削黄銅(C3604)バックラッシ(mm)0~0.10キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-
BSS 平歯車 モジュール0.5 KHK(小原歯車工業)BSS 平歯車 モジュール0.5KHK(小原歯車工業)(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
モジュール0.5~0.8のサビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます
モジュール0.5種別平歯車材質快削黄銅(C3604)圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1)歯面硬度80HV以上歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0~0.10公差AH7歯切基準面キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-
小型 金庫特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら