KHK ギヤカップリングKHK(小原歯車工業)当日出荷
・取付け、取はずしが簡単です。・多少の軸心間の狂いが生じても最大5°まで使用できるよう、外歯車(内筒)にクラウニングを施してありますので、無理な動力伝達はいたしません。・歯面焼入れしてありますので耐久性に富んでいます。また、表面は三価クロメートめっきを施しています。・キー溝、ねじ穴、仕上がり穴が施された完成タイプはそのままご使用できます。また、ユーザーの方々が自由に加工できる下穴製品も用意してあります。
形状T2歯数42全長(mm)組立N:135質量(kg)3.43タイプ内筒バックラッシ(mm)0.40~0.60歯幅E(mm)20ボス径B(Φmm)90全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)110穴径(mm)AH8:20モジュール(m)2.5基準円直径C(Φmm)105溝(mm)C形止め輪溝K:42、L:3.2、M:86.5ボス長さ(mm)F:45