「直角」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
種別ウォーム
材質S45C
表面処理黒染
歯形JIS 3形 並歯
精度等級KHK W001 4級
歯面硬度194HB以下
歯車基準断面歯直角
歯切基準面穴
公差LH7
種別ウォームホイール
材質FC200
歯形並歯
精度等級KNK W 002 4級
歯面仕上げ切削
歯車基準断面歯直角
公差AH7
歯切基準面穴
Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。
最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。
メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ウォーム
材質S45C
表面処理黒染
熱処理なし
歯形JIS 3 形 並歯
精度等級KHK W 001 4級
歯面硬度(194HB以下)
歯面仕上げ切削(転造)
歯車基準断面歯直角
歯切基準面穴(H7)
ねじれ右方向
材質MC901
種別ウォームホイール
歯形並歯
精度等級KHK W 002 2級
歯車基準断面軸直角
種別ウォームホイール
材質CAC502(PBC2)
ねじれ右方向
歯形並歯
精度等級KHK W002 4級
歯面仕上げ切削
歯車基準断面歯直角
公差AH7
歯切基準面穴
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
種別ウォーム
材質S45C
公差H7
表面処理黒染
歯形JIS 3形 並歯
精度等級KHK W001 4級
歯面硬度194HB以下
歯車基準断面歯直角
歯切基準面穴
公差LH7
食い違い軸でご使用の場合は、同一方向ねじれ(右と右または左と左)の組み合わせで、平行軸でご使用の場合は違うねじれ(右と左)の組み合わせになります。
材質MC901
種別ネジ歯車
形状S1
歯形並歯
ねじれ角(°)45
精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)
歯直角圧力角20
歯面仕上げ切削
歯車基準断面歯直角
歯切基準面穴
材質FC200
種別ウォームホイール
歯形並歯
精度等級KHK W 002 4級
歯車基準断面歯直角
種別ウォームホイール
材質CAC502(PBC2)
ねじれ右方向
条数1
歯形並歯
精度等級KHK W002 4級
歯面仕上げ切削
歯車基準断面歯直角
公差AH7
歯切基準面穴
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ウォームギヤ
・モジュールや歯数を豊富に取り揃えた低価格で汎用性がある一般普及タイプのウォームホイールです。
種別ウォームホイール
材質FC200
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ウォームホイール
ねじれ右方向
材質CAC702(AlBC2)
種別ウォームホイール
歯形並歯
精度等級KHK W 002 2級
歯直角圧力角20°
歯車基準断面軸直角
ステンレス製のサビに強い歯車です。
材質(本体)SUS303
ねじれ角45°
歯形並歯
精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)相当品
歯直角圧力角20°
モジュール2
ねじれ右方向
材質S45C
表面処理研削部以外黒染
付属品止めねじ
種別歯研ウォーム
形状W3K
ねじM4
寸法S(mm)7.5
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形JIS 3 形 並歯
精度等級KHK W 001 2級(相当品)
歯直角圧力角20度
歯面硬度45~55HRC
歯面仕上げ研削
歯車基準断面軸方向
歯切基準面穴
ボス径M(Φmm)25
基準円直径N(Φmm)31
歯先円直径O(Φmm)35
歯幅P(mm)32
ボス長Q(右)(mm)15
全長R(mm)50
公差LH7
ボス長Q'(左)(mm)3
材質CAC502(PBC2)
種別ウォームホイール
歯形並歯
精度等級KHK W 002 4級
歯車基準断面歯直角
・サビに強いステンレス製のウォームです。・DG・PGホイールとのセットが最適です。
種別ウォームギヤ
材質ステンレス
ねじれ方向R
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3
歯幅(mm)30
材質MC602ST(ボス部S45C)
種別平歯車
寸法F(mm)17
寸法E(mm)30
寸法J(mm)8.5
寸法G(mm)47
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N9 級
歯直角圧力角20°
歯面硬度115~120HRR
種別軸付歯研ウォーム
材質SCM440
ねじれ右方向
熱処理調質、歯面高周波焼入れ
歯形JIS 3形 並歯
精度等級KNK W 001 2級
歯直角圧力角20度
歯面硬度50~55HRC
歯研基準面軸(研削部)
歯面仕上げ研削
歯車基準断面軸方向
公差Sh7
モジュール2
種別歯研ウォーム
材質S45C
形状W3
質量(kg)0.21
ねじれ右方向
表面処理研削部以外黒染
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形JIS 3形 並歯
精度等級KHK W001 2級
歯直角圧力角20度
歯面硬度48~53HRC
歯研基準面穴
歯面仕上げ研削
歯車基準断面軸方向
公差LH7
モジュール1
種別歯研ウォーム
材質S45C
付属品止めねじ
形状W2
質量(kg)0.037
ねじM4
ねじれ右方向
表面処理研削部以外黒染
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形JIS 3形 並歯
精度等級KHK W001 2級
歯直角圧力角20度
歯面硬度48~53HRC
歯研基準面穴
歯面仕上げ研削
歯車基準断面軸方向
公差LH7
モジュール2.5
種別歯研ウォーム
材質S45C
形状W3
質量(kg)0.4
ねじれ右方向
表面処理研削部以外黒染
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形JIS 3形 並歯
精度等級KHK W001 2級
歯直角圧力角20度
歯面硬度48~53HRC
歯研基準面穴
歯面仕上げ研削
歯車基準断面軸方向
公差LH7
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。
種別ウォームホイール
材質CAC702
ねじれ方向R
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・コンパクトな設計が可能です。
種別ウォームホイール
材質CAC702
ねじれ方向R
モジュール歯直角:m2(正面ピッチ:CP6.667)
仕様追加工:可能
形状RL
質量(kg)0.26
ねじれL
全長A(mm)66
有効歯数7
表面処理黒染
圧力角(°)20
材料S45C
ねじれ角19°31′41″
熱処理なし
歯形並歯
精度等級KHK R 001 2級
歯面硬度(194HB以下)
歯面仕上げ切削
歯車基準断面歯直角
歯切基準面底面
歯幅B(mm)25
かみあい高さD(mm)23
高さC(mm)25
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
仕様追加工:可能
形状RFR
ねじれR
表面処理黒染
材料S45C
ねじれ角19°31′41″
熱処理なし
歯形並歯
精度等級KHK R 001 4級
歯直角圧力角20°
歯面硬度(194HB以下)
歯面仕上げ切削
歯車基準断面歯直角
歯切基準面底面
モジュール歯直角:m2(正面ピッチ:CP6.667)
歯数300
仕様追加工:可能
寸法(mm)C面取量CX:2
全長(mm)A:2000、A':2008.52
質量(kg)8.26
ねじれR
表面処理なし
圧力角(°)20
形状(mm)RFR
材料DIN C45
ねじれ角19°31′41″
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級
歯面硬度55~60HRC
歯研基準面底面
歯面仕上げ研削
歯車基準断面歯直角
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
ねじれ右方向
材質SUS303
種別ウォーム
形状W1K
歯形JIS 3 形 並歯
歯面仕上げ切削
歯車基準断面歯直角
モジュール3
歯幅(mm)25
材質SCM440
表面処理歯部以外黒染
種別歯研はすば歯車
形状S1K
寸法F(mm)16
寸法E(mm)25
寸法J(mm)8
寸法G(mm)41
熱処理調質、歯面高周波焼入
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N6 級
歯直角圧力角20°
歯面硬度55~60HRC
歯車基準断面軸直角
歯数比1
モジュール1
歯幅(mm)8
材質SCM440
表面処理歯部以外黒染
種別歯研はすば歯車
寸法F(mm)12
寸法E(mm)12
寸法J(mm)6
寸法G(mm)24
熱処理調質、歯面高周波焼入
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N6 級
歯直角圧力角20°
歯面硬度55~60HRC
歯車基準断面軸直角
歯数比1
仕様追加工:可能
形状S1
ピッチ(mm)m4(モジュール:CP13.333)
ねじれL
表面処理黒染
材料S45C
ねじれ角19°31′41″
熱処理なし
歯形並歯
精度等級JIS B 1702 4級
歯直角圧力角20°
歯面硬度(194HB以下)
歯面仕上げ切削
歯車基準断面歯直角
バックラッシ(mm)下限:0.16、上限:0.34
歯幅E(mm)40
ボス長F(mm)25
全長G(mm)65
歯切基準面穴(H7)
モジュール歯直角:m1.5(正面ピッチ:CP5)
仕様追加工:可能
形状RL
質量(kg)0.11
ねじれL
全長A(mm)59
有効歯数9
表面処理黒染
圧力角(°)20
材料S45C
ねじれ角19°31′41″
熱処理なし
歯形並歯
精度等級KHK R 001 2級
歯面硬度(194HB以下)
歯面仕上げ切削
歯車基準断面歯直角
歯切基準面底面
歯幅B(mm)17
かみあい高さD(mm)15.5
高さC(mm)17
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
モジュール歯直角:m2(正面ピッチ:CP6.667)
歯数300
仕様追加工:可能
寸法(mm)C面取量CX:2
全長(mm)A:2000、A':2008.52
質量(kg)8.09
ねじれR
表面処理なし
取付穴(mm)高さE:8、位置F:71.01、位置(F'):53.99、ピッチG:125
圧力角(°)20
形状(mm)RDR
材料DIN C45
取付穴数16
ねじれ角19°31′41″
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級
歯面硬度55~60HRC
歯研基準面底面
歯面仕上げ研削
歯車基準断面歯直角
穴径(mm)キリ穴J:7
使用ねじM6
座ぐり径(Φmm)11
座ぐり深さ(mm)7
1個
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
高い流動性、Oリングによるシール特性がある六角ソケット付チューブコネクタです。
材質(本体)CW614N(真鍮)
タイプ直角タイプ
表面処理ニッケルメッキ
動作温度(℃)-30~100
動作圧(bar)最大80
モジュール歯直角:m2(正面ピッチ:CP6.667)
歯数30
仕様追加工:可能
形状S1
質量(kg)0.74
ねじれL
表面処理黒染
圧力角(°)20
材料SCM440
ねじれ角19°31′41″
熱処理調質、歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N6 級
歯面硬度50~60HRC
歯研基準面穴(H7)
歯面仕上げ研削
歯車基準断面歯直角
バックラッシ(mm)下限:0.03、上限:0.11
転位係数0.085
中心移動長さ(小歯車1回転)(mm)200
組立距離(mm)54
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
モジュール歯直角:m2(正面ピッチ:CP6.667)
歯数24
仕様追加工:可能
形状S1
質量(kg)0.42
ねじれL
表面処理黒染
圧力角(°)20
材料SCM440
ねじれ角19°31′41″
熱処理調質、歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N6 級
歯面硬度50~60HRC
歯研基準面穴(H7)
歯面仕上げ研削
歯車基準断面歯直角
バックラッシ(mm)下限:0.03、上限:0.11
転位係数0.268
中心移動長さ(小歯車1回転)(mm)160
組立距離(mm)48
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
モジュール1.5
歯幅(mm)12
材質SCM440
表面処理歯部以外黒染
種別歯研はすば歯車
形状S1K
寸法F(mm)12
寸法E(mm)12
寸法J(mm)6
寸法G(mm)24
熱処理調質、歯面高周波焼入
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N6 級
歯直角圧力角20°
歯面硬度55~60HRC
歯車基準断面軸直角
歯数比1
仕様追加工:可能
形状S1
ピッチ(mm)m6(モジュール:CP20)
ねじれL
表面処理黒染
穴径A(Φmm)30
材料S45C
ねじれ角19°31′41″
熱処理なし
歯形並歯
精度等級JIS B 1702 4級
歯直角圧力角20°
歯面硬度(194HB以下)
歯面仕上げ切削
歯車基準断面歯直角
バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44
歯幅E(mm)60
ボス長F(mm)28
全長G(mm)88
歯切基準面穴(H7)
仕様追加工:可能
形状S1
ピッチ(mm)m3(モジュール:CP10)
ねじれL
表面処理黒染
材料S45C
ねじれ角19°31′41″
熱処理なし
歯形並歯
精度等級JIS B 1702 4級
歯直角圧力角20°
歯面硬度(194HB以下)
歯面仕上げ切削
歯車基準断面歯直角
バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.26
歯幅E(mm)30
ボス長F(mm)20
全長G(mm)50
歯切基準面穴(H7)
モジュール2
歯幅(mm)16
材質SCM440
表面処理歯部以外黒染
種別歯研はすば歯車
形状S1K
寸法F(mm)13
寸法E(mm)16
寸法J(mm)6.5
寸法G(mm)29
熱処理調質、歯面高周波焼入
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N6 級
歯直角圧力角20°
歯面硬度55~60HRC
歯車基準断面軸直角
歯数比1
関連キーワード
1
2
3
次へ