カテゴリ

  • メカニカル部品(137)
絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • モノタロウ(93)
  • エスコ(1,076)
  • Panasonic(パナソニック)(480)
  • RS PRO(465)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(331)
  • 岡崎精工(261)
  • 三木プーリ(247)
  • OSG(オーエスジー)(242)
  • SKF(日本エスケイエフ)(162)
  • NS(日進工具)(162)
  • 三菱マテリアル(159)
  • NACHI(不二越)(150)
  • TRUSCO(146)
  • SAMTEC(129)
  • 京セラ(118)
  • DAIKO(大光電機)(115)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(110)
  • JAPANNEXT(104)
  • グーリング(103)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「角 5mm」の検索結果

137件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ウォームホイール
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。
種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から3日以内出荷
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・コンパクトな設計が可能です。
種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
・耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。・CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。
種別ウォームホイール材質CAC502
KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤKHK(小原歯車工業)
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
・低価格で汎用性がある一般普及タイプのウォームです。
種別ウォームギヤ材質S45C
KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤKHK(小原歯車工業)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から3日以内出荷
・リーズナブルな価格の歯研ウォームです。
種別ウォームギヤ材質S45Cねじれ方向R
KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤKHK(小原歯車工業)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ウォームギヤ
KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤKHK(小原歯車工業)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
・サビに強いステンレス製のウォームです。・DG・PGホイールとのセットが最適です。
種別ウォームギヤ材質ステンレスねじれ方向R
KHK アンギュラマイタ KHK(小原歯車工業)KHK アンギュラマイタKHK(小原歯車工業)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
・軸角45°、60°、120°で使用できる3タイプのマイタを用意しました。
材質S45C歯数20歯数比1
KSCPG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)KSCPG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷から60日以内出荷
調質、歯面焼入研削したCP歯車で、精度、強度、耐摩耗性が優れており、歯研CPラックのピニオンにお勧めです。
材質(本体)SCM440表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N6級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC
SUNねじ歯車 KHK(小原歯車工業)SUNねじ歯車KHK(小原歯車工業)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ステンレス製のサビに強い歯車です。
材質(本体)SUS303ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯直角圧力角20°
ANねじ歯車 KHK(小原歯車工業)ANねじ歯車KHK(小原歯車工業)
7,998税込8,798
1個
翌日出荷から5日以内出荷
アルミニウム青銅製の歯車で、耐摩耗性に優れた製品です。
材質(本体)CAC702(旧JIS 表示ALBC2)ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯直角圧力角20°
KSSCP調質平歯車 KHK(小原歯車工業)KSSCP調質平歯車KHK(小原歯車工業)
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
調質した歯車で、曲げ強度が優れております。 KRCPFラックのピニオンにお勧めです。
材質(本体)SCM440表面処理黒染圧力角(°)20熱処理調質歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度225~352HB
KSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)KSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質(本体)SCM440表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N6級 (JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC
MRGCPFD CPラック KHK(小原歯車工業)MRGCPFD CPラックKHK(小原歯車工業)
62,980税込69,278
1本
6日以内出荷
歯数100仕様追加工:可能形状RF質量(kg)1.08ピッチ(mm)CP5(モジュール:1.5915)表面処理なし圧力角(°)20材料SCM415熱処理歯部のみ浸炭焼入歯形並歯精度等級KHK R 001 1級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削
KRCPFD CPラック KHK(小原歯車工業)KRCPFD CPラックKHK(小原歯車工業)
30,980税込34,078
1本
6日以内出荷
歯数200仕様追加工:可能形状RD質量(kg)2.13ピッチ(mm)CP5(モジュール:1.5915)表面処理黒染圧力角(°)20(正面)材料SCM440取付穴数6熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 5級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削歯切基準面底面穴径(mm)キリ穴J:6取付穴ピッチ(mm)G:180使用ねじM5座ぐり径(Φmm)10座ぐり深さ(mm)6
成形平歯車 KHK(小原歯車工業)成形平歯車KHK(小原歯車工業)
279税込307
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
量産によりコストメリットがあり、軽負荷のOA機器などに利用できます。
用途動力伝達用歯車。2018年トラスコ掲載ページ2 0118
SMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ KHK(小原歯車工業)SMSG歯研スパイラルマイタ JシリーズKHK(小原歯車工業)
6,898税込7,588特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
減速比1材質S45C表面処理歯部以外黒染種別歯研スパイラルマイタ形状B3圧力角(°)20°熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704:1978 2級歯面硬度55~60HRC歯数比1
NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール1 KHK(小原歯車工業)NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール1KHK(小原歯車工業)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1歯幅(mm)10材質MC602ST(ボス部S45C)種別平歯車寸法F(mm)10寸法E(mm)10寸法J(mm)5寸法G(mm)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯直角圧力角20°歯面硬度115~120HRR
DRF・DRFD・DRFKプラスチックラック Jシリーズ KHK(小原歯車工業)DRF・DRFD・DRFKプラスチックラック JシリーズKHK(小原歯車工業)
8,998税込9,898
1本
翌日出荷から5日以内出荷
材質ポリアセタール種別ラック圧力角(°)20°
欧州サイズラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)欧州サイズラックJシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
9,598税込10,558
1本
5日以内出荷
材質S45C表面処理黒染種別ラック圧力角(°)20取付穴数6熱処理なし歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面取付穴ピッチ(mm)180
CP歯面高周波焼入れラック KHK(小原歯車工業)CP歯面高周波焼入れラックKHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染種別歯面高周波焼入れラック形状RF圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 5級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削歯切基準面底面
CP歯面高周波焼入れ歯研ラック(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)CP歯面高周波焼入れ歯研ラック(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
39,980税込43,978
1本
5日以内出荷
材質SCM440種別歯研ラック形状RD圧力角(°)20熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 1級歯面硬度50~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削
CP歯面高周波焼入れ歯研ラック KHK(小原歯車工業)CP歯面高周波焼入れ歯研ラックKHK(小原歯車工業)
39,980税込43,978
1本
3日以内出荷
材質SCM440種別歯研ラック形状RF圧力角(°)20熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 1級歯面硬度50~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削
CP取付穴加工ラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)CP取付穴加工ラックJシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
6,998税込7,698
1本
5日以内出荷
材質S45C表面処理黒染種別取付穴加工ラック圧力角(°)20熱処理なし歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度(95HRB以下)歯面仕上げ切削歯切基準面底面
CP調質ラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)CP調質ラックJシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷
材質SCM440表面処理黒染種別調質ラック形状RD圧力角(°)20熱処理調質のみ歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度225~285HB歯面仕上げ切削歯切基準面底面
CP調質・歯面高周波焼入れラック KHK(小原歯車工業)CP調質・歯面高周波焼入れラックKHK(小原歯車工業)
28,980税込31,878
1本
3日以内出荷
材質SCM440表面処理黒染種別調質・歯面高周波焼入れラック形状RF全長A(mm)1000圧力角(°)(正面)20熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 5級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削歯切基準面底面
CP浸炭焼入れ歯研ラック KHK(小原歯車工業)CP浸炭焼入れ歯研ラックKHK(小原歯車工業)
66,980税込73,678
1本
3日以内出荷
材質SCM415種別歯研ラック形状RF全長A(mm)500圧力角(°)20熱処理歯部のみ浸炭焼入歯形並歯精度等級KHK R 001 1級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削
SMSG 歯研スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)SMSG 歯研スパイラルマイタKHK(小原歯車工業)
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
種別歯研スパイラルマイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソンねじれ角(°)35精度等級JIS B 1704 2級歯面硬度50~60HRC歯数比1
SWG歯研ウォーム モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SWG歯研ウォーム モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
モジュール3ねじれ右方向材質S45C表面処理研削部以外黒染種別歯研ウォーム形状W3K寸法S(mm)10熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3 形 並歯歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向ボス径M(Φmm)35基準円直径N(Φmm)44歯先円直径O(Φmm)50歯幅P(mm)50ボス長Q(右)(mm)20全長R(mm)74ボス長Q'(左)(mm)4
SWG歯研ウォーム モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SWG歯研ウォーム モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
モジュール2.5ねじれ右方向材質S45C表面処理研削部以外黒染種別歯研ウォーム形状W3K寸法S(mm)8.5熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3 形 並歯歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向ボス径M(Φmm)30基準円直径N(Φmm)37歯先円直径O(Φmm)42歯幅P(mm)45ボス長Q(右)(mm)17全長R(mm)65ボス長Q'(左)(mm)3
SWG歯研ウォーム モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SWG歯研ウォーム モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から5日以内出荷
モジュール1.5ねじれ右方向材質S45C表面処理研削部以外黒染付属品止めねじ種別歯研ウォーム形状W1K質量(kg)0.12ねじM4寸法S(mm)5熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3 形 並歯精度等級KHK W 001 2級(相当品)歯直角圧力角20度歯面硬度45~55HRC歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向歯切基準面穴径L(Φmm)10ボス径M(Φmm)20基準円直径N(Φmm)25歯先円直径O(Φmm)28歯幅P(mm)30全長R(mm)40公差LH7ボス長Q(mm)10
SUWステンレスウォーム モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SUWステンレスウォーム モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
ねじれ右方向材質SUS303種別ウォーム形状W1K歯形JIS 3 形 並歯歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角
SUWステンレスウォーム モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SUWステンレスウォーム モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
モジュール1.5ねじれ右方向材質SUS303付属品止めねじ種別ウォーム寸法S(mm)5歯形JIS 3 形 並歯精度等級KHK W 001 4級(相当品)歯直角圧力角20度歯面硬度187HB以下歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角歯切基準面ボス径M(Φmm)20基準円直径N(Φmm)25歯先円直径O(Φmm)28歯幅P(mm)30全長R(mm)40公差LH7ボス長Q(mm)10
SUSステンレス平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SUSステンレス平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3歯幅E(mm)30材質SUS303種別平歯車形状S1K圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削ボス長F(mm)20全長G(mm)50歯切基準面穴(H7)
SUSステンレス平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SUSステンレス平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2.5歯幅E(mm)25材質SUS303種別平歯車形状S1K圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削ボス長F(mm)18全長G(mm)43歯切基準面穴(H7)
SUSステンレス平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SUSステンレス平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
6,798税込7,478特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2歯幅E(mm)20材質SUS303種別平歯車形状S1K圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削ボス長F(mm)16全長G(mm)36歯切基準面穴(H7)
SUSステンレス平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SUSステンレス平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
8,098税込8,908
1個
翌日出荷から7日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1.5歯幅E(mm)15材質SUS303種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削ボス長F(mm)14全長G(mm)29歯切基準面穴(H7)
SUSステンレス平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SUSステンレス平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1歯幅E(mm)10材質SUS303種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
SUSAステンレス平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SUSAステンレス平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2.5歯幅E(mm)25材質SUS303種別平歯車形状S5K圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
伝導部品カテゴリ
関連カテゴリ