「黒 m6」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
種別平歯車
材質S45C
ねじ径-
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
材質S45C
表面処理黒染
種別ラック
形状R1
圧力角(°)20
熱処理歪取り焼鈍
歯形並歯
精度等級KHK R 001 4級
歯面硬度95HRB以下
歯面仕上げ切削
歯切基準面底面
モジュール2
種別平歯車
材質S45C
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
歯面仕上げ切削
歯切基準面穴(H7)
種別かさ歯車
材質S45C
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 3級
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
歯数20
種別マイタ
材質S45C
減速比1
形状B3
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 3級
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
歯先円すい角L49度48分
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2.5
種別平歯車
材質S45C
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
歯面仕上げ切削
歯切基準面穴(H7)
歯数20
種別完成マイタ
材質S45C
付属品止めねじ
減速比1
表面処理黒染
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 4級
歯面硬度48~53HRC
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
歯先円すい角L49度48分
歯数20
種別完成マイタ
材質S45C
付属品止めねじ
減速比1
表面処理黒染
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 4級
歯面硬度48~53HRC
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
歯先円すい角L49度48分
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
種別ウォーム
材質S45C
公差H7
表面処理黒染
歯形JIS 3形 並歯
精度等級KHK W001 4級
歯面硬度194HB以下
歯車基準断面歯直角
歯切基準面穴
公差LH7
歯数25
種別マイタ
材質S45C
減速比1
形状B3
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 3級
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
歯先円すい角L48度51分
歯数20
種別完成マイタ
材質S45C
付属品止めねじ
減速比1
形状BK
表面処理黒染
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 4級
歯面硬度48~53HRC
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
歯先円すい角L49度48分
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1.5
種別平歯車
材質S45C
表面処理黒染
圧力角(°)20
熱処理なし
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品)
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴(H7)
すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
種別軸付かさ歯車
材質S45C
減速比5
表面処理黒染
歯数比5
材質S45C
表面処理黒染
種別取り付け穴加工ラック
形状RD
圧力角(°)20
熱処理歪取り焼鈍
歯形並歯
精度等級KHK R001 4級
歯面硬度95HRB以下
歯面仕上げ切削
歯切基準面底面
すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
種別かさ歯車
材質S45C
表面処理黒染
歯数25
種別完成マイタ
材質S45C
付属品止めねじ
減速比1
形状BK
表面処理黒染
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 4級
歯面硬度50~60HRC
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
歯先円すい角L48度51分
モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質S45C
表面処理黒染
種別ラック
形状RF
歯数25
種別完成マイタ
材質S45C
付属品止めねじ
減速比1
表面処理黒染
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 4級
歯面硬度48~53HRC
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
歯先円すい角L48度51分
歯数30
種別完成マイタ
材質S45C
付属品止めねじ
減速比1
形状BK
表面処理黒染
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 4級
歯面硬度48~53HRC
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
歯先円すい角L48度12分
材質S45C
表面処理黒染
種別取り付け穴加工ラック
形状RD
圧力角(°)20
熱処理歪取り焼鈍
歯形並歯
精度等級KHK R001 4級
歯面硬度95HRB以下
歯面仕上げ切削
歯切基準面底面
スパイラルマイタの普及品としてモジュール、歯数が多く取り揃い、応用性があります
種別スパイラルマイタ
材質S45C
減速比1
形状B3
表面処理黒染
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形グリーソン
ねじれ角(°)35
精度等級JIS B 1704:1978 4級
歯面硬度50~60HRC
歯面仕上げ切削
歯切基準面穴
歯数30
種別完成マイタ
材質S45C
付属品止めねじ
減速比1
形状BK
表面処理黒染
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 4級
歯面硬度48~53HRC
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
歯先円すい角L48度12分
モジュール6
種別歯研ウォーム
材質S45C
形状W3
質量(kg)4.15
ねじれ右方向
表面処理研削部以外黒染
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形JIS 3形 並歯
精度等級KHK W001 2級
歯直角圧力角20度
歯面硬度48~53HRC
歯研基準面穴
歯面仕上げ研削
歯車基準断面軸方向
公差LH7
ヘリカルラックでかみ合い率が大きく、騒音や振動の対策に効果があります。
種別ラック
材質S45C
表面処理黒染
取付穴数6
耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
種別歯研ラック
材質S45C
形状RF
表面処理歯部以外黒染
耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
材質S45C
表面処理歯部以外黒染
種別歯研ラック
形状R1
表面処理黒染
種別歯面高周波焼入れラック
形状RF
歯形並歯
精度等級KHK R 001 5級
歯面硬度50~60HRC
歯面仕上げ切削
歯切基準面底面
・追加工が可能で、設計意図に合わせて選定いただけます。
モジュール6
種別平歯車
材質S45C
形状S1
ねじ径-
表面処理歯部以外黒染
バックラッシ(mm)0.18~0.30
ねじれ左方向
材質SCM440
表面処理黒染
種別歯研はすば歯車
形状S1
圧力角(°)20
ねじれ角19°31′41″
熱処理調質、歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N6 級
歯面硬度50~60HRC
歯研基準面穴(H7)
歯面仕上げ研削
歯車基準断面歯直角
仕様追加工:可能
形状RFR
ねじれR
表面処理黒染
材料S45C
ねじれ角19°31′41″
熱処理なし
歯形並歯
精度等級KHK R 001 4級
歯直角圧力角20°
歯面硬度(194HB以下)
歯面仕上げ切削
歯車基準断面歯直角
歯切基準面底面
仕様追加工:可能
形状S1
ピッチ(mm)m6(モジュール:CP20)
ねじれL
表面処理黒染
穴径A(Φmm)30
材料S45C
ねじれ角19°31′41″
熱処理なし
歯形並歯
精度等級JIS B 1702 4級
歯直角圧力角20°
歯面硬度(194HB以下)
歯面仕上げ切削
歯車基準断面歯直角
バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44
歯幅E(mm)60
ボス長F(mm)28
全長G(mm)88
歯切基準面穴(H7)
ZSTのピニオンで、精度が良く、ヘリカルのため強度、耐摩耗性、静粛性が優れています。
材質(本体)SCM440
表面処理研削部以外黒染
圧力角(°)20
ねじれ角19°31′41″
熱処理調質・歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1:1998 N6級相当品
歯面硬度50~60HRC
ねじれ方向L
材質(本体)SCM440
表面処理歯部以外黒染
圧力角(°)20
熱処理調質・歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級JIS N6級 (JIS B 1702-1:1998)相当品
歯面硬度50~60HRC
表面処理歯部・追加工部以外黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
歯面硬度50~60HRC
モジュール2
歯幅(mm)20
材質S45C
表面処理黒染
種別取付穴加工ラック
形状RD
高さ(C)(mm)25
寸法E(mm)10
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級KHK R 001 4級 (相当品)
歯面硬度95HRB以下
歯面仕上げ切削
歯切基準面底面
歯幅B(mm)20
かみあい高さD(mm)23
使用ねじM6
モジュール2
歯幅(mm)20
材質S45C
表面処理歯部以外黒染
種別歯研ラック
形状RD
高さ(C)(mm)25
寸法E(mm)10
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級KHK R 001 3級 (相当品)
歯面硬度45~55HRC
歯面仕上げ研削
歯切基準面底面
歯幅B(mm)20
かみあい高さD(mm)23
使用ねじM6
SRCP、SROCPラックのピニオンにお勧めです。
材質(本体)S45C
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)相当品
歯面硬度194HB以下
調質した歯車で、曲げ強度が優れております。
KRCPFラックのピニオンにお勧めです。
材質(本体)SCM440
表面処理黒染
圧力角(°)20
熱処理調質
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)相当品
歯面硬度225~352HB
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ